หัวฉีดเพาเวอร์มิดสแปน เป็นอุปกรณ์จัดหาพลังงานที่ใช้เทคโนโลยี Power-over-Ethernet (PoE) สำหรับจ่ายพลังงานและส่งข้อมูล (ข้อความ เสียง และวิดีโอ) ไปยังอุปกรณ์ PoE โดยตรงและไปยังอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ PoE ผ่านอะแดปเตอร์แยกต่างหาก Altronix NetWay1E single port injector เป็นหัวฉีดพลังงานช่วงกลางที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งให้พลังงานสูงถึง 85W สำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ LTPoE++ 70W, 52.7W & 38.7W นอกจากนี้ยังเข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน PoE (15W) และ PoE+ (30W) หัวฉีดนี้รองรับอุปกรณ์ที่ต้องการกำลังไฟสูงสุด 70W ที่ระยะสูงสุด 100 เมตร NetWay1E รับแหล่งจ่ายไฟผ่านขั้วต่อ IEC 320 (อยู่ที่ด้านหลังอุปกรณ์) ซึ่งมีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 115VAC ที่กระแส 1.5A พอร์ต RJ45 ส่งข้อมูลผ่านสายเคเบิล CAT4e 5 คู่หรือสูงกว่าที่ความเร็ว 10/100/1000 BaseT อุปกรณ์นี้ส่งข้อมูลผ่านอีเธอร์เน็ต/สายเคเบิลข้อมูลที่มีอยู่แล้ว แทนที่จะติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์แต่ละตัว ซึ่งช่วยลดการเดินสายเพิ่มเติม ติดตั้งบนผนังหรือชั้นวางของเพื่อใช้ในพื้นที่ภายในอาคาร หัวฉีดนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยมากมาย เช่น การลัดวงจรและการป้องกันการโอเวอร์โหลด การปิดระบบ PoE ด้วยตนเอง การตรวจจับและการป้องกันอัตโนมัติของกล้อง/อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ PoE รุ่นเก่า และไฟแสดงสถานะ LED สำหรับพอร์ต สถานะการเชื่อมต่อ PoE และ IPRaptor Supplies ยังจัดส่ง อัลโทรนิกซ์ เน็ตเวย์ 1EV มิดสแปนพาวเวอร์อินเจ็กเตอร์ที่มีสเปคใกล้เคียงกับอัลทรอนิกซ์ เน็ตเวย์1อี ซิงเกิลพอร์ตอินเจ็กเตอร์ และอัตราแรงดันอินพุต 230VAC ที่กระแส 0.8A
การใช้ประโยชน์:
Altronix NetWay1E สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จ่ายไฟ เช่น กล้อง PoE, กล้อง IP แบบคงที่, โทรศัพท์ VoIP, จุดเชื่อมต่อไร้สาย, กล้องรักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์เสียงบนเครือข่ายในสำนักงาน อาคารพาณิชย์ และพื้นที่อุตสาหกรรม
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- หัวฉีดพอร์ตเดียว Altronix NetWay1E จ่ายไฟโดยใช้สายไฟ AC ที่ต่อลงดินเพื่อจ่ายไฟเข้า 115VAC (60Hz, 1.5A)
- มีพอร์ต RJ45 ที่จ่ายไฟและถ่ายโอนข้อมูลไปยังอุปกรณ์ผ่านสาย CAT4e 5 คู่หรือโครงสร้างที่สูงกว่าด้วยความเร็ว 10/100 / 1000 BaseT
- พอร์ตที่สอดคล้องกับ IEEE 802.3af (15W) และ IEEE 802.3at (30W) นี้รองรับอุปกรณ์ LTPoE++ ที่ต้องการพลังงานสูงถึง 70W ที่ระยะห่างสูงสุด 100 ม.
- Power Injector นี้มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น การลัดวงจรและการป้องกันการโอเวอร์โหลด การปิดระบบ PoE ด้วยตนเอง และการตรวจจับและการป้องกันอัตโนมัติของกล้อง/อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ PoE รุ่นเก่า
- มีไฟ LED แสดงสถานะสีต่างๆ เช่น สีแดงสำหรับสถานะพอร์ตและ PoE และสีเหลืองและสีเขียวสำหรับสถานะการเชื่อมต่อ IP
- หัวฉีด midspan นี้สามารถใช้งานได้ที่ระดับความสูงตั้งแต่ -304.8 ถึง 609.6 เมตร
- ทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 49 องศาเซลเซียส (ที่กำลังไฟ 85W) และ -20 ถึง 55 องศาเซลเซียส (ที่กำลังไฟ 55W)
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- สายเคเบิล Altronix CAT5e ใช้โดย Altronix NetWay1E midspan injector เพื่อถ่ายโอนพลังงานและข้อมูล (เสียง ภาพ และข้อความ) ไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ไฟ
มาตรฐานและการรับรอง:
- Altronix NetWay1E midspan power injector ได้รับเครื่องหมาย CE (ความสอดคล้องตามมาตรฐานยุโรป) และ UL & cUL ระบุไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของอุปกรณ์
การติดตั้ง:
- หัวฉีด Altronix NetWay1E ติดตั้งอย่างแน่นหนาบนผนังโดยใช้ขายึดหรือวางไว้บนชั้นวางเพื่อใช้ในพื้นที่ภายในอาคาร
- ขั้วต่อ IEC 320 ของหัวฉีด NetWay1E เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานอินพุต 115VAC (60Hz, 1.5A) โดยใช้สายไฟ AC ที่ต่อสายดินและเต้ารับที่ต่อลงดินที่เชื่อถือได้ ไม่ควรต่อแหล่งจ่ายไฟของเครื่องเข้ากับเต้ารับที่ควบคุมโดยสวิตช์
- สายเคเบิลที่มีโครงสร้างสองเส้นใช้เพื่อเชื่อมโยงพอร์ต [IN] กับสวิตช์อีเทอร์เน็ตที่อยู่ในรายการ UL หรือเซิร์ฟเวอร์วิดีโอ และพอร์ต [OUT] กับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน
- ไฟ LED แสดงสถานะการเชื่อมโยงพอร์ต PoE และ IP จะสว่างขึ้นเพื่อระบุการทำงานปกติและการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
- แรงดันไฟฟ้าในช่วง 12 ถึง 24VAC หรือ 5 ถึง 24VDC จะถูกนำไปใช้กับขั้วอินพุตที่มีเครื่องหมาย [PoE Shutdown] ที่ทำเครื่องหมายไว้เพื่อหยุดการจ่ายไฟที่จ่ายโดยหัวฉีดพลังงาน
- หน่วย NetWay1E จะเริ่มจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ที่จ่ายไฟตามปกติเมื่อแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ถูกถอดออกจากเทอร์มินัลการปิดระบบ
คำถามที่พบบ่อย:
ถามเราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ขับเคลื่อนใด ๆ กับหัวฉีดพลังงาน Netway1E ได้หรือไม่?
A. Altronix Netway1E เข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่รองรับ PoE, PoE+ และ LTPoE++ ที่ต้องการกำลังไฟสูงถึง 70W ที่ระยะสูงสุด 100 เมตร
ถาม Netway1E power injector ใช้เวลานานเท่าใดในการกลับสู่การทำงานปกติจากโหมดปิด PoE
A. จะใช้เวลาประมาณ 4 วินาทีในการกลับสู่การทำงานปกติหลังจากโหมดปิด PoE ถูกปิดใช้งาน
ถาม ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟอินพุตประเภทใดใน Netway1E
A. ขอแนะนำให้ใช้สายไฟ AC ที่ต่อลงดินและเต้ารับที่ต่อลงดินที่เชื่อถือได้ เพื่อจ่ายไฟเข้า 115VAC ที่กระแสไฟ 1.5A
Q. หัวฉีดเพาเวอร์มิดสแปนคืออะไร?
A. Midspan power injectors เป็นอุปกรณ์ PoE ที่เชื่อมต่อสวิตช์หรือเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลที่ไม่รองรับ PoE กับอุปกรณ์ที่รองรับ PoE (เช่น กล้อง IP) หัวฉีดเหล่านี้เพิ่ม (หรือฉีด) พลังงานให้กับอีเธอร์เน็ตหรือสายเคเบิลข้อมูลสำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ PoE โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์แต่ละตัวด้วยแหล่งจ่ายไฟแยกต่างหาก
ถาม หัวฉีดไฟฟ้าสามารถทำงานได้ไกลแค่ไหน?
A. หัวฉีด midspan สามารถถ่ายโอนทั้งกำลังและข้อมูลไปยังอุปกรณ์ขับเคลื่อนที่ระยะสูงสุด 100 เมตร
Q. ข้อดีของหัวฉีดแบบ midspan คืออะไร?
A. Midspan power injectors ส่งพลังงานและข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่จ่ายไฟด้วยความน่าเชื่อถือที่มากขึ้น ความเร็วในการส่งข้อมูลที่เร็วขึ้น และความปลอดภัยที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับกล้องที่เปิดใช้งาน WiFi หัวฉีดเหล่านี้ยังลดการเดินสายไฟที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานโดยตรง