CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-475 -5D1-C เบรกเกอร์แม่เหล็ก 7.5A 277AC / 80DC | AA2BJT 10C589

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-475 -5D1-C เซอร์กิตเบรกเกอร์ แม่เหล็ก 7.5A 277AC/80DC

รายการ: AA2BJTรุ่น: AA1-B0-34-475 -5D1-Cอ้างอิงข้าม: 10C589
7 ในสต็อก

จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง

฿1,230
5.00% ปิด
฿1,168 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000

การชำระเงิน

ข้อมูลสินค้า:

รายการ เบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ AC 250 / 277V
ลม @ 120v AC 2 kA
ลม @ 125v DC ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ลม @ 240v AC 2 kA
ลม @ 65v DC 7.5 kA
เรทติ้งอากาศ 2 kA
แอมป์ 7.5A
แอคชูเอเตอร์เบรกเกอร์ สลับ
ประเภทเบรกเกอร์ แม่เหล็ก
ประเภทเส้นโค้ง กลาง
แรงดันไฟฟ้า DC 80V ซี
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC 80V ซี
ความลึก 2.03 "
ความยาว 2"
อัตราการระบายอากาศสูงสุด 2.0kA
อัตราการระบายอากาศสูงสุด 2 kA ที่ 120V AC
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน 185 ° F
สูงสุด ขนาดสายไฟ ไม่ได้ระบุ
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน -40 ° F
ประเภทการติดตั้ง Bolt On
จำนวนเสา 1
ระยะ 1
มาตรฐาน ซีเอสเอ อุล
ประเภทสวิทช์ สลับ
การเชื่อมต่อเทอร์มินัล # 10-32 สกรู
ความกว้าง 3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นอัตราการระบายอากาศสูงสุดจำนวนเสาพิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแอมป์แรงดันไฟฟ้า DCประเภทเบรกเกอร์ประเภทสวิทช์ลม @ 120v ACราคา
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-450 -5D1-C เซอร์กิตเบรกเกอร์แม่เหล็ก 5A 277VAC / 80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-C2 kA ที่ 120V AC1AC 250 / 277V5A80V ซีแม่เหล็กสลับ2 kA฿1,238
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-C เซอร์กิตเบรกเกอร์ Magnetic 10A 277VAC / 80DC | AA2BJU 10C590 AA1-B0-34-610 -5D1-C2 kA ที่ 120V AC1AC 250 / 277V10A80V ซีแม่เหล็กสลับ2 kA฿1,241
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-C เซอร์กิตเบรกเกอร์ Magnetic 15A 277VAC / 80DC | AA2BJV 10C591 AA1-B0-34-615 -5D1-C2 kA ที่ 120V AC1AC 250 / 277V15A80V ซีแม่เหล็กสลับ2 kA฿1,230
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-620 -5D1-C เซอร์กิตเบรกเกอร์ Magnetic 20A 277VAC / 80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-C2 kA ที่ 120V AC1AC 250 / 277V20A80V ซีแม่เหล็กสลับ2 kA฿1,255
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-C เบรกเกอร์แม่เหล็ก 30A 277VAC / 80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-C2 kA ที่ 120V AC1AC 250 / 277V30A80V ซีแม่เหล็กสลับ2 kA฿1,244
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-450-1-A26-BE เซอร์กิตเบรกเกอร์ Magnetic 5A 250VAC / 80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-Eไม่ได้รับการจัดอันดับ1AC 250V5A80V ซีแม่เหล็กRocker Switch1.5 kA฿1,215
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-610-1-A26-BE เซอร์กิตเบรกเกอร์ Magnetic 10A 250VAC / 80DC | AA2BKD 10C599 MA1-B-34-610-1-A26-B-Eไม่ได้รับการจัดอันดับ1AC 250V10A80V ซีแม่เหล็กRocker Switch1.5 kA฿1,207

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-475 -5D1-C เซอร์กิตเบรกเกอร์ แม่เหล็ก 7.5A 277AC/80DC
฿1,230 / หน่วย