จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | เบรกเกอร์ |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | AC 250 / 277V |
| ลม @ 120v AC | 2 kA |
| ลม @ 125v DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| ลม @ 240v AC | 2 kA |
| ลม @ 65v DC | 7.5 kA |
| เรทติ้งอากาศ | 2 kA |
| แอมป์ | 5A |
| แอคชูเอเตอร์เบรกเกอร์ | สลับ |
| ประเภทเบรกเกอร์ | แม่เหล็ก |
| ประเภทเส้นโค้ง | กลาง |
| แรงดันไฟฟ้า DC | 80V ซี |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | 80V ซี |
| ความลึก | 2.03 " |
| ความยาว | 2" |
| อัตราการระบายอากาศสูงสุด | 2.0kA |
| อัตราการระบายอากาศสูงสุด | 2 kA ที่ 120V AC |
| สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 185 ° F |
| สูงสุด ขนาดสายไฟ | ไม่ได้ระบุ |
| นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | Bolt On |
| จำนวนเสา | 1 |
| ระยะ | 1 |
| ประเภทสวิทช์ | สลับ |
| การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | # 10-32 สกรู |
| ความกว้าง | 3 / 4 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.07 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.14 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 6.86 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.29 |
| รหัส HS | 8536200020 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | อัตราการระบายอากาศสูงสุด | จำนวนเสา | พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า DC | ประเภทเบรกเกอร์ | ประเภทสวิทช์ | ลม @ 120v AC | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1-B0-34-475 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 7.5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,230 | |
| AA1-B0-34-610 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 10A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,241 | |
| AA1-B0-34-615 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 15A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,230 | |
| AA1-B0-34-620 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 20A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,255 | |
| AA1-B0-34-630 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 30A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,244 | |
| MA1-B-34-450-1-A26-B-E | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 1 | AC 250V | 5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | Rocker Switch | 1.5 kA | ฿1,215 | |
| MA1-B-34-610-1-A26-B-E | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 1 | AC 250V | 10A | 80V ซี | แม่เหล็ก | Rocker Switch | 1.5 kA | ฿1,207 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- AMERICRAFT MANUFACTURING 24DAL-3/4M-1-EXP Man Cooler With Medium Stand, ขนาด 24 นิ้ว, 3/4 HP, 6900 CFM, อลูมิเนียม
- EATON T20P72S2516 หม้อแปลงระบายอากาศเอนกประสงค์ DS-3 หลัก 240 X 480V 25 Kva
- PIP 09-K1150/L Hand Protection ถุงมือกันบาด, L, เทา, โหล
- VERMONT GAGE 111207700 Pin Gage, Class ZZ, NoGo, เหล็ก, ขนาด 0.077 นิ้ว
- YANKEE 433-.2635 Chucking Reamer, 0.2635, เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 1/4 นิ้ว, ร่องเกลียว 1 1/2 นิ้ว, ความยาวรวม 6 นิ้ว
- ดอกกัดปลายโค้ง CLEVELAND C80371, 3 ฟลุต, เส้นผ่านศูนย์กลางการกัด 7/32 นิ้ว, ความยาวการตัด 3/8 นิ้ว
- TE-CO 41412 ที - นัทแบล็คออกไซด์ 1 / 2-13 11/16
- UNISTRUT P4100T-10HG ช่อง, ความยาว 10 ฟุต, จุ่มร้อนชุบสังกะสี
สำรวจเพิ่มเติม
- AIR-WAY MANUFACTURING
- KEYSHAFT
- CLAUSS
- MRC
- VALCO VALLEY TOOL AND DIE
- วาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล
- Gage Blocks / Clamps Surveillance Masters
- ระบบสำรองไฟฟลูออเรสเซนต์แบตเตอรี่
- เลนส์ Pilot Light
- ที่หนีบสกรู
- SHARPE VALVES 39306 Series, บอลวาล์ว
- เลนส์แก้ไขสายตา SUNDSTROM SAFETY
- สปริงแก๊ส RAYMOND Powerline X6600
- ANVIL AS687 ซีรีส์ ตัวรองรับแบบมีร่องรูปตัว U
- HOFFMAN ฟีดผ่านเสื้อยืด Wireway
- ชั้นวางเกียร์ LINN GEAR, ระยะพิทช์เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 เส้น
- VIKAN ไม้กวาดล้างน้ำ Ultra Hygiene ใบมีดคู่ 28 นิ้ว
- ชุดน็อคเอาท์ไฮดรอลิกแบบดึงเร็ว GREENLEE พร้อมตัวเจาะสลัก Slug-Buster
- สตาร์ทเตอร์มอเตอร์ Nema ของ SIEMENS
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-450 -5D1-C เซอร์กิตเบรกเกอร์ แม่เหล็ก 5A 277VAC/80DC
฿1,238 / หน่วย