จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | เบรกเกอร์ |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | AC 250V |
| ลม @ 120v AC | 1.5 kA |
| ลม @ 125v DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| ลม @ 240v AC | 36 "x 48" |
| ลม @ 65v DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| แอมป์ | 10A |
| แอคชูเอเตอร์เบรกเกอร์ | คนโยก |
| ประเภทเบรกเกอร์ | แม่เหล็ก |
| ประเภทเส้นโค้ง | กลาง |
| แรงดันไฟฟ้า DC | 80V ซี |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | 32V ซี |
| ความลึก | 1.9 " |
| อัตราการระบายอากาศสูงสุด | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 185 ° F |
| สูงสุด ขนาดสายไฟ | ไม่ได้ระบุ |
| นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | สแนปอิน |
| จำนวนเสา | 1 |
| ระยะ | 1 |
| ประเภทสวิทช์ | Rocker Switch |
| การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | แท็บ 1/4 " |
| ความกว้าง | 0.77 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.14 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 6.6 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.79 |
| รหัส HS | 8536200020 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | อัตราการระบายอากาศสูงสุด | จำนวนเสา | พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า DC | ประเภทเบรกเกอร์ | ประเภทสวิทช์ | ลม @ 120v AC | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1-B0-34-450 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,238 | |
| AA1-B0-34-475 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 7.5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,230 | |
| AA1-B0-34-610 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 10A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,241 | |
| AA1-B0-34-615 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 15A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,230 | |
| AA1-B0-34-620 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 20A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,255 | |
| AA1-B0-34-630 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 30A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,244 | |
| MA1-B-34-450-1-A26-B-E | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 1 | AC 250V | 5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | Rocker Switch | 1.5 kA | ฿1,215 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- BOSTON เกียร์ E61-2C0160
- สายพานร่องวีสี GATES 4/B41 4 เส้น ยาวด้านนอก 44 นิ้ว
- FLOWLINE LM52-2400 Flowline ลดบูช พีวีซี 3 นิ้วชาย Npt ถึง 2 นิ้วหญิง Npt
- ALTRONIX Maximal33DV Access Power Controller, 16 PTC, Dual 12/24VDC P/S ที่ 6A แต่ละตัว, 220VAC
- CHICAGO PNEUMATIC CP785 ปืนพกสว่าน 0.5 HP 3/8 นิ้ว
- INSIZE 4636-211 ริงเกจแบบเกลียว, ขนาด 2 นิ้ว - ขนาดเกลียว 11, เกจ Go Plus, เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 2 นิ้ว, BSPT
- นอร์เลค 108045 นอร์เลควิทยาศาสตร์ 108045
- ELDON JAMES P0-12HDPE ปลั๊กหนาม ปลั๊กหนาม 3/4 นิ้ว โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- MONARCH
- STEEL GRIP
- DURHAM MANUFACTURING
- FLOW WALL
- กุญแจล็อค
- คานและพุกเหล็ก
- อุปกรณ์เสริมระบบ UV
- วาล์วลอยพร้อมลูกลอย
- ปืนลมเย็น
- CONDOR ถุงมือหนังวัวสีเขียว/เทาปาล์ม
- SALISBURY ชุดถุงมือไฟฟ้า Class 0 11 นิ้ว สีแดง
- ข้อต่อตรง JOHN GUEST เกลียว NPTF โพลิโพรพีลีน สีดำ
- เครื่องกรองน้ำ MUELLER INDUSTRIES รุ่น 782CS-WE Y
- ชั้นวางของ METRO Super Erecta Pro
- VULCAN HART โซลิดสเตตรีเลย์
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่ลูกกลิ้งแบบเทเปอร์บุชเดี่ยว หมายเลขโซ่ 40
- มาร์ติน สเตอร์ 30 องศา ประแจเลื่อน SAE, Chrome
- รอกโซ่ไฟฟ้า HARRINGTON
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-610-1-A26-BE เซอร์กิตเบรกเกอร์ แม่เหล็ก 10A 250VAC/80DC
฿1,207 / หน่วย