จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | เบรกเกอร์ |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | AC 250 / 277V |
| ลม @ 120v AC | 2 kA |
| ลม @ 125v DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| ลม @ 240v AC | 2 kA |
| ลม @ 65v DC | 7.5 kA |
| เรทติ้งอากาศ | 2 kA |
| แอมป์ | 10A |
| แอคชูเอเตอร์เบรกเกอร์ | สลับ |
| ประเภทเบรกเกอร์ | แม่เหล็ก |
| ประเภทเส้นโค้ง | กลาง |
| แรงดันไฟฟ้า DC | 80V ซี |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | 80V ซี |
| ความลึก | 2.03 " |
| ความยาว | 2" |
| อัตราการระบายอากาศสูงสุด | 2.0kA |
| อัตราการระบายอากาศสูงสุด | 2 kA ที่ 120V AC |
| สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 185 ° F |
| สูงสุด ขนาดสายไฟ | ไม่ได้ระบุ |
| นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | Bolt On |
| จำนวนเสา | 1 |
| ระยะ | 1 |
| ประเภทสวิทช์ | สลับ |
| การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | # 10-32 สกรู |
| ความกว้าง | 3 / 4 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.07 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.4 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 6.86 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.29 |
| รหัส HS | 8536200020 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | อัตราการระบายอากาศสูงสุด | จำนวนเสา | พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า DC | ประเภทเบรกเกอร์ | ประเภทสวิทช์ | ลม @ 120v AC | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1-B0-34-450 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,238 | |
| AA1-B0-34-475 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 7.5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,230 | |
| AA1-B0-34-615 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 15A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,230 | |
| AA1-B0-34-620 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 20A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,255 | |
| AA1-B0-34-630 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 30A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,244 | |
| MA1-B-34-450-1-A26-B-E | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 1 | AC 250V | 5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | Rocker Switch | 1.5 kA | ฿1,215 | |
| MA1-B-34-610-1-A26-B-E | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 1 | AC 250V | 10A | 80V ซี | แม่เหล็ก | Rocker Switch | 1.5 kA | ฿1,207 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- MAIN FILTER INC. MF0263822 G02804 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 Micron, Viton Seal, ความสูง 12.87 นิ้ว
- ตัวยึดไททัน KTA03080
- เครื่องมือตัดโค้ง A24U MCLNL4 ด้ามคว้าน
- GRAINGER 19132_36_0 บาร์สี่เหลี่ยมเหล็กอัลลอยด์ หนา 0.125 นิ้ว
- เครื่องมือตัด ARCH MCLNR 20-4D ที่จับเครื่องมือกลึงและจัดทำโปรไฟล์แบบจัดทำดัชนีได้, ที่จับเครื่องมือ MCLNR, เม็ดมีด CNMG, มือขวา
- BOSTON GEAR 57845 สายพานลำเลียงและอุปกรณ์เสริม
- เฮย์เวิร์ด TCX104003
- SLOAN 0337032PK ชุดประกอบตัวถัง
สำรวจเพิ่มเติม
- BULLDOG
- KEYSHAFT
- NORWELL
- REIKU
- CAROLINA GLOVE
- สาย USB
- Y และตะกร้ากรอง
- ขั้วต่อการกำจัดฉนวน
- ตัวเชื่อมต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันและอะแดปเตอร์
- แขนหนีบสวิง
- CONDOR ถุงมือถัก เต็มนิ้ว ไม่เคลือบ ผ้าฝ้าย 7 เกจ สีเบจ
- FACOM 76 ประแจบล็อกปากเฉียง
- ฝาครอบปลั๊กหน้าแปลน GLOBE SCIENTIFIC สำหรับท่อขนาด 17 มม.
- ARLINGTON INDUSTRIES ที่วางกล่องทนฝนและแดด
- KM SYSTEMS ตัวยึดโรงสีเชลล์
- SPEC สปริงอัดแบบเมตริก สายดนตรี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3.6 มม.
- ตู้เซฟ JAMCO สำหรับกระป๋องสีและหมึก แบบ 1 หรือ 2 ประตู ปิดอัตโนมัติ
- กล่องแบ่งควบคุมไฟฟ้าสถิตย์ PROTEKTIVE PAK ESD
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-C เซอร์กิตเบรกเกอร์ แม่เหล็ก 10A 277VAC/80DC
฿1,241 / หน่วย