จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | เบรกเกอร์ |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | AC 250 / 277V |
| ลม @ 120v AC | 2 kA |
| ลม @ 125v DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| ลม @ 240v AC | 2 kA |
| ลม @ 65v DC | 7.5 kA |
| เรทติ้งอากาศ | 2 kA |
| แอมป์ | 20A |
| แอคชูเอเตอร์เบรกเกอร์ | สลับ |
| ประเภทเบรกเกอร์ | แม่เหล็ก |
| ประเภทเส้นโค้ง | กลาง |
| แรงดันไฟฟ้า DC | 80V ซี |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | 80V ซี |
| ความลึก | 2.03 " |
| ความยาว | 2" |
| อัตราการระบายอากาศสูงสุด | 2.0kA |
| อัตราการระบายอากาศสูงสุด | 2 kA ที่ 120V AC |
| สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 185 ° F |
| สูงสุด ขนาดสายไฟ | ไม่ได้ระบุ |
| นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | Bolt On |
| จำนวนเสา | 1 |
| ระยะ | 1 |
| ประเภทสวิทช์ | สลับ |
| การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | # 10-32 สกรู |
| ความกว้าง | 3 / 4 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.07 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.14 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 6.86 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.03 |
| รหัส HS | 8536200020 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | อัตราการระบายอากาศสูงสุด | จำนวนเสา | พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า DC | ประเภทเบรกเกอร์ | ประเภทสวิทช์ | ลม @ 120v AC | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1-B0-34-450 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,238 | |
| AA1-B0-34-475 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 7.5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,230 | |
| AA1-B0-34-610 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 10A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,241 | |
| AA1-B0-34-615 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 15A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,230 | |
| AA1-B0-34-630 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 30A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,244 | |
| MA1-B-34-450-1-A26-B-E | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 1 | AC 250V | 5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | Rocker Switch | 1.5 kA | ฿1,215 | |
| MA1-B-34-610-1-A26-B-E | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 1 | AC 250V | 10A | 80V ซี | แม่เหล็ก | Rocker Switch | 1.5 kA | ฿1,207 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- มอเตอร์ระบายความร้อน WEG 01518AT3ECT254TF1-W2 ขนาด 15 แรงม้า 1800 รอบต่อนาที 208/230/460 โวลต์ 3 เฟส TEAO เฟรม 254T แบบมีฐานยึด คุณภาพสูง ติดตั้งแบบ F-1
- LEESON 056T34F99029 56T34F99029A / J063A Jet Pump Motor, 1/0.75 HP, 3 Phase, 60/50 Hz, 230/460 และ 190/380V, 3600 และ 3000 RPM
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟตั้งโต๊ะ KPCL1510G3G48, 150W
- LYON YF5802-3 แผงฐานล็อกเกอร์แบบ Snap In Place ขนาด 6 นิ้ว ด้านหน้า 1 ฐาน/ฐาน เหล็ก
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS CL1239-601701YL ชั้นวางของแบบปิด ขนาด 12 x 36 x 39 นิ้ว ทนทาน
- MAIN FILTER INC. MF0077023 51546 ตัวกรองแบบหมุน เซลลูโลส ระดับ 20 ไมครอน ซีลบูน่า ความสูง 5.748 นิ้ว
- เครื่องมือตัดทางวิทยาศาสตร์ LHGT062K-8C 223784 เครื่องมือร่องแหวนยึดด้านซ้าย คาร์ไบด์แข็ง ดีบุก ร่อง 0.063 เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 3/16
- ELDON JAMES L12-6GFBN ข้องอไนลอนสีดำเติมแก้ว ขนาดเกลียว 3/4 NPT เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- MARATHON
- WISS
- ANTHONY INTERNATIONAL
- SUR R
- การระงับหมวกนิรภัย
- เครื่องช่วยหายใจแบบเต็มหน้า
- เบรกเกอร์สุญญากาศ
- พัดลมดูดอากาศภายนอก
- ขายึดปั๊มเครื่องมือเครื่องจักร
- KANT-TWIST แคลมป์ยื่นแหลมแบบ Deep Reach สีส้ม
- DESTACO 207 Series แคลมป์ยึดแนวตั้ง ฐานตรง U Bar
- CONDOR แว่นตานิรภัยไร้กรอบป้องกันรอยขีดข่วน
- VIEGA PROPRESS Union Zero Lead Bronze Press x FNPT
- มือจับดึงลวด SUGATSUNE
- ฟิวส์ BUSSMANN คลาส 100a
- สายรัดท่อ SUPER-STRUT C106 Series
- DURHAM การผลิตรถบรรทุกแผง A-Frame
- คอนโซลตั้งโต๊ะ HOFFMAN ProLine Gold Series
- ตลับลูกปืนกันรุน INA
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-620 -5D1-C เซอร์กิตเบรกเกอร์ แม่เหล็ก 20A 277VAC/80DC
฿1,255 / หน่วย