จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | เบรกเกอร์ |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | AC 250 / 277V |
| ลม @ 120v AC | 2 kA |
| ลม @ 125v DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| ลม @ 240v AC | 2 kA |
| ลม @ 65v DC | 7.5 kA |
| เรทติ้งอากาศ | 2 kA |
| แอมป์ | 15A |
| แอคชูเอเตอร์เบรกเกอร์ | สลับ |
| ประเภทเบรกเกอร์ | แม่เหล็ก |
| ประเภทเส้นโค้ง | กลาง |
| แรงดันไฟฟ้า DC | 80V ซี |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | 80V ซี |
| ความลึก | 2.03 " |
| ความยาว | 2" |
| อัตราการระบายอากาศสูงสุด | 2.0kA |
| อัตราการระบายอากาศสูงสุด | 2 kA ที่ 120V AC |
| สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 185 ° F |
| สูงสุด ขนาดสายไฟ | ไม่ได้ระบุ |
| นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | Bolt On |
| จำนวนเสา | 1 |
| ระยะ | 1 |
| ประเภทสวิทช์ | สลับ |
| การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | # 10-32 สกรู |
| ความกว้าง | 3 / 4 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.07 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.14 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 6.86 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.29 |
| รหัส HS | 8536200020 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | อัตราการระบายอากาศสูงสุด | จำนวนเสา | พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า DC | ประเภทเบรกเกอร์ | ประเภทสวิทช์ | ลม @ 120v AC | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1-B0-34-450 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,238 | |
| AA1-B0-34-475 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 7.5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,230 | |
| AA1-B0-34-610 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 10A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,241 | |
| AA1-B0-34-620 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 20A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,255 | |
| AA1-B0-34-630 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 30A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,244 | |
| MA1-B-34-450-1-A26-B-E | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 1 | AC 250V | 5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | Rocker Switch | 1.5 kA | ฿1,215 | |
| MA1-B-34-610-1-A26-B-E | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 1 | AC 250V | 10A | 80V ซี | แม่เหล็ก | Rocker Switch | 1.5 kA | ฿1,207 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- เครื่องมือตัดมอร์ส 92848 ดอกเอ็นมิลปลายมน เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32 นิ้ว ก้าน 3/16 นิ้ว ความลึก 5/16 นิ้ว
- SPEARS VALVES 436-020B ตัวแปลงตัวผู้ MPT x ปลั๊ก 2 ขนาด PVC สีดำ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCMS3412 ปลั๊กตัวเมีย, คีย์ผกผัน, พร้อมสาย 2 M, 4 ขั้ว
- MERSEN FERRAZ 20328 ฐานฟิวส์ 250V, 30A Class H และ K, 3 ขั้ว, ชุบดีบุก, แผ่นแรงดันทองแดง
- VOLKEL 22038-1 ดอกต๊าปมือหยาบ DIN 352/HSS-G, BSW ขนาด 1 นิ้ว x 8 LH
- บัลดอร์ / ดอดจ์ 226949 XTB50 X 125MM XTB50 X 125MM
- วาล์วลดแรงดัน DIXON SPR-TCV3A150 ขนาด 1.5 นิ้ว
- SMC VALVES PFM711S-N02L-E-MN-WV โฟลว์สวิตช์ ขนาดพอร์ต N 1/4 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- PENFLEX
- BEVEL TOOL
- ECONOCO
- PAULSON
- เบ็ดเบ็ดเตล็ด
- เครื่องวัดแสง
- พุกสุญญากาศ
- ตัวดำเนินการสวิตช์เลือกไฟส่องสว่าง
- กลองแก้ว
- เครื่องมือ LEATHERHEAD แกน Ultra Force
- ANSELL 97-003 ถุงมือกันบาด Activarmr
- ANSELL ถุงมือไฟฟ้า Class 2 14 นิ้ว สีเหลือง
- ข้อต่อสามทาง PVC ใส HARVEL
- แผ่นสต๊อก TIVAR UHMW สีขาว
- HALLOWELL ตู้เก็บของติดผนังแบบมาตรฐาน
- HAM-LET ขั้วต่อตัวผู้, ขั้วต่อสแตนเลส
- VULCAN HART หลอดไฟแช็ก
- SHUR-LINE การแสดงและการขายสินค้า
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Industrial บอลวาล์วแนวตั้ง 3 ทาง, ซ็อกเก็ต DIN, EPDM, เมตริก
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-C เซอร์กิตเบรกเกอร์ แม่เหล็ก 15A 277VAC/80DC
฿1,230 / หน่วย