จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | เบรกเกอร์ |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | AC 277V |
| ลม @ 120v AC | 1.5 kA |
| ลม @ 125v DC | 1.5 kA |
| ลม @ 240v AC | 1.5 kA |
| ลม @ 65v DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| เรทติ้งอากาศ | 1.5 kA |
| แอมป์ | 50A |
| แอคชูเอเตอร์เบรกเกอร์ | สลับ |
| ประเภทเบรกเกอร์ | แม่เหล็ก |
| ประเภทเส้นโค้ง | กลาง |
| แรงดันไฟฟ้า DC | 80V ซี |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | 80V ซี |
| ความลึก | 2 3 / 25 " |
| ความยาว | 2" |
| อัตราการระบายอากาศสูงสุด | 1.5kA |
| อัตราการระบายอากาศสูงสุด | 1.5 kA ที่ 120/240V AC |
| สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 185 ° F |
| สูงสุด ขนาดสายไฟ | ไม่ได้ระบุ |
| นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | แผงหน้าปัด # 6-32 เธรด |
| จำนวนเสา | 2 |
| ระยะ | 1 |
| ประเภทสวิทช์ | สลับ |
| การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | # 10-32 สกรู |
| ความกว้าง | 1.55 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.16 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.14 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 7.11 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.06 |
| รหัส HS | 8536200020 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | อัตราการระบายอากาศสูงสุด | จำนวนเสา | พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า DC | ประเภทเบรกเกอร์ | ประเภทสวิทช์ | ลม @ 120v AC | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1-B0-34-450 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,238 | |
| AA1-B0-34-475 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 7.5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,230 | |
| AA1-B0-34-610 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 10A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,241 | |
| AA1-B0-34-615 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 15A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,230 | |
| AA1-B0-34-620 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 20A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,255 | |
| AA1-B0-34-630 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 30A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,244 | |
| MA1-B-34-450-1-A26-B-E | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 1 | AC 250V | 5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | Rocker Switch | 1.5 kA | ฿1,215 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- YANKEE 335-0.4531 รีมเมอร์ผลิต L Reamer 0.4531 นิ้ว
- ERICKSON BTKV40BKM40100M ตัวลด BT40 หน้าสัมผัสสำหรับ MB - KM4
- สปริง ASSOCIATED SPRING RAYMOND EP2 16-100-YE สปริงแก๊ส ไนโตรเจนงานหนัก เหล็กกล้าคาร์บอน ขนาดเกลียวแกน M16X1.5
- EATON SVX002A1-4A1B1B1B2D3 ไดรฟ์ความถี่ปรับได้ 2HP NEMA 1 380-500V 3 เฟส เบรกภายใน Chopper FR4
- GRAINGER 005-030101 น็อตล็อค
- ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ U04160.037.0225 สกรูหัวหกเหลี่ยม 3/8 นิ้ว - ขนาดเกลียว 24 นิ้ว เหล็ก ยาว 2 1/4 นิ้ว สูงหัว 15/64 นิ้ว เกรด 8 ละเอียด
- PIP 9100-52772/2XL ถุงมือหนังนิรภัยแบบหุ้มไฟฟ้า, 2XL, สีกรมท่า, ชิ้นละ
- TB WOODS 3/5VP850 สายพานตัว V แคบ นีโอพรีน ประเภทสายพาน 5V ความยาว 85 นิ้ว 3 ซี่
สำรวจเพิ่มเติม
- ALL GEAR
- BOSTITCH
- KEYSHAFT
- MULTIFAN
- SEELYE
- เครื่องทำความเย็นแบบระเหย
- พรมปูพื้น
- ปั๊มลมที่ให้มาและปั๊มลมโดยรอบ
- เปลือกปุ่มกด
- บิวเรต
- LOUISVILLE FS1400HD Series บันไดไฟเบอร์กลาส
- สายรัดแบบเต็มตัว FALLTECH
- CAMLOCK FITTINGS อะแดปเตอร์ลูกเบี้ยวและร่องตัวผู้ประเภท E, ก้านท่อ
- BOLLE SAFETY แว่นตานิรภัย Hustler
- ไฟ LED แถบ LUMAPRO
- อุปกรณ์ป้องกันการไหลย้อนของ WATTS
- THOMAS & BETTS ชุดคลุมตัว Mogul
- เกราะป้องกันฉนวน ANVIL
- DAZOR โคมไฟตั้งโต๊ะ ฐานหนีบ 30W, 43 นิ้ว
- เสื้อยืด NIBCO 712 ซีรีส์ C x C x F แบบหล่อ
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES BA2-B0-34-650-521-E เซอร์กิตเบรกเกอร์ แม่เหล็ก 50A 277VAC/80DC
฿2,415 / หน่วย