จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | เบรกเกอร์ |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | AC 250V |
| ลม @ 120v AC | 1.5 kA |
| ลม @ 125v DC | 1.5 kA |
| ลม @ 240v AC | 1.5 kA |
| ลม @ 65v DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| เรทติ้งอากาศ | 1.5 kA |
| แอมป์ | 100A |
| แอคชูเอเตอร์เบรกเกอร์ | สลับ |
| ประเภทเบรกเกอร์ | แม่เหล็ก |
| ประเภทเส้นโค้ง | กลาง |
| แรงดันไฟฟ้า DC | 80V ซี |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | 80V ซี |
| ความลึก | 2 13 / 25 " |
| ความยาว | 2 14 / 25 " |
| อัตราการระบายอากาศสูงสุด | 1.5 kA ที่ 120/240V AC |
| อัตราการระบายอากาศสูงสุด | 1.5kA |
| สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 185 ° F |
| สูงสุด ขนาดสายไฟ | ไม่ได้ระบุ |
| นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | แผงหน้าปัด # 6-32 เธรด |
| จำนวนเสา | 1 |
| ระยะ | 1 |
| ขนาดเกลียวของสกรู | 1 / 4 "-20 |
| ประเภทสวิทช์ | สลับ |
| การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | สตั๊ด #1/4-20 |
| ประเภทการเชื่อมต่อเทอร์มินัล | สกรู |
| ความกว้าง | 3 / 4 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.11 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.65 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 6.86 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.29 |
| รหัส HS | 8536200020 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รายละเอียดสินค้า:
- เซอร์กิตเบรกเกอร์ C ซีรีส์ ออกแบบมาเพื่อตัดวงจรไฟฟ้าระหว่างสภาวะโอเวอร์โหลดในปัจจุบัน แม้ว่าแอคทูเอเตอร์จะถูกบังคับให้อยู่ในตำแหน่งเปิดก็ตาม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการความสามารถในการจัดการกระแสไฟและแรงดันไฟฟ้าสูง
- UL ได้รับการยอมรับและได้รับการรับรอง VDE
- การออกแบบรางโค้งสำหรับส่งความจุการรบกวนสูงถึง 1500 แอมป์ และโครงสร้างโพลีเอสเตอร์ที่เติมด้วยแก้วเทอร์โมเซ็ตเพื่อเป็นฉนวนที่ดีเยี่ยม
- ซีรีย์ทริปยูนิตพร้อมเบรกเกอร์แม่เหล็กที่ยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอุณหภูมิ
- มาพร้อมเกลียว 6-32 เกลียว เพื่อความสะดวกในการติดตั้งแผง
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | อัตราการระบายอากาศสูงสุด | จำนวนเสา | พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า DC | ประเภทเบรกเกอร์ | ประเภทสวิทช์ | ลม @ 120v AC | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1-B0-34-450 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,238 | |
| AA1-B0-34-475 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 7.5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,230 | |
| AA1-B0-34-610 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 10A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,241 | |
| AA1-B0-34-615 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 15A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,230 | |
| AA1-B0-34-620 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 20A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,255 | |
| AA1-B0-34-630 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 30A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,244 | |
| MA1-B-34-450-1-A26-B-E | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 1 | AC 250V | 5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | Rocker Switch | 1.5 kA | ฿1,215 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- MACROMATIC THR-10261-33 รีเลย์หน่วงเวลา, 240VAC, 10A
- GRAINGER 32r1-72 คันเบ็ดสีบรอนซ์ OD 1 นิ้ว ยาว 6 ฟุต
- APOLLO VALVES 10155480 ข้องอ 3/4 X 1/2 นิ้ว 90 องศา
- ออสบอร์น 6420200000
- EATON LGH363035G เบรกเกอร์วงจรแบบกล่องหุ้ม เฟรม Lg ประเภท Lg ทริป Lsg อิเล็กทรอนิกส์ 3 ขั้ว 630A 600 Vac
- ซีลไดอะแฟรม WINTERS INSTRUMENTS D74865 ส่วนล่าง 316Ss 1 นิ้ว Nptm พร้อมระบบล้าง 30 นิ้ว /0/30 Psi
- GROVE GEAR R8873066.00 ตัวลดเกลียวอินไลน์แบบป้อนขนนก
- MAIN FILTER INC. MF0585147 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 5 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 38.58 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- CDI TORQUE PRODUCTS
- KEYSHAFT
- NOVATEK
- NITRA
- เครื่องทดสอบแรงดันและความต่อเนื่อง
- แปรงท่อ / ท่อ
- สายเคเบิลแบบตะขอและห่วง
- บัฟเฟอร์สุญญากาศ
- ขดลวดและพรมยกทางลาด
- AKRO-MILS 30088 Shelfmax ชั้นวางถัง
- MEMPHIS GLOVE ถุงมือทำงานหนังแยกปาล์มลายวัว
- RUD CHAIN สลักเกลียวตาไก่แบบดาว Inox เกลียวเมตริก
- โซ่ RUD PP-VIP PowerPoint การเชื่อมต่อโซ่ VIP โดยตรง นิ้ว
- MARCOM Training Dvd ภาษาอังกฤษ ขั้นต่ำ
- BURNDY Hylug Series ขั้วต่อแบบวงแหวน
- สัญญาณอุปกรณ์ผู้ปกครอง
- SQUARE D 9007C ลิมิตสวิตช์ตัวถังแบบปลั๊กที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมสำหรับงานหนัก
- ชุดประกอบเบาะนั่ง CASH VALVE
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES CA1-B0-34-810-321-R เบรกเกอร์วงจร 100 A, 80 VDC
฿1,982 / หน่วย