จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | เบรกเกอร์ |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | AC 250V |
| ลม @ 120v AC | 1.5 kA |
| ลม @ 125v DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| ลม @ 240v AC | 36 "x 48" |
| ลม @ 65v DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| แอมป์ | 7.5A |
| แอคชูเอเตอร์เบรกเกอร์ | คนโยก |
| ประเภทเบรกเกอร์ | แม่เหล็ก |
| ประเภทเส้นโค้ง | กลาง |
| แรงดันไฟฟ้า DC | 80V ซี |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | 32V ซี |
| ความลึก | 1.9 " |
| อัตราการระบายอากาศสูงสุด | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 185 ° F |
| สูงสุด ขนาดสายไฟ | ไม่ได้ระบุ |
| นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | สแนปอิน |
| จำนวนเสา | 2 |
| ระยะ | 1 |
| ประเภทสวิทช์ | Rocker Switch |
| การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | แท็บ 1/4 " |
| ความกว้าง | 1.39 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.07 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.4 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 7.11 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.06 |
| รหัส HS | 8536200020 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | อัตราการระบายอากาศสูงสุด | จำนวนเสา | พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า DC | ประเภทเบรกเกอร์ | ประเภทสวิทช์ | ลม @ 120v AC | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1-B0-34-450 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,238 | |
| AA1-B0-34-475 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 7.5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,230 | |
| AA1-B0-34-610 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 10A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,241 | |
| AA1-B0-34-615 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 15A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,230 | |
| AA1-B0-34-620 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 20A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,255 | |
| AA1-B0-34-630 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 30A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,244 | |
| MA1-B-34-450-1-A26-B-E | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 1 | AC 250V | 5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | Rocker Switch | 1.5 kA | ฿1,215 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- MCR SAFETY 9672DTL ถุงมือกันบาด L สีน้ำเงิน/น้ำเงิน Pr
- BUSSMANN 63NHG01BI-400 สแควร์บอดี้ Blade Fuse, High Rupture, 400VAC, 63A
- ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ SCX208014-025P2 สกรูหัวจมแบบเมตริก M8x1.25 ขนาดเกลียว ทรงกระบอก ยาว 14 มม. ธรรมดา
- RULAND MANUFACTURING FCR24-8-6-SS ข้อต่อหกคาน ขนาด 1/2 x 3/8 นิ้ว, SS, แบบแคลมป์, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.500 นิ้ว, ยาว 2.250 นิ้ว
- GRAINGER A2181148 A2 เหล็กเส้นแบน หนา 0.13 นิ้ว
- ALTRONIX eBridge1600PCRM EoC ตัวรับสัญญาณ 16 พอร์ต, 100 Mbps ต่อพอร์ต, ผ่าน PoE/PoE
- TECHFLEX SDN0.25BK Super Duty 1/4 นิ้ว ปลอกไนลอนสีดำ
- AMERICAN TORCH TIP 107D7-6 ปลายตัด ขนาด 6
สำรวจเพิ่มเติม
- ESSEX
- KEYSHAFT
- REESE
- GENERAL PIPE CLEANERS
- BODINE
- คีมล็อค
- ส่วนประกอบ Faceshield
- ลงทะเบียน Boots
- อุปกรณ์เสริมเครื่องบด
- เครื่องแยกอากาศ/ของเหลว
- SHARPE VALVES บอลวาล์วอินไลน์สแตนเลส 316, FNPT x FNPT
- ปลอกกันไฟ CONDOR
- SALISBURY ถุงมือยางฉนวนไฟฟ้า Class 00 14 นิ้ว สีแดง
- ตะขอขุด RUD CHAIN VCGH-G แบบติดสลัก
- ซ็อกเก็ตสโลน
- ชุดอุปกรณ์ BROWNING S3K 33PRI GR
- PARKER ข้อต่อท่อหนามแบบกดอเนกประสงค์
- CGW ABRASIVES ล้อกลางยุบตัว
- ฮู้ดอุ่น DEWALT แบตเตอรี่ 20V MAX
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES MA2-B-34-475-1-A16-BE เซอร์กิตเบรกเกอร์ แม่เหล็ก 7.5A 250AC/80DC
฿2,175 / หน่วย