จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | เบรกเกอร์ |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | AC 250V |
| ลม @ 120v AC | 1.5 kA |
| ลม @ 125v DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| ลม @ 240v AC | 36 "x 48" |
| ลม @ 65v DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| แอมป์ | 5A |
| แอคชูเอเตอร์เบรกเกอร์ | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
| ประเภทเบรกเกอร์ | แม่เหล็ก |
| ประเภทเส้นโค้ง | กลาง |
| แรงดันไฟฟ้า DC | 80V ซี |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | 80V ซี |
| ความยาว | 1.38 " |
| อัตราการระบายอากาศสูงสุด | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 185 ° F |
| สูงสุด ขนาดสายไฟ | ไม่ได้ระบุ |
| นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | สแนปอิน |
| จำนวนเสา | 1 |
| ระยะ | 1 |
| ประเภทสวิทช์ | กดเพื่อรีเซ็ต |
| การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | แท็บ 1/4 " |
| ความกว้าง | 17 / 25 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.29 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 9.4 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.86 |
| รหัส HS | 8536200020 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | อัตราการระบายอากาศสูงสุด | จำนวนเสา | พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า DC | ประเภทเบรกเกอร์ | ประเภทสวิทช์ | ลม @ 120v AC | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1-B0-34-450 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,238 | |
| AA1-B0-34-475 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 7.5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,230 | |
| AA1-B0-34-610 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 10A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,241 | |
| AA1-B0-34-615 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 15A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,230 | |
| AA1-B0-34-620 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 20A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,255 | |
| AA1-B0-34-630 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 30A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,244 | |
| MA1-B-34-450-1-A26-B-E | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 1 | AC 250V | 5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | Rocker Switch | 1.5 kA | ฿1,215 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- STAUFF CRA-212.7/12.7-ACT-GD-AS-U-W5-K-642012 Beta Clamp, รูเรียบ, สแตนเลส 316, เบาะโพลีโพรพิลีน
- 3M 7010308258 60440162471 / 75485 ผ้าคาดเข็มขัด 307EA, 3-1/2 นิ้ว x 15-1/2 นิ้ว
- PALMETTO PACKING 1392S ซีลปิดกล่อง 3/16 ตารางนิ้ว 5 ฟุต
- SLOAN 5301058 A-19-AC โถสุขภัณฑ์แบบมีวาล์วระบายความดัน สีขาว
- EATON CV2090XMM เบรกเกอร์วงจรแบบกล่องหุ้ม ประเภท CV 90 A 65 Kaic 2 ขั้ว 120/240 V
- COOPER B-LINE SB86086D078FB Vertical Cable Manager, ขนาด 72.625 x 21.625 x 6 นิ้ว, อะลูมิเนียม, สีดำ
- PIP 2524KT Arm Protection ปลอกกันบาด ขนาด 24 นิ้ว สีใส ชิ้นละ
- SPEARS VALVES 5023T1-005 บอลวาล์วเปลี่ยนทิศทาง ขนาด 1/2 พีวีซี 3 ทาง แนวนอน EPDM
สำรวจเพิ่มเติม
- CONGRESS DRIVES
- KEYSHAFT
- MORRILL
- WHITE-RODGERS
- SHARP METAL TOOLS
- ล็อครถพ่วง
- ชุดเครื่องตัดวงแหวน
- เครื่องขยายเสียง PA
- ท่อระบายน้ำ
- ระบบการบุกรุก
- OIL SAFE ระบบถ่ายเทของเหลวปริมาณมากขั้นสูง
- DESTACO 381-M Series แคลมป์สลักแบบดึง
- RUD CHAIN PP-VIP So-Powerpoint Direct Vip Chain Connection Hoist Rings, Metric Thread
- สถานีล็อคที่ยังไม่สำเร็จของ BRADY
- CONDOR พลาสติก ป้ายรักษาความปลอดภัย ห้ามบุกรุก
- ชุดปั๊มหมุนเวียน BELL & GOSSETT
- รถบรรทุกตัวแบ่งช่องแบบปรับได้ JAMCO
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES MU1-B-34-450-1-C21-BE เซอร์กิตเบรกเกอร์ แม่เหล็ก 5A 250VAC/80DC
฿1,253 / หน่วย