EEMAX AP032208 N4X เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าแบบไม่มีถัง 208vac
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless |
แอมป์เอซี | 89 |
อุณหภูมิเริ่มต้น | 120 องศา F |
ความลึก | 10-9 / 32 " |
องค์ประกอบ | การใส่ตลับหมึกแบบถอดเปลี่ยนได้ปราศจากสารตะกั่ว |
ความสูง | 17 27 / 64 " |
แม็กซ์ อัตราการไหล | 40 กรัมต่อนาที |
นาที. การเปิดใช้งานโฟลว์ | 1 กรัมต่อนาที |
การติด | แนวตั้ง |
คะแนน NEMA | 4X |
ระยะ | 3 |
ช่วงความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์ | เชิงพาณิชย์ |
ชั่วคราว พิสัย | 100 องศาถึง 140 องศา F |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 1.5 GPM | 145 องศา F |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 2.5 GPM | 87 องศา F |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 20.0 GPM | 11 องศา F |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 4.0 GPM | 54 องศา F |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 6.0 GPM | 36 องศา F |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 8.0 GPM | 27 องศา F |
แรงดันไฟฟ้า | 208 VAC |
การเชื่อมต่อน้ำ | 1-1 / 4 "NPT |
แอพพลิเคชั่นเครื่องทำน้ำอุ่น | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
วัตต์ | 32,000 |
ความกว้าง | 26 11 / 64 " |
ขนาดสายไฟ | 3 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.82 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 8516100080 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระยะ | แอมป์ | แอมป์เอซี | ช่วงความดัน | ชั่วคราว พิสัย | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX1608TC | 1 | - | 80 | 40 ถึง 150 psi | 100 องศาถึง 140 องศา F | 208 VAC | 16,600 | 10.5 " | ฿36,205 | ||
EX160TC | 1 | - | 58 | 40 ถึง 150 psi | 100 องศาถึง 140 องศา F | 277 VAC | 16,000 | 10.5 " | ฿31,446 | ||
EX190TC มล | 1 | - | 80 | 40 ถึง 150 psi | 105 องศาถึง 110 องศา F | 240 VAC | 19,000 | 10.5 " | ฿36,567 | ||
EX200TC | 1 | - | 72 | 40 ถึง 150 psi | 100 องศาถึง 140 องศา F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ฿37,103 | ||
EX200TCS | 1 | - | 72 | 40 ถึง 150 psi | 180 องศา F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ฿37,002 | ||
EX240T2T | 3 | - | 67 | 25 ถึง 150 psi | 100 องศาถึง 140 องศา F | 208 VAC | 24,000 | 15.25 " | ฿80,591 | ||
ED032480T2T | 3 | - | 38.5 | 25 ถึง 150 psi | 100 องศาถึง 140 องศา F | 480 VAC | 32,000 | 15.25 " | ฿98,419 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.