จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ใบเลื่อยวงเดือน |
| ความยาวใบมีด | 11 7 / 8 " |
| วัสดุใบมีด | เหล็กความเร็วสูง |
| ความกว้างใบมีด | 1 1 / 8 " |
| วัสดุของตัวเครื่อง | นิรภัย |
| สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | 6 5 / 8 " |
| สำหรับใช้กับประเภทเลื่อย | เลื่อยไฟฟ้า |
| ความยาว | 12 " |
| การประยุกต์ใช้วัสดุหลัก | เหล็กหล่อ, โลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็ก, เหล็ก |
| ฟันต่อนิ้ว | 12 |
| วัสดุเคล็ดลับ | ห้องปฏิบัติการ |
| ความกว้าง | 1" |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.11 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.25 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 30.23 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.79 |
| รหัส HS | 8202913000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ความยาวใบมีด | ฟันต่อนิ้ว | วัสดุ | สำหรับการใช้งาน | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63503065009 | เหล็กความเร็วสูง | 8" | 8 | - | - | ฿1,210 | |
| 63503066002 | เหล็กความเร็วสูง | 8" | 16 | - | - | ฿1,246 | |
| 63503067006 | เหล็กความเร็วสูง | 8" | 24 | - | - | ฿1,366 | |
| 69908104003 | เหล็กความเร็วสูง | 12 " | 16 | - | - | ฿1,480 | |
| 63503070000 | เหล็กความเร็วสูง | 12 " | 12 | - | - | ฿1,601 | |
| 63503064005 | เหล็กความเร็วสูง | - | 16 | - | - | ฿2,272 | |
| 63503068004 | เหล็กความเร็วสูง | 15 3 / 4 " | 8 | - | - | ฿2,433 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- T&S B-0129-VB Pre-Rinse Faucet, Balancer, Wall Mount Base, 8 Inch Centers, Low Flow Valve
- AMERICAN STAINLESS PUMPS C2562443T2F ปั๊มหอยโข่ง, 3 แรงม้า, 230VAC, 119 ฟุต
- เมโทรแวค 110I-579113
- TEADIT CGRFKM.116.10.150 ปะเก็น FKM ความหนา 1/16 นิ้ว ขนาด 10 นิ้ว คลาส 150#
- THOMAS & BETTS MCST50 ข้อต่อทองแดงสองทางแบบเมตริก ขนาดสาย 50 มม. ความยาว 37 มม.
- VERMONT GAGE 111367650 Pin Gage, Class ZZ, Go, เหล็ก ขนาด 0.6765 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- OZ LIFTING PRODUCTS
- CHRISLYNN
- PANIMATIC
- SCHROEDER
- อุปกรณ์ขัดเงา
- บาร์ที่น่าเบื่อที่เป็นของแข็ง
- ขับเคลื่อนเครื่องมือรถไฟ
- รองรับสายเคเบิล
- สวิตช์กลอง
- ANSELL 37-676 ถุงมือกันสารเคมี Alphatec Solvex สวมใส่สบาย
- MOON AMERICAN ดรายไฮเดรนต์สำหรับผู้หญิง
- ANVIL AS1450 ซีรีส์แคลมป์รูเดียว ชุบสังกะสีแบบไฟฟ้า
- WESTWARD เปลี่ยนสปริง
- ปุ่มกดโมดูลาร์ชั่วขณะ EATON M22
- SMC VALVES ดันลมเพื่อเชื่อมต่อข้อต่อท่อ
- วาล์วบอลบรอนซ์สองชิ้นซีรีส์ NIBCO S-580-70 พอร์ตธรรมดา ปลายบัดกรี
- อุปกรณ์เสริมและเคส STARRETT สำหรับคาลิปเปอร์แบบหน้าปัด 120 และ 120M เท่านั้น
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
FEIN POWER TOOLS 63503093004 ใบเลื่อยตัดเหล็ก ยาว 12 นิ้ว นิรภัย
฿4,064 / หน่วย