จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ใบเลื่อยวงเดือน |
| ความยาวใบมีด | 12 " |
| วัสดุใบมีด | เหล็กความเร็วสูง |
| ความกว้างใบมีด | 1 1 / 8 " |
| วัสดุของตัวเครื่อง | คาไบด์ |
| สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | 6 5 / 8 " |
| สำหรับใช้กับประเภทเลื่อย | เลื่อยไฟฟ้า |
| ความยาว | 12 " |
| การประยุกต์ใช้วัสดุหลัก | เหล็กหล่อ, ปูนซีเมนต์ |
| วัสดุเคล็ดลับ | คาร์ไบด์กรวด |
| ความกว้าง | 1" |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.15 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
| รหัส HS | 8202913000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ความยาวใบมีด | ฟันต่อนิ้ว | วัสดุ | สำหรับการใช้งาน | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63503065009 | เหล็กความเร็วสูง | 8" | 8 | - | - | ฿1,210 | |
| 63503066002 | เหล็กความเร็วสูง | 8" | 16 | - | - | ฿1,246 | |
| 63503067006 | เหล็กความเร็วสูง | 8" | 24 | - | - | ฿1,366 | |
| 69908104003 | เหล็กความเร็วสูง | 12 " | 16 | - | - | ฿1,480 | |
| 63503070000 | เหล็กความเร็วสูง | 12 " | 12 | - | - | ฿1,601 | |
| 63503064005 | เหล็กความเร็วสูง | - | 16 | - | - | ฿2,272 | |
| 63503068004 | เหล็กความเร็วสูง | 15 3 / 4 " | 8 | - | - | ฿2,433 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- DURHAM MANUFACTURING HDCC244842-2S95 ตู้ทึบ ประกอบ ขนาด 24 x 48 x 42 นิ้ว
- ALVORD POLK NAS897-A-0.2255-S ดอกรีมเมอร์หัวจับ, เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2255 นิ้ว, ร่องตรง, HSS
- SMC วาล์ว CG5BA40TNSV-25 กระบอกสูบ ขนาด 40 มม. ดับเบิ้ลแอคติ้ง
- PEER CHAIN 634 ลิงค์เชื่อมต่อ 200 พิทช์ งานหนัก
- สายพานตัว V แถบ GATES 5/3V1120 5 เส้น ยาวด้านนอก 112 นิ้ว
- SMC VALVES NCDY2S15H-1400B-XB13 ไกด์กระบอก ขนาด 15 มม.
- มาโครเมติก TH40864-xx
- ท่อระบายน้ำ SIOUX CHIEF 822-2PS ดุม PVC 2 นิ้ว วงแหวนกลม 5-3/8 นิ้ว และตะแกรง
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- LCN
- WINLAND ELECTRONICS
- QUICK-SLING
- HEATFAB
- กลอน
- เครื่องหมายทรัพย์สินและถนนรถแล่น
- โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย
- การแบ่งประเภทอ่อนนุช
- แว่นตาและแว่นตาเลเซอร์
- เครื่องเจียรลมซีรีส์ CP3119 ของ CHICAGO PNEUMATIC กำลังไฟ 900 วัตต์
- วาล์วประตูทองเหลืองซีรีส์ ANVIL 8501 / 8502, NRS พอร์ตเต็ม, 200CWP
- CHECKERS แส้เตือน
- BURNDY ปลั๊กขั้วต่อ Hyseal Plug Series
- สวิตช์ความดัน HONEYWELL
- SQUARE D สตาร์ตเตอร์แม่เหล็กพร้อมโอเวอร์โหลดความร้อน
- ท่อดูดแบบ P-Trap ของ NIBCO
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
FEIN POWER TOOLS 69908104004 ใบเลื่อยตัดเหล็กคาร์ไบด์ ยาว 12 นิ้ว
฿6,571 / หน่วย