Intermatic Mil72estuz-24 | เครื่องกลไฟฟ้า Timer 24-hour Spdt | 20xf65 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INTERMATIC MIL72ESTUZ-24 ระบบเครื่องกลไฟฟ้าตั้งเวลา 24 ชั่วโมง Spdt | AF7EHH 20XF65

INTERMATIC MIL72ESTUZ-24 เครื่องตั้งเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า 24 ชั่วโมง Spdt

In Stock
รายการ: AF7EHH รุ่น: MIL72ESTUZ-24ข้ามอ้างอิง: 20XF65
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
฿4,929 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า
แอมป์21
รูปแบบการติดต่อสพท
ติดต่อ HP @ 120V1
ติดต่อ HP @ 240V2
เดย์สกิปเปอร์ไม่
ความลึก2.3 "
ประเภทของอุปกรณ์พลาสติก
ความสูง3.8 "
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ48
สูงสุด การตั้งเวลา23 ชม. 45 นาที
นาที. การตั้งเวลานาที 15
ติดเปี่ยม
คะแนน NEMA3R
จำนวนเสา2
จำนวนนักเดินทางรวม96
อุณหภูมิในการใช้งาน-40 องศาถึง 185 องศา F
ชนิดภาพเขียน24 ชั่วโมง
UPC614573132008
แรงดันไฟฟ้า24 VAC
ความกว้าง568678 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS9107008000

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: True Clock Face

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าความลึกความสูงสูงสุด การตั้งเวลานาที. การตั้งเวลาติดอุณหภูมิในการใช้งานชนิดภาพเขียนราคา
INTERMATIC MIL72AQTUZ-240 ระบบเครื่องกลไฟฟ้าตั้งเวลา 24 ชั่วโมง Spdt | AF7EGQ 20XF49 MIL72AQTUZ-240240 VAC3.3 "4.8 "23 ชม. 45 นาทีนาที 15พื้นผิว / ราง DIN-4 องศาถึง 131 องศา F24 ชั่วโมง฿10,392
INTERMATIC MIL72AQTUZH-24 ระบบเครื่องกลไฟฟ้าตั้งเวลา 24 ชั่วโมง Spdt | AF7EGT 20XF51 MIL72AQTUZH-2412 ถึง 24 VAC/VDC3.3 "4.8 "23 ชม. 45 นาทีนาที 15พื้นผิว / ราง DIN-4 องศาถึง 131 องศา F24 ชั่วโมง-
RFQ
INTERMATIC MIL72ASTUZ-120 ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจับเวลา 24 ชั่วโมง Spdt | AF7EGU 20XF52 MIL72ASTUZ-120120 VAC3.3 "4.6 "23 ชม. 45 นาทีนาที 15พื้นผิว / ราง DIN-40 องศาถึง 185 องศา F24 ชั่วโมง-
RFQ
INTERMATIC MIL72ASTUZH-120 ตัวจับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า 24 ชั่วโมง Spdt | AF7EGX 20XF55 MIL72ASTUZH-120120 VAC3.3 "4.6 "23 ชม. 45 นาทีนาที 15พื้นผิว / ราง DIN-40 องศาถึง 185 องศา F24 ชั่วโมง-
RFQ
INTERMATIC MIL72ASTUZH-24 ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจับเวลา 24 ชั่วโมง Spdt | AF7EGY 20XF56 MIL72ASTUZH-2424 VAC3.3 "4.6 "23 ชม. 45 นาทีนาที 15พื้นผิว / ราง DIN-40 องศาถึง 185 องศา F24 ชั่วโมง฿5,845
INTERMATIC MIL72ASTUZH-240 ระบบเครื่องกลไฟฟ้าตั้งเวลา 24 ชั่วโมง Spdt | AF7EGZ 20XF57 MIL72ASTUZH-240240 VAC3.3 "4.6 "23 ชม. 45 นาทีนาที 15พื้นผิว / ราง DIN-40 องศาถึง 185 องศา F24 ชั่วโมง฿5,766
INTERMATIC MIL72EQTUZ-24 ระบบเครื่องกลไฟฟ้าตั้งเวลา 24 ชั่วโมง Spdt | AF7EHC 20XF60 MIL72EQTUZ-2412 ถึง 24 VAC/VDC2.3 "3.8 "23 ชม. 45 นาทีนาที 15เปี่ยม-4 องศาถึง 131 องศา F24 ชั่วโมง฿10,488

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INTERMATIC MIL72ESTUZ-24 เครื่องตั้งเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า 24 ชั่วโมง Spdt
฿4,929 / หน่วย