Procon 112a060f11ca | ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว Npt, 60 Gph, ทองเหลือง | 6xe80 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROCON 112A060F11CA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 60 GPH, ทองเหลือง | AF2QXV 112A060F11CA 250

PROCON 112A060F11CA ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว NPT, 60 GPH, ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AF2QXV รุ่น: 112A060F11CAอ้างอิงข้าม: 112A060F11CA 250

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿6,415 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มใบพัดหมุน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
Built-Inบรรเทาวาล์ว
บายพาสใช่
ปล่อยแรงดัน (PSI)สูงสุด 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขับรถ0.118" ดับเบิลแฟลต
ลิฟท์ดูดแห้ง3.3 ฟุต
น้ำหนักแห้งปอนด์ 2.5
การบรรเทาภายนอกไม่จำเป็นต้องใช้
อัตราการไหล60 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 100 psi60 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 150 psi58 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 200 psi56 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 250 psi54 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 50 psi62 กรัมต่อชั่วโมง
GPH60
วัสดุที่ใช้ผลิตทองเหลือง
แรงม้า @ 100 PSIฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 150 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 200 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 250 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 50 PSIฮิตแรงม้า
ขนาดขาเข้า3 / 8 "-18
ประเภทขาเข้าNPT
ทางเข้า / ทางออก NPTF (เข้า)3/8
แม็กซ์ ไหล73 GPH
สูงสุด ความหนืดของของไหล100 ซีพี
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน160 องศา ฉ
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความเร็วรอบต่อนาที 2400
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
Mfr. ชุด2 ชุด
นาที. อัตราการไหล54 GPH
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-4 องศา ฉ
นาที. รอบต่อนาที1000RPM
การติดสไตล์ Carbonator Clamp
สไตล์การติดตั้งแคลมป์ออน
ระดับเสียง60 เดซิเบล
RPM ที่กำหนดÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,725
ขนาด Outlet3 / 8 "-18
ประเภท OutletNPT
ช่วง pH6 น
ความต้องการไฟฟ้าฮิตแรงม้า
บรรเทาความดันสูงสุด250 PSI
ช่วงวาล์วระบาย151 ถึง 250psi
การหมุนตามเข็มนาฬิกา
วัสดุโรเตอร์เหล็กสแตนเลส 303
วัสดุซีลไนไตรล์ แบบที่ 21
Self-Priming เปียกสูงสุด 6 ฟุต ยก
เพลาเหล็กสแตนเลส 303
ความดันคงที่100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความละเอียด TDS5000ppm
UPC818256635293
การกำหนดค่าวาล์วBalanced- การปรับภายนอก
ประเภทวาล์วบายพาสพลาสติก - Ultem
ลิฟท์ดูดเปียก6.6 ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.02
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)9.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8413500090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

ปั๊มใบพัดหมุน Procon 112A060F11CA ใช้ในระบบจ่ายเครื่องดื่ม น้ำพุโซดา และเครื่องชงกาแฟ เพื่อจัดการของเหลวอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาอัตราการไหลที่สม่ำเสมอ ปั๊มนี้สามารถจัดการความหนืดได้หลากหลายและได้รับการออกแบบมาสำหรับการทำงานต่อเนื่อง ทำให้เชื่อถือได้สำหรับการตั้งค่าเชิงพาณิชย์

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีโครงสร้างทองเหลืองเพื่อเพิ่มความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน
  • ปั๊มนี้มีวาล์วระบายในตัว ให้ความปลอดภัยและป้องกันแรงดันที่มากเกินไป
  • มาพร้อมกับระบบบายพาสเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและการควบคุมการไหล
  • ปั๊มนี้มีไดรฟ์แบบแบนคู่ขนาด 0.118 นิ้ว ช่วยให้ส่งกำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • นอกจากนี้ยังมีทางเข้า NPT ขนาด 3 / 8-18 นิ้วเพื่อให้เข้ากันได้กับอุปกรณ์ท่อมาตรฐาน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม วิธีทำความสะอาดและบำรุงรักษาปั๊มนี้

A.

  • ปิดปั๊มและถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟ
  • ล้างด้านนอกของปั๊มด้วยน้ำเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและเศษต่างๆ
  • ถอดแยกชิ้นส่วนปั๊มตามคำแนะนำของผู้ผลิต
  • ทำความสะอาดส่วนประกอบภายในโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ และน้ำ โดยใช้แปรงหรือผ้าขนนุ่ม
  • ล้างชิ้นส่วนทั้งหมดด้วยน้ำสะอาดเพื่อขจัดน้ำยาทำความสะอาด
  • ปล่อยให้ส่วนประกอบทั้งหมดผึ่งลมให้แห้งสนิท
  • หล่อลื่นชิ้นส่วนที่จำเป็นตามคำแนะนำของผู้ผลิต
  • ตรวจสอบสัญญาณการสึกหรอหรือความเสียหาย และเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือเสียหาย
  • ประกอบปั๊มอีกครั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
  • ทดสอบปั๊มเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้องหลังจากทำความสะอาดและบำรุงรักษา

ถาม ปั๊มนี้มีแรงดันใช้งานสูงสุดเท่าใด

A. ปั๊มนี้มีแรงดันใช้งานสูงสุด 150 psi

ถาม ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในขณะที่เลือกปั๊มใบพัดหมุน

A.

  • เลือกปั๊มที่มีอัตราการไหลที่เหมาะสมเพื่อให้ตรงกับความต้องการใช้งานของคุณ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันใช้งานสูงสุดของปั๊มตรงกับแรงดันที่จำเป็นสำหรับกระบวนการของคุณ
  • ตรวจสอบว่าปั๊มเข้ากันได้กับประเภทของของไหลที่คุณจะจัดการหรือไม่
  • พิจารณาช่วงความหนืดของปั๊มเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถจัดการกับความสม่ำเสมอของของเหลวได้
  • มองหาวัสดุทนทานที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ เช่น สแตนเลสหรือทองเหลือง
  • เลือกปั๊มที่สอดคล้องกับแหล่งพลังงานและแรงดันไฟฟ้าที่มีอยู่
  • พิจารณาขนาดของปั๊มและพื้นที่ว่างสำหรับการติดตั้ง
  • ตรวจสอบระดับเสียงของปั๊มเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของสภาพแวดล้อมของคุณ
  • ประเมินความสะดวกในการบำรุงรักษาและความพร้อมใช้งานของอะไหล่
  • เปรียบเทียบราคาและคำนึงถึงความคุ้มค่าในระยะยาวของปั๊ม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงม้า @ 150 psiขับรถอัตราการไหลแรงม้า @ 200 psiแรงม้า @ 250 psiแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ ความดันความต้องการไฟฟ้าราคา
PROCON 112A035F11CA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 35 GPH, ทองเหลือง | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต35 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า48 GPH200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿6,377
PROCON 102A100F11PA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, NPT 3/8 นิ้ว, 100 GPH, ทองเหลือง | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต100 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า112 GPH200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿6,106
PROCON 102A140F11PA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 140 GPH, ทองเหลือง | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต140 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า154 GPH200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿6,267
PROCON 112A025F11CA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 25 GPH, ทองเหลือง | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต25 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า35250ฮิตแรงม้า฿6,936
PROCON 102E100F11BA ปั๊มใบพัดหมุน, สลักเกลียว, 3/8 นิ้ว NPT, 100 GPH, ทองเหลือง | CM6UTH 102E100F11BAฮิตแรงม้าแบนเดี่ยว100 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า--ฮิตแรงม้า฿4,368
PROCON 112A100F11AA ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว NPT, 100 GPH, ทองเหลือง | CM6UTJ 112A100F11AAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต100 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า--ฮิตแรงม้า฿3,576

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROCON 112A060F11CA ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว NPT, 60 GPH, ทองเหลือง
฿6,415 / หน่วย