สี่เหลี่ยม D 8736sao16v02s | มอเตอร์สตาร์ทแม่เหล็ก Nema 120v 3p 9a | 2bx80 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 8736SAO16V02S สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 3p 9a | AF9FEX 2BX80

SQUARE D 8736SAO16V02S แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 120v 3p 9a

In Stock
รายการ: AF9FEX รุ่น: 8736SAO16V02Sข้ามอ้างอิง: 2BX80
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
฿58,016 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก
การกระทำการหันกลับ
แอมป์เอซี9
คอยล์โวลต์120 VAC
ความลึก5.31 "
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
ความสูง6.91 "
HP @ 3 เฟส - 208V1.5
HP @ 3 เฟส - 230V1.5
HP @ 3 เฟส - 240V1.5
HP @ 3 เฟส - 460V2
HP @ 3 เฟส - 480V2
HP @ 3 เฟส - 575V2
Hz50/60
ขนาด NEMA00
จำนวนเสา3
ประเภทเริ่มต้นNEMA
UPC785901903710
ความกว้าง7.13 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.47
ความสูงของเรือ (ซม.)22.1
ความยาวเรือ (ซม.)31.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
รหัส HS8536504000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 1 เฟส - 230Vการกระทำแอมป์เอซีHP @ 3 เฟส - 208VHP @ 3 เฟส - 230VHP @ 3 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 460VHP @ 3 เฟส - 480Vราคา
SQUARE D 8536SAG12V02ES สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 9a 3p | AF6LPA 19YA73 8536SAG12V02ES-ไม่ย้อนกลับ91.51.51.522-
RFQ
SQUARE D 8536SBO1V02ES สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 18a 1p | AF6LPZ 19YA95 8536SBO1V02ES2ไม่ย้อนกลับ18-----฿25,034
SQUARE D 8536SBO2V02ES สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 18a 3p | AF6LQC 19YA98 8536SBO2V02ES-ไม่ย้อนกลับ1833355฿31,050
SQUARE D 8536SCO3V02ES สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 27a 3p | AF6LRB 19YC21 8536SCO3V02ES-ไม่ย้อนกลับ277.57.57.51010฿35,569
SQUARE D 8536SAG11V02 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 2p 9a | AF6PDL 1H468 8536SAG11V021ไม่ย้อนกลับ9-----฿26,258
SQUARE D 8536SAG12V02S สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 3p 9a | AF6PDN 1H470 8536SAG12V02S-ไม่ย้อนกลับ91.51.51.522฿29,069
SQUARE D 8536SAO12V02S สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 3p 9a | AF6PDT 1H474 8536SAO12V02S-ไม่ย้อนกลับ91.51.51.522฿26,738

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 8736SAO16V02S แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 120v 3p 9a
฿58,016 / หน่วย