จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ตัดขอบไวนิล |
| Color | สีดำ |
| เหมาะกับ Edge | 0.188 " |
| เหมาะกับ Edge | 0.1875 " |
| ความยาวของขา | 0.531 " |
| ความยาว | 100 ฟุต |
| วัสดุ | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ |
| ความกว้างโดยรวม | 0.357 " |
| สไตล์ | นิ้วจับคู่ |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.05 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
| รหัส HS | 3926909980 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | เหมาะกับ Edge | สไตล์ | ความกว้างโดยรวม | วัสดุ | ความยาวของขา | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100B3X3/32-25 | 0.094 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.263 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,559 | |
| 100B3X1/8-25 | 1 / 8 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.295 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,300 | |
| 100B3X5/32-25 | 0.156 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.326 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,559 | |
| 100B3X3/16-25 | 0.188 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.357 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,531 | |
| 100B3X1/4-25 | 1 / 4 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.42 " | จับเดี่ยว | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,333 | |
| 100B3X1/16-100 | 0.062 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.232 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 0.562 " | - | ฿7,723 | |
| 100B3X3/32-100 | 0.094 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.263 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿7,723 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- GROVE GEAR GRL8263810.00 เกียร์ทดรอบหนอนป้อนขนนก
- GATES 290J3 สายพาน Micro-V ส่วน J
- MAIN FILTER INC. MF0415389 WGH9266 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, สูง 9.05 นิ้ว
- WALTER TOOLS P20549-M2.5 6244501 ต๊าปเกลียวร่อง M2.5X0.45 ขนาดเกลียว 4 มม. ยาว 50 มม. 7G
- มอเตอร์ปั๊มดับเพลิง WEG 30018OP3GFP447/9TSW4 13571382 ขนาด 300 แรงม้า 1800 รอบต่อนาที 460 โวลต์ PWS 3 เฟส ODP เฟรม 447/9TSW4 แบบมีฐานรอง
- REGAL 008644AS43 ดอกต๊าปมือ ขนาด 1-14 ขีดจำกัด H4 4 ฟัน ก้นพร้อมไอน้ำออกไซด์
- GROVE GEAR EL8420023.00 EL-B842-80-R ตัวลดหนอน, อัตราส่วน 80:1, ID 1.25 นิ้ว, OD 1.75 นิ้ว, อลูมิเนียม
สำรวจเพิ่มเติม
- ALBION CASTERS
- KEYSHAFT
- LLAMBRICH USA
- HEATFAB
- QUADRITALIA
- อุปกรณ์เสริมรถบรรทุกมือ
- เกรียงกระเบื้อง
- ป้ายกำกับลวด
- อุปกรณ์เสริมเครื่องเป่ามือ
- อุปกรณ์เลื่อยวงเดือน
- MAYHEW TOOLS เครื่องดึงเล็บ
- ACCURIDE 3600 Series สไลด์ขยายแบบเต็มสำหรับงานหนัก
- ANVIL AS300BTB ซีรีส์ช่องเชื่อม
- ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการรับรอง Disc Spring Stainless Steel แบบโค้ง
- HOFFMAN Type 4 Free Stand Disconnect พร้อมกรอบบานพับแบบปลดเร็ว
- มิตูโตโย สไตลัส
- เบรกเกอร์สูญญากาศ WATTS LF800M4FR Series
- กุญแจคล้องแบบเวฟ BALDWIN ESTATE พร้อมสีโรสคลาสสิก
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 150B2X3/16-100 คลิปหนีบขอบอะลูมิเนียม 0.36 นิ้ว กว้าง 100 ฟุต
฿8,717 / หน่วย