จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| ประเภทกาว | กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย |
| การใช้งาน | เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก |
| หลอดไฟ Dia | 3 / 8 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.375 " |
| ตำแหน่งของหลอดไฟ | ด้านล่าง |
| วัสดุหลอดไฟ | EPDM |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | 1 / 8 " |
| เหมาะกับ Edge | . 125 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 1 / 8 " |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 3 / 8 " |
| ความยาวของขา | 9 / 16 " |
| ความยาว | 100 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนหลอดไฟ | 1 |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ความสูงโดยรวม | 0.937 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 100 ฟุต |
| ประเภทสินค้า | ซีลแต่งขอบ |
| รูปโปรไฟล์ | หลอดไฟด้านบน |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 5 / 16 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.05 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- ADVANCE TABCO SCH-1-3119L อ่างล้างจานแบบวางขอบเอง 1-Cpt. 20 X 16 นิ้ว
- BALDOR / DODGE 26Q25LR56WP TIGEAR-2 ลดสีขาว
- APOLLO VALVES 523DDDKMAA0560 วาล์วระบายความดันพร้อมขอบ SS, คันโยกแบบแพ็ก, ที่นั่งโลหะ, การตั้งค่าเริ่มต้น, 560 Psig, ขนาด 3/4 นิ้ว, MNPT x FNPT
- เกจวัดแรงดันกระบอกสูบไฮดรอลิก ENERPAC H4049L, 0 PSI-10000 PSI, หน้าปัด 4 นิ้ว, NPTF ตัวผู้ 1/4 นิ้ว
- TENSABARRIER 889T2U-1S-1S-STD-NO-YEX-C โพสต์สายพานคู่ Chrome ออกจากบริการ
- PEER CHAIN 28148 สลักเกลียว
- CEMENTEX USA CPHSE-5464 Hot Stick Extension ขนาด 1.25 นิ้ว x 4 ฟุต
- VERMONT GAGE 141227180 เกจวัดปลั๊ก Class X NoGo เหล็ก ขนาด 0.2718 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- LUFKIN
- PASS AND SEYMOUR
- PEDESTAL PRO
- COMEPI
- ซีลยางโฟม
- ตู้น้ำแข็ง
- เครื่องซีล Polybag
- ร่างบูสเตอร์มอเตอร์
- ผู้ผลิตฉลากและอุปกรณ์เสริมเครื่องพิมพ์
- ปลอกป้องกัน Hyflex ANSELL 59-801
- PYRAMEX Highlander Plus แว่นตาปิดผนึก
- VIEGA PROPRESS แท่นกดทองแดง Union Zero Lead x MNPT
- ANVIL AS520BTB ซีรีส์ช่องเชื่อม
- AUTOQUIP TSL Series รถยกแบบ Dock
- MERSEN FERRAZ Amp-Trap Series ฟิวส์ A15QS, 150VAC, 150VDC
- CLEVELAND ดอกเอ็นมิลล์โลหะผงหยาบสำหรับงานทั่วไป
- RUD CHAIN VRM VIP Eye Nuts เมตริก
- WATTS 757DCDA Series ชุดอุปกรณ์ตรวจจับแบบ Double Check
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 3100B3X1/8C-100 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.3 นิ้ว กว้าง 100 ฟุต
฿16,266 / หน่วย