TRIM LOK INC 5M062B3X1/16A-250 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.23 นิ้ว กว้าง 250 ฟุต
รับโดย วันพุธ, กุมภาพันธ์ 25
ขอรับใบเสนอราคา
การชำระเงิน
Delivery
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| หลอดไฟ Dia | 1 / 5 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.2 " |
| Color | สีดำ |
| เหมาะกับ Edge | 1 / 16 " |
| เหมาะกับ Edge | 0.0625 " |
| ความยาวของขา | 3 / 8 " |
| ความยาว | 250 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ความสูงโดยรวม | 3 / 8 " |
| ความกว้างโดยรวม | 0.432 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.8 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- GEARWRENCH 84251 ประแจบ๊อกซ์ Deep Impact SAE ไดรฟ์ 1 นิ้ว 6 แฉก ขนาด 1-1/16 นิ้ว
- DUFF-NORTON CM2500-6 แอคชูเอเตอร์สกรูเชิงกลแบบคว่ำ ความจุ 1 ตัน ความสูงยก 6 นิ้ว
- CLE-LINE C25175 ฟันคราดบวก 1-1/4X0.042 2/3T
- ชุดเบรค STEARNS BRAKES 108704100155 พร้อมอะแดปเตอร์และผ้าเบรคมาตรฐาน
- SCHNEIDER ELECTRIC XVR13G04L กระจกหมุนสีแดง 120VAC
- BALDOR / DODGE 011912 ชุดประกอบกลาง Spacer Ps110 6 5/8
- PLAST-O-MATIC GGMUV000-PV-D1 ตัวป้องกันเกจ PVC ซีล FKM การเชื่อมต่อแบบเกลียว NPT
สำรวจเพิ่มเติม
- FIBERGRATE
- KEYSHAFT
- IPG
- BONOMI
- อุปกรณ์ลากจูง
- ถุงเท้าและบูมดูดซับ
- แปรงเกลียวและหลอด
- อุปกรณ์ท่ออากาศ
- ท่อซิลิโคน
- RINGERS GLOVES R-267 ถุงมือทนน้ำมันสำหรับงานหนัก
- SALISBURY Class 2 Electrical Glove Kit 14 นิ้ว แดง ดำ
- ลูกบ๊อกซ์กระแทก PROTO, 6 จุด, ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว, อิมพีเรียล, เหล็กโลหะผสมอบร้อน
- แผ่นฉลาก GLOBE SCIENTIFIC Cryo ขนาด 38 x 19 มม.
- MOON AMERICAN อะแดปเตอร์หมุนท่อน้ำดับเพลิง Pin Lug
- MARTIN SPROCKET สไปเดอร์ ยูรีเทน
- ภาชนะบรรจุทางวิทยาศาสตร์ของ HEATHROW
- VESTIL PCD Series รถยกสินค้าแบบพาเลท
- GOULD & GOODRICH INC. เข็มขัดนิรภัยและสายรัด
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16A-250 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.23 นิ้ว กว้าง 250 ฟุต