จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| หลอดไฟ Dia | 5 / 8 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.625 " |
| Color | สีดำ |
| เหมาะกับ Edge | 0.062 " |
| เหมาะกับ Edge | 0.0625 " |
| ความยาวของขา | 0.562 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ความสูงโดยรวม | 1.187 " |
| ความกว้างโดยรวม | 5 / 8 " |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.13 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- MASTERDRIVES 3030-1.13/16 บุชชิ่งเทเปอร์ล็อค ขนาด 1 13/16 นิ้ว
- ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 5P564 ลดขนาด 3/4 x 1/2 นิ้ว Fnpt
- มอเตอร์พัดลมและเครื่องเป่าลม LEESON 056C34D2114 56C34D2114F / O210 ขนาด 0.33 แรงม้า 1 เฟส 60 เฮิรตซ์ 115/208-230 โวลต์ 3600 รอบต่อนาที
- เครื่องมือตัดมอร์ส 11088 ดอกสว่านทรงเรียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 23 มม. ความยาวโดยรวม 5-3/8 นิ้ว
- สลา 0301130
- SMC VALVES VVQ4000-3A-1T-L-SD แผ่นปิด ขนาดพอร์ต 4/5
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN4100FS1 เปลี่ยน Insulgrip Pin และปลอกด้านใน
- วิคเกอร์ 109609
สำรวจเพิ่มเติม
- FOAMGLAS
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC
- KEYSHAFT
- POST GUARD
- SHOCKWATCH
- ใบเลื่อยวงเดือน
- นิวเมติกล็อค
- ม้านั่งและตู้บริการเคลื่อนที่
- รีเลย์ HVAC
- ปลดตะขอ
- RINGERS GLOVES R-267 ถุงมือทนน้ำมันสำหรับงานหนัก
- ANSELL ถุงมือไฟฟ้า Class 00 11 นิ้ว สีดำ
- แผ่นสต็อค TIVAR UHMW สีดำ
- ANVIL 001LDG Series ตัวแขวน Clevis แบบปรับได้ ชุบสังกะสีแบบไฟฟ้า งานเบา มาตรฐานอิมพีเรียล
- ANVIL ASSS ซีรีส์น็อตยึดพร้อมสปริงสั้น
- TSUBAKI สเตอร์ 1.840
- บอลวาล์ว NIBCO
- เบรกเกอร์วงจรแบบ Molded Case ซีรีส์ SQUARE D LAP
- อุปกรณ์เดินสาย HUBBELL-KELLEMS netSELECT กรอบตกแต่งเพลท Keystone
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 6100B3X1/16C-25 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.23 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต
฿4,778 / หน่วย