จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| ประเภทกาว | กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย |
| การใช้งาน | เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก |
| หลอดไฟ Dia | 5 / 8 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.625 " |
| ตำแหน่งของหลอดไฟ | ด้านล่าง |
| วัสดุหลอดไฟ | EPDM |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | . 1875 " |
| เหมาะกับ Edge | 0.188 " |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 5 / 8 " |
| ความยาวของขา | 1 / 2 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| สูงสุดสำหรับความหนาของวัสดุ | 3 / 16 " |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนหลอดไฟ | 1 |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ความสูงโดยรวม | 1.156 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 5 / 8 " |
| ประเภทสินค้า | ซีลแต่งขอบ |
| รูปโปรไฟล์ | หลอดไฟด้านบน |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 3 / 8 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.13 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- ถุงมือป้องกันการเชื่อม PIP 6147/2XL, 2XL, ธรรมชาติ, คู่
- FLEXCO INC 28001450 เชือกหนังจระเข้ #15 สแตนเลส ยาว 24 นิ้ว
- ชุดดึงป้อนย่อย SQUARE D SL100 Sl 100 แอมป์ 600vac 3p
- เครื่องมือและเครื่องมือทั่วไป LLC P16181HP Vga Probe สำหรับ Dcs1600/1800
- ACROVYN WC40IS704N ฝาปิดปลายน๊อตบราซิล
- GRAINGER ZS61612C64 สกรูหัวหกเหลี่ยม 1/2 นิ้ว - ขนาดเกลียว 13, SS, ยาว 4 นิ้ว, สูงหัว 5/16 นิ้ว, เกรด A4
- GATES 213-179056K ชุดท่อ
สำรวจเพิ่มเติม
- DIVERSITECH
- INSULTAB
- KEYSHAFT
- PARLEC
- PASLODE
- คานและพุกเหล็ก
- วัสดุ Cryogenic
- องค์ประกอบฮีตเตอร์ท่อครีบ
- แบริเออร์คว้า
- อุปกรณ์ติดตั้งไฟ LED ทนทาน
- ถุงมือเคลือบ PU สีขาว CONDOR ครอบคลุมฝ่ามือ
- โซ่ RUD WPP-B การเชื่อมต่อแหวน Powerpoint รอก
- เครื่องบันทึกข้อมูลความดัน DICKSON
- FACOM 34 ประแจปากตายเล็ก บานพับ 15° และ 75°
- แม่แรงเทเลอร์ RESE
- WALTER TOOLS เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ LPMT
- วาล์วระบายความปลอดภัย KUNKLE ซีรีส์ 19M
- เครื่องขัดจานหมุนแบบใช้ลม DYNABRADE
- ขวดวัดปริมาตรคลาส A ของ KIMBLE CHASE KIMAX
- ANVIL AS793 ซีรีส์ขั้วต่อมุมปิด 4 รู
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 6100B3X3/16C-25 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.36 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต
฿5,333 / หน่วย