DAYTON
ตัวกรอง
HVAC และเครื่องทำความเย็น
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ระบบไฟฟ้า
ปั๊ม
ระบบส่งกำลัง
มอเตอร์
ประปา
เครื่องมือไฟฟ้า
นิวเมติก
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
เครื่องจักรกล
ความปลอดภัย
การทำความสะอาด
เครื่องมือช่าง
รัด
ฮาร์ดแวร์
การเชื่อมโลหะ
การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร
การหล่อลื่น
เครื่องมือทดสอบ
วัสดุ Lab
อุปกรณ์กลางแจ้ง
อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง
ไฮดรอลิ
โคมไฟ
กาวยาแนวและเทป
เครื่องใช้ไฟฟ้าและแบตเตอรี่
วัตถุดิบ
กัดกร่อน
HVAC และเครื่องทำความเย็น ตัวกรอง
อากาศบำบัดดูทั้งหมด
น้ำยาแอร์ เครื่องฟอกอากาศแบบพกพาและติดเพดานที่มีตัวกรอง HEPA / ไททาเนียมไดออกไซด์และแสง UV เพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนในพื้นที่ทำงานและกำจัดควันผ้าสำลีโรคราน้ำค้างสปอร์ของพืชและเชื้อรา ให้ประสิทธิภาพการกรองสูงถึง 99.97 เปอร์เซ็นต์
อุปกรณ์เสริมความชื้นและเครื่องลดความชื้น เครื่องลดความชื้นในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์
พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด
พัดลม Tubeaxial ขับเคลื่อนด้วยสายพาน พัดลมแกนท่อ Dayton มีโครงสร้างทรงกระบอกพร้อมใบพัดสำหรับกำจัดกลิ่นเหม็นและกลิ่นจากถังทำความสะอาดโกดังและห้องผสม โครงเหล็กของพวกเขาผ่านกรรมวิธีด้วยเหล็กฟอสเฟตและเคลือบฟันแบบอบทำให้ไม่เป็นสนิมและช่องใส่ไดรฟ์จะระบายอากาศโดยการดึงอากาศภายนอกเข้ามา มีอุณหภูมิอากาศเข้าและอากาศแวดล้อมสูงสุด 200 องศาฟาเรนไฮต์และ 104 องศาฟาเรนไฮต์ตามลำดับ พัดลมแกนท่อเหล่านี้ติดตั้งมัดเหล็กหล่อเพื่อความทนทานและออกแบบมาให้ติดตั้งทั้งในแนวตั้ง / แนวนอน มีใบมีดเคลือบอลูมิเนียมที่ทนต่อประกายไฟซึ่งมีความสมดุลอย่างแม่นยำเพื่อระบายอากาศออกในปริมาณมาก Dayton tubeaxial fans มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 12, 16 และ 18 นิ้ว Raptor Suppliesตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต
ครีบสหาย พัดลม Tubeaxial Direct Drive อุปกรณ์เสริมพัดลม Tubeaxial
เกี่ยวกับเดย์ตัน
สายผลิตภัณฑ์ของ Dayton ประกอบด้วยสายพานร่องวีสำหรับงานหนัก สายพานเกียร์ มอเตอร์สำหรับงานฟาร์ม มอเตอร์ล้าง, มอเตอร์เกียร์ AC / DC, ตัวลดความเร็วและตัวขับเกียร์, หม้อแปลง, พัดลมระบายอากาศ, สายเหล็ก, เว็บสลิง, ปลอกคอเพลา, รีเลย์, แอร์เซอร์เคิล, ชัตเตอร์, โบลเวอร์ และดรัมปั๊ม มอเตอร์เกียร์ Dayton ใช้ในการปรับแรงบิดและความเร็ว และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในปั๊มรีดนม เครื่องจักร CNC และการใช้งานด้านยานยนต์ สายพานตัววี Dayton ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดของบริษัท เป็นไปตามมาตรฐานสมาคมผู้ผลิตยาง (RMA) และใช้เป็นสายพานส่งกำลังอย่างกว้างขวาง เดย์ตัน โบลเวอร์ม่านอากาศ ได้รับการออกแบบเพื่อผลิตผนังของอากาศที่ไหลอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นเกราะป้องกันความร้อนจากอากาศภายนอกและป้องกันอากาศร้อนหรือเย็นไม่ให้เล็ดลอดออกไปทางประตูที่เปิดอยู่ บริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นสามารถเปิดประตูทิ้งไว้ได้ ทำให้แมลงบินออกไปได้ และขจัดความยุ่งยากที่เกิดจากการเปิดและปิดประตูอัตโนมัติ/ด้วยตนเอง ลดความชื้นและการสูญเสียอากาศเย็น แบรนด์นี้ยังมีโบลเวอร์ OEM ที่เหมาะสำหรับการเปลี่ยนมอเตอร์ที่ชำรุดของอุปกรณ์ HVAC เดอะ โบลเวอร์ Dayton 1TDP6 มีชิลด์อะลูมิเนียมหล่อสำหรับระบายความร้อนและการออกแบบที่สมดุลแบบไดนามิกเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและเงียบ มอเตอร์บนโบลเวอร์เหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการป้องกันความร้อนอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลดหรือความล้มเหลวของเฟส
คำถามที่พบบ่อย
มอเตอร์จ่ายไฟของ Dayton มาพร้อมกับป้ายชื่อหรือไม่?
มอเตอร์ Dayton ทุกรุ่นมาพร้อมกับป้ายชื่อแบบเต็มซึ่งมีแผนผังการเดินสายที่อ่านง่าย ซึ่งช่วยลดเวลาในการติดตั้งและป้องกันการเดินสายผิด
วิธีการเลือกมอเตอร์เดย์ที่ถูกต้อง?
มอเตอร์เอนกประสงค์ใช้สำหรับโหลดทางกล (เช่น การเคลื่อนที่ของอากาศ) และการใช้งานที่สตาร์ทยาก เช่น สายพานลำเลียง อุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยสายพาน เครื่องมือกล และปั๊มลูกสูบ มอเตอร์เหล่านี้มีการออกแบบที่ทนทานและลูกปืนสำหรับงานหนักสำหรับการรับน้ำหนักในแนวรัศมีและแนวแกนขนาดใหญ่ มอเตอร์วัตถุประสงค์เฉพาะมีไว้สำหรับการชะล้าง / สถานที่อันตราย / หน้าที่ของปั๊ม มอเตอร์ HVAC ออกแบบมาสำหรับการเคลื่อนที่ของอากาศและการใช้งานอื่นๆ ที่เบาถึงปานกลาง เช่น พัดลม ปั๊มหอยโข่ง เครื่องมือขนาดเล็กและอุปกรณ์สำนักงาน
Dayton มีอุปกรณ์ทำความสะอาดและภารโรงหรือไม่?
ใช่ เดย์ตันจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและการดูแลทำความสะอาดเพื่อให้สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมสะอาดและได้รับการดูแลอย่างดี พวกเขาทำความสะอาด ขจัดคราบมัน ฆ่าเชื้อ และฆ่าเชื้อผนัง พื้น และพื้นผิวอื่นๆ อุปกรณ์ทำความสะอาดจาก Dayton ได้แก่ ไม้ถูพื้น ไม้กวาด & เครื่องทำความสะอาดพื้น ที่ทำความสะอาด ขัด ลอก ขัด ขัด หรือดูดฝุ่นพื้นและพรม
ฉันสามารถใช้ run Capacitor แทน Start Capacitor ได้หรือไม่?
อาจเป็นไปได้ที่จะใช้คาปาซิเตอร์รันเป็นคาปาซิเตอร์สตาร์ท อย่างไรก็ตาม ค่าที่มีอยู่จะต่ำกว่ามากสำหรับคาปาซิเตอร์สตาร์ทโดยเฉพาะ เพื่อให้แน่ใจว่าตัวเก็บประจุรันตรงกับข้อกำหนดตัวเก็บประจุเริ่มต้นเดิม จะต้องมีพิกัดความจุและพิกัดแรงดันเท่ากัน
ฉันจะเลือกเครื่องเป่าลม Dayton ที่เหมาะกับการใช้งานของฉันได้อย่างไร
การเลือกเครื่องเป่าลม Dayton ที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับกระแสลมที่ต้องการ แรงดันคงที่ สภาพแวดล้อมการใช้งาน และมาตรฐานหรือข้อบังคับอุตสาหกรรม
คุณจะติดตั้งถังเก็บน้ำ Dayton ได้อย่างไร?
ปลายด้านบนของแท้งค์น้ำ Dayton มีช่องเข้า/ออกสำหรับต่อระบบท่อเข้ากับปั้มน้ำที่ปลายอีกด้าน ถังเก็บน้ำสามารถจัดเก็บในแนวนอนหรือแนวตั้ง
เครื่องขัดพื้น Dayton มีขนาดใดบ้าง?
เครื่องขัดพื้นเหล่านี้มีขนาด 17 และ 20 นิ้ว