GRAINGER สกรูไหล่
สกรูไหล่ซึ่งเป็นสกรูเครื่องจักรชนิดหนึ่ง มีเกลียวเพียงครึ่งเดียวหรือส่วนล่างของก้านสกรูและมีเพลาเรียบบางส่วนสำหรับยึดชิ้นงานไว้ด้วยกัน พวกเขาอนุญาตเต็มจำนวน...อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | หัวหน้า Dia. | ไหล่ยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | M07111.240.0090 | ฿3,051 | |||
A | M07111.240.0120 | ฿4,401 | |||
A | M07111.240.0080 | ฿3,479 | |||
A | M07111.240.0050 | ฿2,747 |
สกรูหัวไหล่ M16 2 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ไหล่ยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | M07111.200.0100 | ฿2,404 | ||
B | M07111.200.0120 | ฿3,161 |
สกรูหัวไหล่ M12 1.75 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ไหล่ยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | M07111.160.0070 | ฿963 | ||
B | M07111.160.0090 | ฿1,510 |
หัวไหล่ 1/2 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ความแข็ง Rockwell | ไหล่ยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | U07111.050.0200 | ฿679 | |||
B | U07111.050.0250 | ฿769 | |||
C | U07111.050.0225 | ฿791 | |||
D | U07111.050.0075 | ฿497 | |||
E | U07111.050.0150 | ฿618 | |||
F | U07111.050.0125 | ฿527 | |||
G | U07111.050.0100 | ฿522 | |||
H | U07111.050.0175 | ฿702 |
สกรูไหล่เมตริกเหล็ก
สไตล์ | รุ่น | ขนาดไดรฟ์ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | วัสดุ | หัวสกรู Dia. | ไหล่ Dia. | ไหล่ยาว | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07111.240.0070 | ฿3,013 | |||||||||
A | M07111.200.0090 | ฿2,928 | |||||||||
A | M07111.240.0060 | ฿3,929 | |||||||||
A | M51044.060.0010 | ฿2,277 | |||||||||
A | M51044.060.0040 | ฿5,104 | |||||||||
A | M51044.060.0012 | ฿6,515 | |||||||||
A | M51044.060.0016 | ฿3,310 | |||||||||
A | M51044.060.0030 | ฿3,826 | |||||||||
B | M51044.060.0025 | ฿3,950 | |||||||||
C | M51044.060.0020 | ฿2,481 | |||||||||
A | M51044.080.0016 | ฿3,362 | |||||||||
A | M51044.080.0040 | ฿5,055 | |||||||||
A | M51044.080.0012 | ฿2,579 | |||||||||
A | M51044.080.0020 | ฿3,495 | |||||||||
A | M51044.080.0050 | ฿5,060 | |||||||||
A | M51044.080.0025 | ฿8,000 | |||||||||
A | M51044.080.0030 | ฿4,623 | |||||||||
D | M51044.100.0020 | ฿3,359 | |||||||||
A | M51044.100.0030 | ฿4,653 | |||||||||
A | M51044.100.0070 | ฿1,847 | |||||||||
A | M51044.100.0040 | ฿7,108 | |||||||||
E | M51044.100.0025 | ฿4,362 | |||||||||
A | M51044.100.0060 | ฿2,528 | |||||||||
A | M51044.100.0050 | ฿7,312 | |||||||||
F | M51044.100.0016 | ฿3,571 |
สกรูหัวไหล่อิมพีเรียลเหล็ก
สไตล์ | รุ่น | ขนาดไดรฟ์ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | วัสดุ | ไหล่ Dia. | ไหล่ยาว | ความยาวของเกลียว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U07111.100.0400 | ฿1,126 | |||||||||
B | U07111.100.0200 | ฿564 | |||||||||
C | U07111.100.0300 | ฿978 | |||||||||
D | U07111.100.0100 | ฿490 | |||||||||
D | U07111.100.0175 | ฿604 | |||||||||
D | U07111.100.0600 | ฿1,373 | |||||||||
D | U07111.100.0500 | ฿1,245 | |||||||||
D | U07111.100.0250 | ฿902 | |||||||||
D | U07111.100.0350 | ฿1,000 | |||||||||
E | U07111.100.0150 | ฿691 | |||||||||
F | U51044.050.0037 | ฿2,795 | |||||||||
G | U51044.050.0150 | ฿478 | |||||||||
H | U51044.050.0125 | ฿2,094 | |||||||||
D | U51044.025.0031 | ฿181 | |||||||||
D | U51044.025.0037 | ฿201 | |||||||||
I | U51044.025.0050 | ฿220 | |||||||||
J | U51044.025.0075 | ฿234 | |||||||||
K | U51044.025.0100 | ฿272 | |||||||||
L | U51044.025.0025 | ฿623 | |||||||||
M | U51044.025.0125 | ฿1,465 | |||||||||
N | U51044.025.0062 | ฿217 | |||||||||
D | U07111.075.0700 | ฿726 | |||||||||
O | U07111.075.0800 | ฿931 | |||||||||
P | U51044.037.0075 | ฿1,524 | |||||||||
D | U51044.037.0025 | ฿1,815 |
หัวไหล่ 3/8 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ไหล่ยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | U07111.037.0100 | ฿620 | ||
B | U07111.037.0150 | ฿753 | ||
C | U07111.037.0125 | ฿527 | ||
D | U07111.037.0175 | ฿807 | ||
E | U07111.037.0050 | ฿387 | ||
F | U07111.037.0200 | ฿776 | ||
G | U07111.037.0250 | ฿482 | ||
H | U07111.037.0075 | ฿466 | ||
I | U07111.037.0037 | ฿431 |
บ่าสกรูเหล็ก M16 20Mm X 55Mm 5PK
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
M07111.200.0055 | AH7TZR | ฿3,976 |
บ่าสกรูเหล็ก M16 20Mm X 35Mm 5PK
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
M07111.200.0035 | AH7TZP | ฿4,179 |
บ่าสกรูเหล็ก M12 16Mm X 120Mm 2PK
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
M07111.160.0120 | AH7TZM | ฿1,292 |
บ่าสกรูเหล็ก M12 16Mm X 45Mm 5PK
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
M07111.160.0045 | AH7TZK | ฿1,905 |
บ่าสกรูเหล็ก M10 12Mm X 120Mm 5PK
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
M07111.120.0120 | AH7TZH | ฿3,532 |
สกรูหัวจม 3/16 นิ้ว 10PK
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
U07111.037.0062 | เอเอช3อีคิววี | ฿669 |
บ่าสกรู M12X1.75X100Mm 2PK
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
M07111.160.0100 | เอเอช3อีคิวคิว | ฿1,265 |
บ่าสกรูเหล็ก M8 10Mm X 10Mm 5PK
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
M07111.100.0010 | AH7TZE | ฿659 |
Shoulder Screw, Hex Socket, M10 x 1.50 Mm, 5PK
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
M07111.120.0090 | CD3HPG | ฿2,255 |
บ่าสกรูเหล็ก M8 10Mm X 120Mm 5PK
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
M07111.100.0120 | AH7TZG | ฿2,964 |
บ่าสกรูเหล็ก M16 20Mm X 45Mm 5PK
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
M07111.200.0045 | AH7TZQ | ฿3,903 |
บ่าสกรูเหล็ก M16 20Mm X 30Mm 5PK
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
M07111.200.0030 | AH7TZN | ฿7,137 |
บ่าสกรูเหล็ก M12 16Mm X 55Mm 5PK
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
M07111.160.0055 | AH7TZL | ฿2,577 |
บ่าสกรูเหล็ก M12 16Mm X 20Mm 5PK
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
M07111.160.0020 | AH7TZJ | ฿2,353 |
คำถามที่พบบ่อย
How do I choose the correct shoulder screw size for my application?
To determine the correct shoulder screw size for my application, major factors include the required shoulder diameter, shoulder length, thread size and length, head style, material compatibility and load-bearing capacity.
Can shoulder screws be customised for specific applications?
Yes, shoulder screws can be customised for specific applications based on unique requirements such as non-standard dimensions, materials, head styles, thread configurations and surface finishes. Manufacturers often offer custom machining services to tailor shoulder screws to meet precise specifications and performance demands.
Can shoulder screws be used in high-temperature or corrosive environments?
Yes, shoulder screws made from materials such as stainless steel or alloy steel are suitable for use in high-temperature or corrosive environments, providing excellent resistance to heat and corrosion.
What is the difference between shoulder screws and shoulder bolts?
Shoulder screws have a threaded portion along their entire length, whereas shoulder bolts have an unthreaded shoulder portion between the head and the threaded section. Both serve similar functions but may have slightly different applications.
What are the benefits of using shoulder screws with tamper-resistant Torx drive or other security features?
Shoulder screws with tamper-resistant features provide added security against unauthorised access or tampering. As a result, it is suitable for applications where security is a concern, such as electronic devices or sensitive equipment.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- ของเหลวในเครื่องจักร
- การทดสอบการเผาไหม้
- เหล็กหล่อ
- รีไซเคิลคอนเทนเนอร์
- กลอน
- อุปกรณ์เสริม Filtration Breather
- ลิฟเตอร์ที่อยู่อาศัยท่อระบายน้ำ
- สัญญาณไฟแสดงตำแหน่งอันตราย
- HALLOWELL ตู้เก็บของ
- YG-1 TOOL COMPANY 3% วานาเดียมโลหะผสมเหล็กความเร็วสูงฟลุตต๊าปเกลียว Hardslick เสร็จสิ้น
- BRADY คู่มือการฝึกอบรม
- JJ KELLER โปรแกรมการฝึกอบรมดีวีดี
- 3M หูฟัง
- FANTECH RN Series Radon พัดลมแบบอินไลน์
- MORSE CUTTING TOOLS ช่างเจาะ HSS/Co
- GEARWRENCH ประแจวัดแรงบิดไมโครมิเตอร์
- SPAN เกจวัดแรงดันพร้อมซีลไดอะแฟรมสำหรับสื่อที่ท้าทาย
- ZURN ZW1070XL วาล์วผสม Aqua-Gard