สายพานลำเลียง
ชุดลำเลียงสุญญากาศ
ชุดสายพานลำเลียงลมโลหะผสมเหล็กชุบแข็ง Exair ยึดติดกับข้อต่อท่อประปาได้อย่างสะดวกสบายเพื่อแปลงเป็นระบบลำเลียงที่ทรงพลัง มีโครงสร้างโลหะผสมที่ทนทานซึ่งทนทานต่อการสึกหรอจากเศษวัสดุที่ขูดขีด ขอบล้อ และวัสดุอื่นๆ จำนวนมาก ชุดสายพานลำเลียงเหล่านี้ประกอบด้วย VAC แบบเกลียว, ขายึด, ตัวแยกตัวกรอง และตัวควบคุมแรงดัน มีให้เลือกในตัวเลือกการใช้อากาศ 26, 35, 49, 55 และ 75 scfm
ชุดสายพานลำเลียงลมโลหะผสมเหล็กชุบแข็ง Exair ยึดติดกับข้อต่อท่อประปาได้อย่างสะดวกสบายเพื่อแปลงเป็นระบบลำเลียงที่ทรงพลัง มีโครงสร้างโลหะผสมที่ทนทานซึ่งทนทานต่อการสึกหรอจากเศษวัสดุที่ขูดขีด ขอบล้อ และวัสดุอื่นๆ จำนวนมาก ชุดสายพานลำเลียงเหล่านี้ประกอบด้วย VAC แบบเกลียว, ขายึด, ตัวแยกตัวกรอง และตัวควบคุมแรงดัน มีให้เลือกในตัวเลือกการใช้อากาศ 26, 35, 49, 55 และ 75 scfm
สายพานลำเลียงสุญญากาศ Exair ขับเคลื่อนด้วยอากาศ
สายพานลำเลียงอากาศโลหะผสมเหล็กชุบแข็ง Exair จะถ่ายเทวัสดุขนาดใหญ่ในระยะทางแนวนอนและแนวตั้ง พวกเขาทำจากโลหะผสมสำหรับงานหนักซึ่งช่วยป้องกันการสึกหรอก่อนเวลาอันควรและมีตัวเลือกช่องอากาศ NPT 3/8 และ 1/4 นิ้ว
สายพานลำเลียงอากาศโลหะผสมเหล็กชุบแข็ง Exair จะถ่ายเทวัสดุขนาดใหญ่ในระยะทางแนวนอนและแนวตั้ง พวกเขาทำจากโลหะผสมสำหรับงานหนักซึ่งช่วยป้องกันการสึกหรอก่อนเวลาอันควรและมีตัวเลือกช่องอากาศ NPT 3/8 และ 1/4 นิ้ว
สายพานลำเลียงแบบใช้ลมอัด
สายพานลำเลียงแบบใช้อากาศอัดของ Exair ได้รับการออกแบบมาเพื่อเคลื่อนย้ายวัสดุปริมาณมากสำหรับเศษ การกำจัดเศษและการตัดแต่ง การถ่ายโอนชิ้นส่วน การโหลดฮ็อปเปอร์ และการบรรจุ ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเพื่อลดระดับเสียง และโครงสร้างอะลูมิเนียมเพื่อลดน้ำหนักโดยรวมและต้านทานการสึกหรอในสภาพการเสียดสี สายพานลำเลียงขนาดกะทัดรัดเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกับท่อ/ท่อมาตรฐานได้อย่างง่ายดาย และให้ปริมาณงานสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด เลือกจากสายพานลำเลียงลมเหล่านี้ได้หลากหลาย ขนาดมีขนาดช่องลมเข้า 1/4 และ 3/8 นิ้ว
สายพานลำเลียงแบบใช้อากาศอัดของ Exair ได้รับการออกแบบมาเพื่อเคลื่อนย้ายวัสดุปริมาณมากสำหรับเศษ การกำจัดเศษและการตัดแต่ง การถ่ายโอนชิ้นส่วน การโหลดฮ็อปเปอร์ และการบรรจุ ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเพื่อลดระดับเสียง และโครงสร้างอะลูมิเนียมเพื่อลดน้ำหนักโดยรวมและต้านทานการสึกหรอในสภาพการเสียดสี สายพานลำเลียงขนาดกะทัดรัดเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกับท่อ/ท่อมาตรฐานได้อย่างง่ายดาย และให้ปริมาณงานสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด เลือกจากสายพานลำเลียงลมเหล่านี้ได้หลากหลาย ขนาดมีขนาดช่องลมเข้า 1/4 และ 3/8 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- มอเตอร์กระแสตรง
- ชุดเครื่องมือพรม
- ปั๊มเจียร
- อุปกรณ์เสริม Guard Rail
- ฝาครอบแร็คแพน
- ปั๊มตำแหน่งอันตราย
- ชุดมอเตอร์พัดลมขับเคลื่อนโดยตรง
- CHICAGO-LATROBE ดอกสว่านคาร์ไบด์ 118 องศา
- JOHNS MANVILLE ฉนวนท่อบอร์ด
- YOUNG BROS. STAMP WORKS ตราประทับมือหมายเลข 5
- APPROVED VENDOR ห้องแรงดัน
- DEWALT ปลายคาร์ไบด์ใบเลื่อยวงเดือนตัดโลหะ
- SLIDE SLEDGE ค้อนสไลด์หลายหัว
- THOMAS & BETTS KN6 ซีรี่ส์ขั้วต่อแหวน
- NIBCO อแดปเตอร์ถังน้ำ พีวีซี
- REGAL ต๊าปเกลียวท่อทรงเรียว, NPT, HSS, TiN
- GRAINGER แผ่นทองแดง