MKT FASTENING ลิ่มพุก
สไตล์ | รุ่น | สมอ Dia. | ความยาวสมอ | การฝังตัวในคอนกรีต | เสร็จสิ้น | วัสดุ | สูงสุด ความหนาของงาน | นาที. การฝัง | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2811200 | 1" | 12 " | 9" | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 3" | 4.5 " | 4" | ฿9,912 | |
B | 2819000 | 1" | 9" | 4.5 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 4.5 " | 4.5 " | 4" | ฿7,362 | |
C | 271600S | 1" | 6" | 4.5 " | ที่ราบ | เหล็ก | 1.5 " | 4.5 " | 2.25 " | ฿12,402 | |
D | 2516000 | 1" | 6" | 4.5 " | ไดโครเมตสีเหลือง | เหล็กไดโครเมตสีเหลือง | 1 / 2 " | 4.5 " | 2.25 " | ฿11,116 | |
E | 2719000 | 1" | 9" | 4.5 " | ที่ราบ | เหล็ก | 4.5 " | 4.5 " | 2.25 " | ฿19,714 | |
F | 2616000 | 1" | 6" | 4.5 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 1.5 " | 4.5 " | 3.5 " | ฿4,965 | |
G | 2711200 | 1" | 12 " | 9" | ที่ราบ | เหล็ก | 3" | 4.5 " | 2.25 " | ฿27,053 | |
H | 2716000 | 1" | 6" | 4.5 " | ที่ราบ | เหล็ก | 1.5 " | 4.5 " | 2.25 " | ฿14,871 | |
I | 2619000 | 1" | 9" | 4.5 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 4.5 " | 4.5 " | 4" | ฿6,491 | |
J | 2519000 | 1" | 9" | 4.5 " | ไดโครเมตสีเหลือง | เหล็กไดโครเมตสีเหลือง | 3.5 " | 4.5 " | 2.25 " | ฿14,697 | |
K | 271900S | 1" | 9" | 4.5 " | - | เหล็ก | 4.5 " | 4.5 " | 2.25 " | ฿16,480 | |
L | 2816000 | 1" | 6" | 4.5 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 1.5 " | 4.5 " | 3.5 " | ฿5,559 | |
M | 2611200 | 1" | 12 " | 9" | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 3" | 4.5 " | 4" | ฿6,609 | |
N | 2711200S | 1" | 12 " | 9" | ที่ราบ | เหล็ก | 3" | 4.5 " | 2.25 " | ฿20,565 | |
O | 2611412 | 1.25 " | 12 " | 6.5 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 5.5 " | 6.5 " | 3.25 " | ฿13,933 | |
P | 2511490 | 1.25 " | 9" | 6.5 " | ไดโครเมตสีเหลือง | เหล็กไดโครเมตสีเหลือง | 1.25 " | 6.5 " | 3.25 " | ฿13,212 | |
Q | 2811490 | 1.25 " | 9" | 6.5 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 2.5 " | 6.5 " | 3.25 " | ฿15,164 | |
R | 2511412 | 1.25 " | 12 " | 6.5 " | ไดโครเมตสีเหลือง | เหล็กไดโครเมตสีเหลือง | 4.25 " | 6.5 " | 3.25 " | ฿14,433 | |
S | 2611490 | 1.25 " | 9" | 6.5 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 2.5 " | 6.5 " | 3.25 " | ฿12,116 | |
T | 2811412 | 1.25 " | 12 " | 6.5 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 5.5 " | 6.5 " | 3.25 " | ฿16,057 | |
U | 2512234 | 1 / 2 " | 2.75 " | 2.25 " | ไดโครเมตสีเหลือง | เหล็กไดโครเมตสีเหลือง | 1 / 8 " | 2.25 " | 1.5 " | ฿9,630 | |
V | 2612700 | 1 / 2 " | 7" | 4.5 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 2.5 " | 2.25 " | 4" | ฿2,011 | |
W | 271223S | 1 / 2 " | 2.75 " | 2.25 " | ที่ราบ | เหล็ก | 1 / 2 " | 2.25 " | 1.5 " | ฿3,829 | |
X | 271251S | 1 / 2 " | 5.5 " | 4.5 " | ที่ราบ | เหล็ก | 1" | 2.25 " | 4" | ฿8,442 | |
Y | 2612334 | 1 / 2 " | 3.75 " | 2.25 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 1.5 " | 2.25 " | 2.5 " | ฿1,268 | |
Z | 2712234 | 1 / 2 " | 2.75 " | 2.25 " | ที่ราบ | เหล็ก | 1 / 2 " | 2.25 " | 1.5 " | ฿3,364 | |
A1 | 2612414 | 1 / 2 " | 4.25 " | 2.25 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 2" | 2.25 " | 3" | ฿1,334 | |
B1 | 2512512 | 1 / 2 " | 5.5 " | 2.25 " | ไดโครเมตสีเหลือง | เหล็กไดโครเมตสีเหลือง | 2.75 " | 2.25 " | 4" | ฿12,264 | |
C1 | 2712414B | 1 / 2 " | 4.25 " | 2.25 " | ที่ราบ | เหล็ก | 2" | 2.25 " | 4" | ฿70,944 | |
D1 | 2812334 | 1 / 2 " | 3.75 " | 2.25 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 1.5 " | 2.25 " | 2.5 " | ฿1,641 | |
E1 | 2712512 | 1 / 2 " | 5.5 " | 4.5 " | ที่ราบ | เหล็ก | 1" | 2.25 " | 4" | ฿5,505 | |
F1 | 2512414 | 1 / 2 " | 4.25 " | 2.25 " | ไดโครเมตสีเหลือง | เหล็กไดโครเมตสีเหลือง | 1.5 " | 2.25 " | 3" | ฿9,749 | |
G1 | 271233S | 1 / 2 " | 3.75 " | 2.25 " | ที่ราบ | เหล็ก | 1.5 " | 2.25 " | 2.5 " | ฿6,377 | |
H1 | 2712700 | 1 / 2 " | 7" | 4.5 " | ที่ราบ | เหล็ก | 2.5 " | 2.25 " | 1.25 " | ฿9,065 | |
I1 | 2712334 | 1 / 2 " | 3.75 " | 2.25 " | ที่ราบ | เหล็ก | 1.5 " | 2.25 " | 2.5 " | ฿3,977 | |
J1 | 271241S | 1 / 2 " | 4.25 " | 2.25 " | ที่ราบ | เหล็ก | 2" | 2.25 " | 3" | ฿6,254 | |
K1 | 2812700 | 1 / 2 " | 7" | 4.5 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 2.5 " | 2.25 " | 4" | ฿4,924 | |
L1 | 2712414 | 1 / 2 " | 4.25 " | 2.25 " | ที่ราบ | เหล็ก | 2" | 2.25 " | 3" | ฿4,524 | |
M1 | 2712700B | 1 / 2 " | 7" | 4.5 " | ที่ราบ | เหล็ก | 2.5 " | 2.25 " | 1.25 " | ฿88,066 | |
N1 | 271270S | 1 / 2 " | 7" | 4.5 " | - | เหล็ก | 2.5 " | 2.25 " | 1.25 " | ฿11,802 | |
O1 | 271241SB | 1 / 2 " | 4.25 " | 2.25 " | ที่ราบ | เหล็ก | 2" | 2.25 " | 3" | ฿102,988 | |
N1 | 271270S | 1 / 2 " | 7" | 4.5 " | - | เหล็ก | 2.5 " | 2.25 " | 1.25 " | ฿130,198 | |
P1 | 2812414 | 1 / 2 " | 4.25 " | 2.25 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 2" | 2.25 " | 3" | ฿1,676 | |
Q1 | 2812234 | 1 / 2 " | 2.75 " | 2.25 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 1 / 2 " | 2.25 " | 1.5 " | ฿1,450 | |
R1 | 2812512 | 1 / 2 " | 5.5 " | 4.5 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 1" | 2.25 " | 4" | ฿1,974 | |
S1 | 2612512 | 1 / 2 " | 5.5 " | 4.5 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 1" | 2.25 " | 4" | ฿1,502 | |
T1 | 2612234 | 1 / 2 " | 2.75 " | 2.25 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 1 / 2 " | 2.25 " | 1.5 " | ฿1,140 | |
U1 | 2512700 | 1 / 2 " | 7" | 2.25 " | ไดโครเมตสีเหลือง | เหล็กไดโครเมตสีเหลือง | 4.25 " | 2.25 " | 1.25 " | ฿7,523 | |
V1 | 2614214 | 1 / 4 " | 2.25 " | 1.125 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 1.125 " | 1.125 " | 1.375 " | ฿1,067 | |
M | 2614314 | 1 / 4 " | 3.25 " | 1.125 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 2.125 " | 1.125 " | 2.25 " | ฿1,130 | |
W1 | 271421S | 1 / 4 " | 2.25 " | 1.125 " | ที่ราบ | เหล็ก | 1.125 " | 1.125 " | 1.375 " | ฿3,019 | |
X1 | 2814134 | 1 / 4 " | 1.75 " | 1.125 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 5 / 8 " | 1.125 " | 7 / 8 " | ฿1,282 | |
Y1 | 2514314 | 1 / 4 " | 3.25 " | 1.125 " | ไดโครเมตสีเหลือง | เหล็กไดโครเมตสีเหลือง | 1.875 " | 1.125 " | 2.25 " | ฿10,990 | |
Z1 | 2714214 | 1 / 4 " | 2.25 " | 1.125 " | ที่ราบ | เหล็ก | 1.125 " | 1.125 " | 1.375 " | ฿2,239 | |
A2 | 2714134 | 1 / 4 " | 1.75 " | 1.125 " | ที่ราบ | เหล็ก | 5 / 8 " | 1.125 " | 7 / 8 " | ฿2,063 | |
B2 | 2814314 | 1 / 4 " | 3.25 " | 2.25 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 1" | 1.125 " | 2.25 " | ฿1,345 | |
C2 | 2714314 | 1 / 4 " | 3.25 " | 2.25 " | ที่ราบ | เหล็ก | 1" | 1.125 " | 2.25 " | ฿2,664 | |
D2 | 271413S | 1 / 4 " | 1.75 " | 1.125 " | ที่ราบ | เหล็ก | 5 / 8 " | 1.125 " | 7 / 8 " | ฿2,283 | |
E2 | 2614134 | 1 / 4 " | 1.75 " | 1.125 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 5 / 8 " | 1.125 " | 7 / 8 " | ฿967 | |
F2 | 271431S | 1 / 4 " | 3.25 " | 2.25 " | ที่ราบ | เหล็ก | 1" | 1.125 " | 2.25 " | ฿3,444 | |
G2 | 2814214 | 1 / 4 " | 2.25 " | 1.125 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 1.125 " | 1.125 " | 1.375 " | ฿1,329 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริม Gladhand
- เครื่องลดความชื้นในไซต์งานและการฟื้นฟู
- ท่อโครเมียมนิกเกิล
- พลั่วพับ
- อุปกรณ์เสริมแท่นไฟฟ้า
- การตรวจสอบกระบวนการ
- เครื่องยนต์
- Pins
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- สีภายนอกและคราบสกปรก
- TRIPP LITE แถบ Outlet
- KEN-TOOL เครื่องมือติดตั้ง
- SPEEDAIRE ขายึด
- TE-CO บล็อกขั้นตอน
- 3M เทปกาว เทปกาวยาง
- GLOBE SCIENTIFIC กล่องสไลด์ไมโครสโคป สีส้ม
- GORLITZ เครื่องทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- RIDGID เปลี่ยนล้อตัดท่อ
- ELOBAU แม่เหล็ก / แอคชูเอเตอร์
- ALLEGRO SAFETY ระบบโบลเวอร์โลหะแบบ Axial AC และ DC พร้อม MVP ขนาด 8 นิ้ว