หัวฉีดเพาเวอร์มิดสแปน จ่ายไฟและส่งข้อมูล (ข้อความ เสียง และวิดีโอ) เมื่อเชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์ Power-over-Ethernet (PoE) หรือกับอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ PoE ผ่านอะแดปเตอร์แยกต่างหาก Altronix NetWay1D พอร์ตเดียวในอาคาร Midspan Injector ใช้เทคโนโลยี Power-over-Ethernet (PoE) เพื่อให้สายเคเบิลเครือข่ายสามารถส่งทั้งพลังงานไฟฟ้าและข้อมูลได้พร้อมกัน อุปกรณ์ที่รองรับ PoE สามารถอยู่ในระยะสูงสุด 100 ม. จากหัวฉีด NetWay1D ตรงกลาง Power Injector ของ NetWay1D รับแหล่งจ่ายไฟผ่านขั้วต่อ IEC 320 (อยู่ที่ด้านหลังอุปกรณ์) ซึ่งมีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 115VAC (ที่ 1.2A) และ 230VAC (ที่ 0.75A) อุปกรณ์นี้ให้เอาต์พุตพลังงาน PoE (15W), PoE+ (30W) และ Hi-PoE (60W) โดยใช้สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต (CAT4e) ทั้งหมด 5 คู่ที่ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 10/100/1000 Mbps นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับคอนเน็กเตอร์เสริมที่มีเอาต์พุต 56VDC / 60W สำหรับการส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยและจ่ายไฟผ่านสายโคแอ็กซ์ที่มีความยาวสูงสุด 500 ม. เอาท์พุตแบบจำกัดกำลังไฟระดับคลาส 2 เสริมนี้ถูกใช้โดยเครื่องรับ Altronix eBridge Plus เพื่อให้เป็นวิธีที่คุ้มค่าสำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์อะนาล็อกรุ่นเก่าด้วยอุปกรณ์/กล้อง IP ใหม่ผ่านสายโคแอกเซียลที่มีอยู่ ตัวจ่ายไฟ NetWay1D ช่วยลดการเดินสายเพิ่มเติม เนื่องจากส่งข้อมูลและจ่ายไฟผ่านอีเธอร์เน็ต/สายเคเบิลข้อมูลที่มีอยู่แล้ว แทนที่จะติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่อง มีน้ำหนักเบาและกะทัดรัดสำหรับติดตั้งในที่ร่มที่มีพื้นที่จำกัด หัวฉีดนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยมากมาย เช่น การป้องกันไฟกระชาก การตรวจจับอัตโนมัติและการป้องกันของกล้อง/อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ PoE รุ่นเก่า และไฟ LED สำหรับสถานะพอร์ต สถานะ PoE และสถานะการเชื่อมโยง IPRaptor Supplies นอกจากนี้ยังมี เน็ตเวย์1XP หัวฉีดพลังงาน midspan ที่มีทริกเกอร์การปิดเพื่อปิดการส่งพลังงานไปยังอุปกรณ์ PoE ด้วยตนเอง
การใช้ประโยชน์:
Altronix NetWay1D สามารถเชื่อมต่อกับกล้อง PoE, กล้อง IP แบบประจำที่, โทรศัพท์ VoIP, จุดเชื่อมต่อไร้สาย & อุปกรณ์เสียงในเครือข่ายเพื่อให้ PoE, PoE+ และ Hi-PoE ในสำนักงาน อาคารพาณิชย์ และพื้นที่อุตสาหกรรม
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- หัวฉีด Altronix NetWay1D จ่ายไฟโดยใช้สายไฟ AC ที่ลงกราวด์เพื่อจ่ายไฟเข้า 115VAC (60Hz, 1.2A) หรือ 230VAC (50 / 60Hz, 0.75A)
- มีพอร์ต RJ45 PoE สองพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อสายเคเบิล CAT4e หรือประสิทธิภาพสูงกว่า 5 คู่ หนึ่งพอร์ตจากเซิร์ฟเวอร์วิดีโอและอีกพอร์ตหนึ่งต่อกับกล้อง IP
- พอร์ต [ออก] ของอุปกรณ์จะถ่ายโอนข้อมูลไปยังอุปกรณ์ PoE ด้วยความเร็วในการรับส่งข้อมูล 10/100 / 1000 Mbps
- พอร์ตที่สอดคล้องกับ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at และ Hi-PoE นี้ให้ระดับพลังงาน 15, 30 และ 60W ตามลำดับ
- สามารถถ่ายโอนข้อมูลและจ่ายไฟได้ไกลถึง 100 เมตร
- อุปกรณ์นี้ยังมี Aux กำลังไฟฟ้าคลาส 2 จำกัดเอาต์พุตที่ 56VDC / 60W สำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์อะนาล็อกรุ่นเก่าด้วยอุปกรณ์ IP / กล้องใหม่ผ่านสายโคแอ็กซ์ที่มีอยู่
- มาพร้อมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น การป้องกันไฟกระชาก การต่อรองอัตโนมัติ และการตรวจจับและป้องกันอัตโนมัติของกล้อง/อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ PoE รุ่นเก่า
- หัวฉีด midspan นี้ติดตั้งไฟ LED เช่นสีแดงสำหรับสถานะพอร์ตและ PoE และสีเหลืองและสีเขียวสำหรับสถานะการเชื่อมต่อ IP
- ทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -30 ถึง 50 องศาเซลเซียส (ที่กำลังไฟ 30W) และ -30 ถึง 40 องศาเซลเซียส (ที่กำลังไฟ 60W)
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- สามารถใช้เครื่องรับ Altronix eBridge Plus เพื่อส่งผ่าน Aux เอาต์พุตจำกัดพลังงานคลาส 2 จากหัวฉีดพลังงาน Altronix NetWay1D ผ่านสายโคแอ็กซ์ไปยังกล้อง/อุปกรณ์ IP ที่เปิดใช้งาน
มาตรฐานและการรับรอง:
- Altronix NetWay1D midspan power injector อยู่ในรายการ UL & cUL (สำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ UL 60950-1) และเครื่องหมาย CE (มาตรฐานยุโรป) เพื่อรับรองประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและความปลอดภัยของผู้ใช้
การติดตั้ง:
- Altronix NetWay1D injector ติดตั้งอย่างแน่นหนาบนโต๊ะหรือเดสก์ท็อปในที่ร่ม
- จากนั้น เสียบสายไฟ AC ที่ต่อสายดิน (รวมอยู่ด้วย) เข้ากับขั้วต่อ IEC 320 ของยูนิต NetWay1D โดยใช้เต้ารับที่ต่อลงดินที่เชื่อถือได้ ไม่ควรต่อเต้ารับที่ควบคุมโดยสวิตช์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟของเครื่อง
- สามารถใช้สายเคเบิลที่มีโครงสร้างสองเส้นเพื่อเชื่อมต่อพอร์ต [IN] กับสวิตช์อีเทอร์เน็ตในรายการ UL หรือเซิร์ฟเวอร์วิดีโอ และพอร์ต [OUT] กับอุปกรณ์ PoE
- สถานะพอร์ต & ไฟ LED เปิด PoE จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดอุปกรณ์ PoE
- อุปกรณ์ที่ต้องการพลังงานเสริมจะเชื่อมโยงกับขั้วต่อที่ทำเครื่องหมายไว้ [+AUX–]
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม เราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ PoE ใดๆ กับหัวฉีดพลังงาน Netway1D ได้หรือไม่
A. Altronix Netway1D เข้ากันได้กับอุปกรณ์ PoE ที่ต้องการอัตรากำลังไฟ 15, 30 และ 60W
ถาม ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟอินพุตประเภทใดใน Netway1D
A. ขอแนะนำให้ใช้สายไฟ AC ที่มีสายดินเพื่อจ่ายไฟเข้าแบบสากลที่ 115VAC (1.2A) หรือ 230VAC (0.75A)
Q. หัวฉีดเพาเวอร์มิดสแปนคืออะไร?
A. Midspan power injectors เป็นอุปกรณ์ PoE ที่เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลกับอุปกรณ์ที่รองรับ PoE (เช่น กล้อง IP) หัวฉีดเหล่านี้เพิ่ม (หรือฉีด) พลังงานให้กับอีเธอร์เน็ตหรือสายเคเบิลข้อมูลสำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ PoE โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์แต่ละตัวกับแหล่งจ่ายไฟแยกต่างหาก
ถาม หัวฉีดไฟฟ้าสามารถทำงานได้ไกลแค่ไหน?
A. หัวฉีด Netway1D PoE สามารถถ่ายโอนพลังงานและข้อมูลไปยังอุปกรณ์ขับเคลื่อนที่ระยะสูงสุด 100 ม.
Q. ข้อดีของหัวฉีดแบบ midspan คืออะไร?
A. PoE injectors หรือ midspan power injectors ส่งพลังงานและข้อมูลไปยังอุปกรณ์ PoE ด้วยความน่าเชื่อถือที่มากขึ้น ความเร็วในการส่งข้อมูลที่เร็วขึ้น และความปลอดภัยที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับกล้องที่เปิดใช้งาน WiFi หัวฉีด PoE เหล่านี้ยังลดการเดินสายไฟที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานโดยตรง