จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | เบรกเกอร์ |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | AC 250V |
| ลม @ 120v AC | 1.5 kA |
| ลม @ 125v DC | 1.5 kA |
| ลม @ 240v AC | 1.5 kA |
| ลม @ 65v DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| เรทติ้งอากาศ | 1.5 kA |
| ประเภทเบรกเกอร์ | แม่เหล็ก |
| ประเภทเส้นโค้ง | กลาง |
| แรงดันไฟฟ้า DC | 80V ซี |
| ความลึก | 2.09 " |
| ความยาว | 2" |
| อัตราการระบายอากาศสูงสุด | 1.5kA |
| อัตราการระบายอากาศสูงสุด | 1.5 kA |
| ประเภทการติดตั้ง | แผงหน้าปัด # 6-32 เธรด |
| จำนวนเสา | 1 |
| ระยะ | 1 |
| ประเภทสวิทช์ | สลับ |
| ความกว้าง | 19 / 25 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.07 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.4 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 6.86 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
| รหัส HS | 8536200020 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | อัตราการระบายอากาศสูงสุด | จำนวนเสา | พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า DC | ประเภทเบรกเกอร์ | ประเภทสวิทช์ | ลม @ 120v AC | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1-B0-34-450 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,238 | |
| AA1-B0-34-475 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 7.5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,230 | |
| AA1-B0-34-610 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 10A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,241 | |
| AA1-B0-34-615 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 15A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,230 | |
| AA1-B0-34-620 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 20A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,255 | |
| AA1-B0-34-630 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 30A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,244 | |
| MA1-B-34-450-1-A26-B-E | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 1 | AC 250V | 5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | Rocker Switch | 1.5 kA | ฿1,215 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- SMC VALVES NCDA1B325-0250 กระบอกสูบก้านสูบ ขนาด 3.25 นิ้ว ระบบสลับอัตโนมัติแบบ Double Acting
- ฮันนี่เวล HVFD2D3C0100E2
- GRAINGER BULK-RR-P80-153 ก้านโพลียูรีเทน, มาตรฐาน, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว, ความยาว 6 นิ้ว, 80A, สีเหลืองอำพัน, กึ่งใส
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR86-2472BK-5 ชั้นวางลวด, ชุดเริ่มต้น, ชั้นวาง 5 ชั้น, ขนาด 24 x 72 x 86 นิ้ว, พื้นผิวอีพ็อกซี่สีดำ
- SAGINAW SCE-24H2412LP ตู้ติดผนัง ขนาด 24 x 24 x 12 นิ้ว เหล็กคาร์บอน Ansi 61 สีเทา
- KETT TOOLS 60-27 บูชสเปเซอร์
- ECEF 640900 ดอกสว่านเทอร์โบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 9,00 มม. สีดำทอง เหล็กกล้าความเร็วสูง
- ซีลน้ำมัน WEG OS-BA35X45X7NBR
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- TAP MAGIC
- PETERSEN MFG.
- CGW ABRASIVES
- TENACTIV
- วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติแบบตั้งเวลา
- เสาต่อลูกกลิ้งทาสี
- ฟิวส์คลาส RK5
- พลั่วพลาสติก
- ซิงโครนัสไดรฟ์ Gearbelts
- CONDOR ถุงมือหนังวัวพรีเมียม สีเหลือง
- MECHANIX MG-F72 TAA Original Coyote ถุงมือทำงานขนาดเล็ก
- LOUISVILLE FE3100 Series บันไดไฟเบอร์กลาสแบบเดี่ยว
- เสื้อยืด VIEGA PROPRESS, Zero Lead Bronze, กด x กด x FNPT
- เครื่องทำความร้อนแบบจุ่ม TEMPCO สกรูปลั๊ก 304 สแตนเลส
- MEDCASTER ล้อจานหมุน
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งเทเปอร์บุช เบอร์โซ่ 160
- บานพับประตูแบบครอบทับโคมไฟ
- ตลับลูกปืนเชิงเส้น PBC กว้างคู่ ISO เมตริก
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES BA1-B0-34-625-121-D เซอร์กิตเบรกเกอร์ แม่เหล็ก 25A 277VAC/80DC
฿1,244 / หน่วย