จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | เบรกเกอร์ |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | AC 277V |
| ลม @ 120v AC | 1.5 kA |
| ลม @ 125v DC | 1.5 kA |
| ลม @ 240v AC | 1.5 kA |
| ลม @ 65v DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| เรทติ้งอากาศ | 1.5 kA |
| แอมป์ | 40A |
| แอคชูเอเตอร์เบรกเกอร์ | สลับ |
| ประเภทเบรกเกอร์ | แม่เหล็ก |
| ประเภทเส้นโค้ง | กลาง |
| แรงดันไฟฟ้า DC | 80V ซี |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | 80V ซี |
| ความลึก | 2 3 / 25 " |
| ความยาว | 2" |
| อัตราการระบายอากาศสูงสุด | 1.5kA |
| อัตราการระบายอากาศสูงสุด | 1.5 kA ที่ 120/240V AC |
| สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 185 ° F |
| สูงสุด ขนาดสายไฟ | ไม่ได้ระบุ |
| นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | แผงหน้าปัด # 6-32 เธรด |
| จำนวนเสา | 2 |
| ระยะ | 1 |
| มาตรฐาน | ซีเอสเอ อุล |
| ประเภทสวิทช์ | สลับ |
| การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | # 10-32 สกรู |
| ความกว้าง | 1.55 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.16 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.4 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 7.11 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.32 |
| รหัส HS | 8536200020 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | อัตราการระบายอากาศสูงสุด | จำนวนเสา | พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า DC | ประเภทเบรกเกอร์ | ประเภทสวิทช์ | ลม @ 120v AC | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1-B0-34-450 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,238 | |
| AA1-B0-34-475 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 7.5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,230 | |
| AA1-B0-34-610 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 10A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,241 | |
| AA1-B0-34-615 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 15A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,230 | |
| AA1-B0-34-620 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 20A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,255 | |
| AA1-B0-34-630 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 30A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,244 | |
| MA1-B-34-450-1-A26-B-E | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 1 | AC 250V | 5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | Rocker Switch | 1.5 kA | ฿1,215 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง U07040.013.0037 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม ขนาดเกลียว 6-40 ทรงกระบอก ยาว 3/8 นิ้ว
- KM SYSTEMS KM50CL2SR1675D แคลมป์เครื่องกลึง KM50 LOC2 1X1 SQ ก้านเปลี่ยน
- ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ U55000.037.0700 สกรูหัวหกเหลี่ยม 3/8 นิ้ว - ขนาดเกลียว 16, SS, ยาว 7 นิ้ว, สูงหัว 15/64 นิ้ว
- REGAL 010325AS53 ต๊าปขึ้นรูปเกลียว ขนาด #5-40 ขีดจำกัด H5 ด้านล่างมีไนไตรด์และไอน้ำออกไซด์
- REVVO LSL065NY1L-T25 ลูกล้อหมุนสินค้าแบบกลับด้าน/ทางอากาศ
- อะแดปเตอร์บัสบาร์ EATON BBA0-25 25A อุณหภูมิการทำงาน -25 ถึง 55 องศาเซลเซียส ความจุขั้วต่อ 12 AWG
- MAIN FILTER INC. MF0201603 CS7 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, สูง 4.65 นิ้ว
- LYON PP5362SU ตู้ล็อกเกอร์, ประกอบ 6 ชั้น, กว้าง 12 นิ้ว, เหล็ก
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- LEVEL-IT
- MILLER - WELDCRAFT
- SPENCE
- WELDBEND CORP.
- Crimpers ท่อ
- จำปา
- หลังคากระพริบ
- เครื่องทำความร้อนหน่วยแก๊ส
- จานและอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์
- PS DOORS ประตูรั้วนิรภัยสำหรับชั้นวางพาเลท
- สปริงแก๊ส แอสโซซิเอท เรย์มอนด์ TU 750
- ANVIL 2858 Series ข้อต่อข้างแบบ Buttweld แข็งแรงเป็นพิเศษ
- ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ CPVC Inline Ball Valve, Socket x Socket
- THOMAS & BETTS ปลอกทองแดงแบบบีบอัด
- สเตอร์ MARTIN SPROCKET เจาะ C Type Flame Cut Sprockets, 1207 Chain Number
- เตาเผา NORDYNE
- เครื่องปิดผนึกแบบตั้งโต๊ะ MIDWEST PACIFIC
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES BA2-B0-34-640-521-C เซอร์กิตเบรกเกอร์ แม่เหล็ก 40A 277VAC/80DC
฿2,501 / หน่วย