คาร์ลิ่ง Ba2-bo-34-610-111-d | เซอร์กิตเบรกเกอร์แม่เหล็ก 10a 277vac/80dc | 3xc66 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CARLING TECHNOLOGIES BA2-BO-34-610-111-D เบรกเกอร์แม่เหล็ก 10A 277VAC/80DC | AD2ZXC 3XC66

CARLING TECHNOLOGIES BA2-BO-34-610-111-D เซอร์กิตเบรกเกอร์ แม่เหล็ก 10A 277VAC/80DC

In Stock
รายการ: AD2ZXC รุ่น: BA2-BO-34-610-111-Dอ้างอิงไขว้: 3XC66
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
฿1,811 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC250 VAC
แอร์ @ 120VACไม่ได้รับการจัดอันดับ
แอร์ @ 125VDCไม่ได้รับการจัดอันดับ
แอร์ @ 240VAC1.5kA
แอร์ @ 65VDC7.5kA
แอมป์10
ประเภทเบรกเกอร์แม่เหล็ก
ประเภทเส้นโค้งกลาง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 80
ความลึก2.13 "
ความยาว2"
สูงสุด คะแนนอากาศไม่ได้รับการจัดอันดับ
สูงสุด ขนาดสายไฟไม่ระบุ
ประเภทการติดตั้งแผงหน้าปัด # 6-32 เธรด
จำนวนเสา2
ระยะ1
ประเภทสวิทช์สลับ
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลแท็บ 1/4 "
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8536200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทเบรกเกอร์พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอร์ @ 120VACพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCความลึกความยาวสูงสุด ขนาดสายไฟประเภทการติดตั้งราคา
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-450 -5D1-C เซอร์กิตเบรกเกอร์แม่เหล็ก 5A 277VAC / 80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-Cแม่เหล็ก277 VAC2kAVDC 802.03 "2"ไม่ระบุกลอน - เปิด฿738
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-475 -5D1-C เบรกเกอร์แม่เหล็ก 7.5A 277AC / 80DC | AA2BJT 10C589 AA1-B0-34-475 -5D1-Cแม่เหล็ก277 VAC2kAVDC 802.03 "2"ไม่ระบุกลอน - เปิด฿738
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-C เซอร์กิตเบรกเกอร์ Magnetic 10A 277VAC / 80DC | AA2BJU 10C590 AA1-B0-34-610 -5D1-Cแม่เหล็ก277 VAC2kAVDC 802.03 "2"ไม่ระบุกลอน - เปิด฿738
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-C เซอร์กิตเบรกเกอร์ Magnetic 15A 277VAC / 80DC | AA2BJV 10C591 AA1-B0-34-615 -5D1-Cแม่เหล็ก277 VAC2kAVDC 802.03 "2"ไม่ระบุกลอน - เปิด฿738
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-620 -5D1-C เซอร์กิตเบรกเกอร์ Magnetic 20A 277VAC / 80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-Cแม่เหล็ก277 VAC2kAVDC 802.03 "2"ไม่ระบุกลอน - เปิด฿738
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-C เบรกเกอร์แม่เหล็ก 30A 277VAC / 80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-Cแม่เหล็ก277 VAC2kAVDC 802.03 "2"ไม่ระบุกลอน - เปิด฿738
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-450-1-A26-BE เซอร์กิตเบรกเกอร์ Magnetic 5A 250VAC / 80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-Eแม่เหล็ก250 VAC1.5kAVDC 801.9 "1.56 "ไม่ระบุสแนปอิน฿790

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CARLING TECHNOLOGIES BA2-BO-34-610-111-D เซอร์กิตเบรกเกอร์ แม่เหล็ก 10A 277VAC/80DC
฿1,811 / หน่วย