จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | เบรกเกอร์ |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | AC 250V |
| ลม @ 120v AC | 1.5 kA |
| ลม @ 125v DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| ลม @ 240v AC | 36 "x 48" |
| ลม @ 65v DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| แอมป์ | 5A |
| แอคชูเอเตอร์เบรกเกอร์ | พายเรือ |
| ประเภทเบรกเกอร์ | แม่เหล็ก |
| ประเภทเส้นโค้ง | กลาง |
| แรงดันไฟฟ้า DC | 80V ซี |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | 80V ซี |
| ความยาว | 1.38 " |
| อัตราการระบายอากาศสูงสุด | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 185 ° F |
| สูงสุด ขนาดสายไฟ | ไม่ได้ระบุ |
| นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | สแนปอิน |
| จำนวนเสา | 1 |
| ระยะ | 1 |
| ประเภทสวิทช์ | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
| การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | แท็บ 1/4 " |
| ความกว้าง | 17 / 25 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.4 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 6.6 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.29 |
| รหัส HS | 8536200020 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รายละเอียดสินค้า:
- เบรกเกอร์แม่เหล็ก M Series ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ต้องการฉนวนพิเศษเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและความเสียหายจากการโอเวอร์โหลด
- มีการออกแบบชุดการเดินทางโดยที่จุดเดินทางยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอุณหภูมิ
- UL 1077 / CSA ได้รับการรับรองและได้รับการรับรองจาก TUV
- อินเตอร์รัปต์ 0.5 kAIC ที่ 240 VAC และ 1.5 kAIC ที่ 120 VAC
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | อัตราการระบายอากาศสูงสุด | จำนวนเสา | พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า DC | ประเภทเบรกเกอร์ | ประเภทสวิทช์ | ลม @ 120v AC | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1-B0-34-450 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,238 | |
| AA1-B0-34-475 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 7.5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,230 | |
| AA1-B0-34-610 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 10A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,241 | |
| AA1-B0-34-615 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 15A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,230 | |
| AA1-B0-34-620 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 20A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,255 | |
| AA1-B0-34-630 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 30A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,244 | |
| MA1-B-34-450-1-A26-B-E | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 1 | AC 250V | 5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | Rocker Switch | 1.5 kA | ฿1,215 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- ฐานฟิวส์ MERSEN FERRAZ GPM-B90 600V 30A 1 ขั้ว
- DUTTON-LAINSON 204808 ตัวเว้นระยะ Lubing, 2Z602/2Z603/4Z183
- REGAL 008679AS74 ดอกต๊าปมือ ขนาด 1 3/8-12 ลิมิต H4 6 ฟัน ปลั๊ก Chrome
- พาร์เกอร์ 14E15B10FC
- PIP 3PR0300YS ชุดป้องกัน ชุดกันฝน, S, Hi-Vis สีเขียว อย่างละ
- BALDOR / DODGE 131220 WSTU-SXR-110 ชุดตลับลูกปืนแบบถอดได้
- CLEVELAND C34074 4500 หัวตัดวงแหวน เส้นผ่านศูนย์กลางหัวตัด 1 5/8 นิ้ว ขนาด 1 นิ้ว
- OIL SAFE 9621MGMF อะแดปเตอร์กล่องเกียร์ ปลดชายและหญิง ขนาด 1 นิ้ว สีเขียวกลาง
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- SAFETYPOSTER
- COAXSHER
- OMNI INTERNATIONAL
- EIJKELKAMP
- สปริงขยาย
- เครื่องมือพิเศษ
- ตัวกรอง / หน่วยงานกำกับดูแล
- ฟิตติ้งท่อลูกฟูก
- กลับครีบ
- REESE แท่นยึดลูกปืน
- SALISBURY ถุงมือยางฉนวนไฟฟ้า Class 0 11 นิ้ว สีแดง
- เครื่องเจียรไฟฟ้า CHICAGO PNEUMATIC รุ่น CP75
- MUELLER INDUSTRIES 862 ตะแกรงกรองแบบ Y เหล็กกล้าคาร์บอน
- ANVIL AF735 ซีรีส์ อุปกรณ์ยึดด้านข้างหลายขนาด แบบเรียบ
- EAGLE ช่องเสียบบุหรี่
- PRO SCIENTIFIC INC. แพ็คเกจการทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน
- ชุดเชื่อมต่อเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูปของ EATON
- ปืนนิรภัย MCR
- เสาแก้ว KIMBLE CHASE
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES MM1-B-34-450-1-12B-BE เซอร์กิตเบรกเกอร์, ทริปแม่เหล็ก, 5 A, 250 VAC
฿1,404 / หน่วย