จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ใบเลื่อยวงเดือน |
| วัสดุของตัวเครื่อง | คาไบด์ |
| ความยาว | 24 " |
| ความกว้าง | 1" |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
| รหัส HS | 8202913000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ความยาวใบมีด | ฟันต่อนิ้ว | วัสดุ | สำหรับการใช้งาน | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63503065009 | เหล็กความเร็วสูง | 8" | 8 | - | - | ฿1,210 | |
| 63503066002 | เหล็กความเร็วสูง | 8" | 16 | - | - | ฿1,246 | |
| 63503067006 | เหล็กความเร็วสูง | 8" | 24 | - | - | ฿1,366 | |
| 69908104003 | เหล็กความเร็วสูง | 12 " | 16 | - | - | ฿1,480 | |
| 63503070000 | เหล็กความเร็วสูง | 12 " | 12 | - | - | ฿1,601 | |
| 63503064005 | เหล็กความเร็วสูง | - | 16 | - | - | ฿2,272 | |
| 63503068004 | เหล็กความเร็วสูง | 15 3 / 4 " | 8 | - | - | ฿2,433 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- AIGNEP 3000-M5 ข้อต่อตัวเมีย, M5
- MAIN FILTER INC. MF0366698 0085MA003P Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 3 ไมครอน, ซีลบูน่า, ความสูง 8.75 นิ้ว
- ELOBAU 200012 สวิตช์ลูกลอยขนาดเล็ก 48V เกลียว สายเคเบิล 1 ม.
- ระบบท่อ BEHRINGER S3075-SP-CM1 ระบบท่อ BEHRINGER S3075-SP-CM1
- ปั๊มโรตารีเวนสแตนเลส PROCON 103E070F41BC 70 GPH EPDM/ไนไตรล์ มาตรฐาน-ไม่ปรับภายนอก
- GATES 14MGT-2520-68 สายพานราวลิ้น ระยะพิทช์ 0.552 นิ้ว 180 ฟัน
- ฐานแฟลช IPS FB4 ขนาด 4 นิ้ว ยืดหยุ่นทั้งหมด
- VULCAN HART 704273 ฝาปิดท่อร่วม
สำรวจเพิ่มเติม
- CHICAGO-LATROBE
- KEYSHAFT
- ONSRUD
- QUEUEWAY
- MAX
- ล้อขัด
- เสื้อนิรภัยสาธารณะ
- โพสต์ชั้นวางลวด
- สถานีล้างตาส่วนบุคคล
- ฟิวส์ลิมิตเตอร์รถยก
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS เจาะโค้ง
- DESTACO 324-R Series แคลมป์สลักแบบดึง
- MOON AMERICAN Male Dry Hydrants
- ANVIL 2804 ซีรีส์ แอนวิเล็ตแบน เกลียว
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟแขวน 70 วัตต์
- APOLLO VALVES บอลวาล์ว สีบรอนซ์
- EATON NEMA 12 อุปกรณ์ประตูนิรภัย
- REGAL Metric Extension Hand Taps, Plug, Alcrona
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
FEIN POWER TOOLS 69908104009 ใบเลื่อยตัดเหล็กคาร์ไบด์ ยาว 24 นิ้ว
฿13,635 / หน่วย