Red Hat 8215g070-12/dc | โซลวาล์วน้ำมันเชื้อเพลิง 1-1/2 นิ้ว 35 Cv 25 Psi | 38vc41 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RED HAT 8215G070-12 / DC Fuel Gas Sol Valve 1-1 / 2 Inch 35 cv 25 psi | AH8KJG 38VC41

RED HAT 8215G070-12/DC โซลวาล์วแก๊สเชื้อเพลิง 1-1/2 นิ้ว 35 cv 25 psi

In Stock
รายการ: AH8KJG รุ่น: 8215G070-12/DCข้ามอ้างอิง: 38VC41

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿25,240 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย32 องศาถึง 77 องศา F
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ท่อผ่าศูนย์ขนาด5.5 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร35
ตู้ม้วนกล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์และกันน้ำ
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "ท่อร้อยสายไฟ 18"
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในร่มกลางแจ้ง
Hz60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล104 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia1.625 "
ความสูงโดยรวม6 45 / 64 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5"
ความกว้างโดยรวม5 13 / 32 "
ขนาดท่อ1.5 "
วัสดุซีลNBR
ชนิดภาพเขียนก๊าซเชื้อเพลิง
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้าVDC 12
วัตต์35.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.16
ความสูงของเรือ (ซม.)15.49
ความยาวเรือ (ซม.)23.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.8
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • กลุ่มผลิตภัณฑ์โซลินอยด์วาล์ว: โซลินอยด์วาล์วแก๊สเชื้อเพลิง
  • สูงสุด แรงดันใช้งานอากาศแตกต่าง / ก๊าซเฉื่อย: 25 psi
  • สูงสุด แรงดันใช้งานน้ำที่แตกต่างกัน: 25 psi
  • สูงสุด ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน: 25 psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHzอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยวัสดุของตัวเครื่องสูงสุด อุณหภูมิของไหลนาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งานOrifice Diaความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
หมวกแดง 8210H106B แก๊สโซลินอยด์ Nc 1/2 นิ้ว 3.6 Cv ทองเหลือง | AF2NXJ 6WTV6 8210H106B50/60-20 องศาถึง 125 องศา Fทองเหลือง125 องศา F5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5 / 8 "3 15 / 16 "3.437 "฿9,291
หมวกแดง 8262H078 โซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง Nc 1 / 4in. 1 Cv ทองเหลือง | AF2YHC 6ZAK4 8262H078605 องศาถึง 131 องศา Fทองเหลือง125 องศา F0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว9 / 32 "2.75 "1 9 / 16 "฿5,263
RED HAT 8214G251-12 / DC Fuel Gas Solenoid Valve 1 นิ้ว 21 cv 12VDC | AH8KHZ 38VC34 8214G251-12 / ดีซี60-40 องศาถึง 77 องศา Fอลูมิเนียม125 องศา F0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "฿23,592
RED HAT 8214G261-12 / DC Fuel Gas Sol Valve 1-1 / 4 Inch 32 cv 12VDC | AH8KJA 38VC35 8214G261-12 / ดีซี60-40 องศาถึง 77 องศา Fอลูมิเนียม125 องศา F0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "฿22,958
RED HAT 8214G271-12 / DC Fuel Gas Sol Valve 1-1 / 2 Inch 35 cv 12VDC | AH8KJB 38VC36 8214G271-12 / ดีซี60-40 องศาถึง 77 องศา Fอลูมิเนียม125 องศา F0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "฿27,270
RED HAT 8214G281-24 / DC Fuel Gas Solenoid Valve 2 นิ้ว 55 cv 24VDC | AH8KJC 38VC37 8214G281-24 / ดีซี60-40 องศาถึง 77 องศา Fอลูมิเนียม125 องศา F0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2-3 / 32 "7 49 / 64 "6 7 / 64 "฿39,701
RED HAT 8215G050-24 / DC Fuel Gas Solenoid Valve 1 นิ้ว 21 cv 24VDC | AH8KJD 38VC38 8215G050-24 / ดีซี6032 องศาถึง 77 องศา Fอลูมิเนียม104 องศา F0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.625 "6 45 / 64 "5"฿21,563

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT 8215G070-12/DC โซลวาล์วแก๊สเชื้อเพลิง 1-1/2 นิ้ว 35 cv 25 psi
฿25,240 / หน่วย