TRIM LOK INC 150B2X5 / 32-100 คลิปอะลูมิเนียมตัดขอบ 0.33 นิ้วกว้าง 100 ฟุต | AA2BNR 10C955

TRIM LOK INC 150B2X5/32-100 คลิปหนีบขอบอะลูมิเนียม 0.33 นิ้ว กว้าง 100 ฟุต

รายการ: เอเอ2บีเอ็นอาร์รุ่น: 150B2X5/32-100อ้างอิงข้าม: 10C955
7 ในสต็อก

จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง

฿8,826
5.00% ปิด
฿8,385 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000

การชำระเงิน

ข้อมูลสินค้า:

รายการ ตัดขอบไวนิล
การใช้งาน รถยนต์ เรือ ตู้คอมพิวเตอร์ รถกอล์ฟ หมวกกันน็อค เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องตัดหญ้า สนามเด็กเล่น รถบรรทุก
Color สีดำ
วัสดุหลัก อลูมิเนียม
การจำแนกประเภทไฟ ฟาอา/ฟาร์ 23.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี
เหมาะกับ Edge 0.156 "
เหมาะกับ Edge 0.1563 "
สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด 5 / 32 "
สำหรับวัสดุ ไฟเบอร์กลาส, แผ่นโลหะ
ความแข็ง 85A
รวมหลอดไฟ ไม่รวมหลอดไฟ
รวมแกนหลัก ใช่
รวมฝาปิด ไม่รวมฝาปิด
ความยาวภายใน 15 / 32 "
รัศมีภายใน 1 1 / 2 "
ความยาวของขา 9 / 16 "
ความยาว 100 ฟุต
วัสดุ ไวนิลพร้อมแกนโลหะ
ประเภทการติดตั้ง ติดแน่น
จำนวนลิ้น 1
อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด 150 ° F
อุณหภูมิในการทำงาน - ต่ำสุด -20 ° F
วัสดุด้านนอก พีวีซี
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ 100 ฟุต
ความกว้างโดยรวม 0.326 "
ประเภทสินค้า ขอบตัด
รูปโปรไฟล์ นิ้วจับคู่
คุณสมบัติความต้านทาน ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ
สไตล์ นิ้วจับคู่
เนื้อสัมผัส: หนังสัตว์
ความกว้างของทริม 11 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)50.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นเหมาะกับ Edgeสไตล์ความกว้างโดยรวมวัสดุความยาวของขาColor ราคา
TRIM LOK INC 100B3X3 / 32-25 คลิปอะลูมิเนียมตัดขอบ 0.26 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BMN 10C929 100B3X3/32-250.094 "นิ้วจับเดี่ยว0.263 "ไวนิลพร้อมแกนโลหะ9 / 16 "สีดำ฿2,559
TRIM LOK INC 100B3X1 / 8-25 คลิปอะลูมิเนียมตัดขอบ 0.3 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BMP 10C930 100B3X1/8-251 / 8 "นิ้วจับเดี่ยว0.295 "ไวนิลพร้อมแกนโลหะ9 / 16 "สีดำ฿2,300
TRIM LOK INC 100B3X5 / 32-25 คลิปอะลูมิเนียมตัดขอบ 0.33 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BMQ 10C931 100B3X5/32-250.156 "นิ้วจับเดี่ยว0.326 "ไวนิลพร้อมแกนโลหะ9 / 16 "สีดำ฿2,559
TRIM LOK INC 100B3X3 / 16-25 คลิปอะลูมิเนียมตัดขอบ 0.36 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BMR 10C932 100B3X3/16-250.188 "นิ้วจับเดี่ยว0.357 "ไวนิลพร้อมแกนโลหะ9 / 16 "สีดำ฿2,531
TRIM LOK INC 100B3X1 / 4-25 คลิปอะลูมิเนียมตัดขอบ 0.42 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BMT 10C933 100B3X1/4-251 / 4 "นิ้วจับเดี่ยว0.42 "จับเดี่ยว9 / 16 "สีดำ฿2,333
TRIM LOK INC 100B3X1 / 16-100 คลิปอะลูมิเนียมตัดขอบ 0.23 นิ้วกว้าง 100 ฟุต | AA2BMU 10C934 100B3X1/16-1000.062 "นิ้วจับเดี่ยว0.232 "ไวนิลพร้อมแกนโลหะ0.562 "-฿7,723
TRIM LOK INC 100B3X3 / 32-100 คลิปอะลูมิเนียมตัดขอบ 0.26 นิ้วกว้าง 100 ฟุต | AA2BMV 10C935 100B3X3/32-1000.094 "นิ้วจับเดี่ยว0.263 "ไวนิลพร้อมแกนโลหะ9 / 16 "สีดำ฿7,723

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIM LOK INC 150B2X5/32-100 คลิปหนีบขอบอะลูมิเนียม 0.33 นิ้ว กว้าง 100 ฟุต
฿8,826 / หน่วย