จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| ประเภทกาว | กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย |
| การใช้งาน | เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก |
| หลอดไฟ Dia | 3 / 8 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.375 " |
| ตำแหน่งของหลอดไฟ | ด้านล่าง |
| วัสดุหลอดไฟ | EPDM |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | 0.156 " |
| เหมาะกับ Edge | . 1563 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 5 / 32 " |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 3 / 8 " |
| ความยาวของขา | 9 / 16 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนหลอดไฟ | 1 |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ความสูงโดยรวม | 0.937 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ประเภทสินค้า | ซีลแต่งขอบ |
| รูปโปรไฟล์ | หลอดไฟด้านบน |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 11 / 32 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.9 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- ASHCROFT G17M0242CD300# เครื่องส่งสัญญาณแรงดัน 0 - 300 PSI, 4 - 20mA DC, ขั้วต่อ DIN 43650 Form A, 1/4 นิ้ว NPT
- LENOX TOOLS เลื่อยเจาะรู LXAH42342 เส้นผ่านศูนย์กลางเลื่อย 2 3/4 นิ้ว ฟันแบบ Gulleted ต่อนิ้ว สูงสุด 2 7/16 นิ้ว ความลึกของการตัด
- BATTALION 2ZEV8 บานพับต่อเนื่อง Natural 8 ฟุตยาว 3 นิ้วกว้าง
- NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-211HEB-00 โบลเวอร์ไร้แปรงถ่าน ควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ 400 วัตต์ โบลเวอร์ 1 ระดับ
- FOL-DA-TANK WS 5.0 Water Shark, 5 นิ้ว NST ตัวเมีย x 6 นิ้ว NPSH ตัวเมีย
- ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ U38801.025.0800 โอริง Dash 445 Buna N 0.27 นิ้ว
- SMC VALVES VXA2242V-02-1-B ขายึด, ขนาดพอร์ต 1/4
- สปริง ASSOCIATED SPRING RAYMOND 302518D สปริงอัด อัตราความแข็ง 67.4 ปอนด์/นิ้ว ความจุรับน้ำหนัก 151.2 ปอนด์ ซิลิโคนโครเมียม
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- STRONG HOLD
- CURRENT
- DURABLE
- เครื่องมือการตั้งค่า Anchor
- โต๊ะทำงาน
- แว่นสายตาคูลลิ่ง
- ม้วนท่อดับเพลิงและชั้นเก็บของ
- อุปกรณ์เสริมเครื่องระเหยแบบหมุน
- HELICOIL ต๊าปปลั๊กปลายเกลียว UNC 3B
- MEMPHIS GLOVE ถุงมือทำงาน Ninja BNF 18 เกจ เคลือบทั้งชิ้น
- ถุงมือหนัง CONDOR หนังแพะ มาตรฐาน หุ้มด้วยหนังทั้งตัว
- ถ้วยตวงเท GLOBE SCIENTIFIC สี่ใบ
- ANVIL C ประเภทบีมแคลมป์
- ปลอกแขน AEROQUIP
- ถุงมือขับรถหนังวัว CONDOR ข้อมือ Shirred สีเหลือง
- สายดับเพลิง JAFLINE
- วาล์วบอลทองเหลืองขนาดเล็ก JOMAR VALVE 2 ชิ้น พอร์ตเต็ม การเชื่อมต่อแบบเกลียว ขอบสแตนเลส 600 WOG
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 3100B3X5/32C-25 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.33 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต
฿4,414 / หน่วย