Altronix NetWay1DWP midspan injector ให้พลังงานและการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตกับอุปกรณ์เชื่อมต่อที่สอดคล้องกับ PoE (กล้อง / อุปกรณ์ขอบ) ในศูนย์วิจัย สำนักงาน และโรงงานผลิต Midspan Injector นี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับโมเด็ม WiMAX, จุดเข้าใช้งาน WLAN และกล้อง IP กลางแจ้ง & PTZ หัวฉีดกึ่งกลางนี้สามารถจ่ายไฟให้กับกล้อง/อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ไกลถึง 100 เมตรจากตัวเครื่อง Altronix NetWay1DWP midspan injector มีพอร์ตเดียวสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัว (กล้อง / อุปกรณ์ edge) ผ่านอีเธอร์เน็ตที่ความเร็ว 10/100/1000 Mbps การติดตั้งแบบ Plug & Play ของ Altronix Midspan PoE Injector ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการตั้งค่าที่รวดเร็วและไฟ LED แสดงสถานะพอร์ตเพื่อให้การตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อตามเวลาจริง มีระบบป้องกันไฟกระชากในตัวสำหรับการเปิดใช้งานการตรวจจับและป้องกันอุปกรณ์ขอบ/กล้องที่ไม่ใช่ PoE โดยอัตโนมัติจากไฟกระชาก Altronix midspan injector มีไฟแสดงสถานะ LED เพื่อแสดงสถานะการเชื่อมต่อและกล่องหุ้มที่ได้รับการจัดอันดับ NEMA 4 / 4X IP66-11 ที่สามารถติดตั้งบนผนังหรือเสาเพื่อให้ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยบนชั้นวางแบบเปิด สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ - 30 ถึง 70 องศาเซลเซียส ที่ 30 วัตต์ และ - 30 ถึง 55 องศาเซลเซียส ที่ 60 วัตต์ หัวฉีดที่มิดสแปนนี้ทำงานที่ความชื้นจริง 85% (+/- 5%) และที่ระดับความสูงระหว่าง - 304.8 และ 609.6 ม.
การใช้ประโยชน์:
Altronix NetWay1DWP midspan injector เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดหาพลังงานและการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตกับอุปกรณ์เชื่อมต่อที่สอดคล้องกับ PoE (กล้อง / อุปกรณ์เอดจ์) ในสำนักงาน ศูนย์วิจัย และโรงงานผลิต
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Altronix NetWay1DWP midspan injector รองรับโมดูลทวนสัญญาณเพื่อขยายช่วงการส่งข้อมูลและพลังงานเพิ่มเติมอีก 100 เมตร
- Altronix midspan PoE injector มีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรในตัวเพื่อให้สามารถตรวจจับและป้องกันอุปกรณ์ / กล้องที่ไม่ใช่ PoE edge ได้โดยอัตโนมัติ
- มีพอร์ตเดียวสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัว (กล้อง / อุปกรณ์ Edge) ผ่านอีเธอร์เน็ตที่ความเร็ว 10/100 Mbps
- Altronix midspan PoE injector ทำงานที่ความชื้นสัมพัทธ์ 85% (+/- 5%) และที่ระดับความสูงระหว่าง - 304.8 และ 609.6 ม.
- การติดตั้งแบบพลักแอนด์เพลย์ช่วยให้ตั้งค่าและติดตั้งอย่างรวดเร็ว และสถานะพอร์ตที่ระบุว่าไฟ LED ให้การตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์
- หัวฉีด PoE แบบมิดสแปนนี้มีโครงแบบติดผนังหรือแบบเสาเพื่อให้สามารถติดตั้งได้รวดเร็วและปลอดภัย
- Altronix NetWay1DWP midspan injector อยู่ในรายการ UL, เครื่องหมาย CE, เป็นไปตามมาตรฐาน IEEE 802.3at (PoE+) & IEEE 802.3af (PoE)
- Altronix NetWay1DWP midspan PoE injector สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ - 30 ถึง 70 องศาเซลเซียส ที่ 30W และ - 30 ถึง 55 องศาเซลเซียส ที่ 60W
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Altronix PMK1: ชุดติดตั้งเสากลางแจ้งนี้ช่วยลดความยุ่งยากในการติดตั้งโดยรวมของกล่องหุ้ม Altronix WP1, WP3 และ WP4 NEMA ชุดนี้สามารถติดตั้งกับเสาขนาด 2 ถึง 8 นิ้ว (เส้นผ่านศูนย์กลาง) หรือเสาสี่เหลี่ยมขนาด 5 นิ้ว และประกอบด้วยตัวยึดเหล็กเคลือบสีฝุ่น XNUMX ตัว แหวนล็อคสแตนเลส XNUMX ตัว สลักเกลียวสแตนเลส XNUMX ตัว และสายปลดเร็วตัวหนอน XNUMX ตัว
มาตรฐานและการรับรอง:
- Altronix NetWay1DWP midspan injector อยู่ในรายการ UL & cUL และตรงตามมาตรฐาน CE
การติดตั้ง:
- ถอดแผงวงจรออกจากกล่องหุ้มก่อนเจาะ NetWay1DWPH และทำเครื่องหมายและเจาะช่องลมเข้าที่ต้องการบนตัวเครื่องเพื่อความสะดวกในการเดินสาย
- ทำความสะอาดด้านในของตัวเครื่องก่อนประกอบแผงวงจรกลับเข้าไปใหม่และเปลี่ยนเซอร์กิตเบรกเกอร์ไปที่ตำแหน่ง OFF
- เชื่อมต่อไฟ AC จากเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่อยู่ในรายการ UL เข้ากับขั้วต่อที่มีเครื่องหมาย และเชื่อมต่อกราวด์เข้ากับขั้วต่อที่มีเครื่องหมาย
- ทำเครื่องหมายและเจาะรูเพื่อให้ตรงกับรูด้านบนและด้านล่างของหน้าแปลนตู้ และติดแผงวงจรในตัวเครื่องด้วยฮาร์ดแวร์
- เชื่อมต่อสายเคเบิลที่มีโครงสร้างจากเซิร์ฟเวอร์วิดีโอที่อยู่ในรายการ UL หรือสวิตช์อีเธอร์เน็ตเข้ากับแจ็ค RJ45 ที่มีเครื่องหมาย [IN] บน NetWay1DWPH
- เชื่อมต่อสายเคเบิลโครงสร้างจากกล้อง / อุปกรณ์เข้ากับแจ็ค RJ45 ที่มีเครื่องหมาย [OUT] บน NetWay1DWP
- สลับเบรกเกอร์ไปที่ตำแหน่ง ON
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: หัวฉีดมิดสแปน PoE ทำงานอย่างไร
A. การใช้หัวฉีด PoE ผู้ใช้จะส่งข้อมูลและพลังงานผ่านสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตระหว่างหัวฉีดและกล้อง IP ในเวลาเดียวกัน ข้อมูลถูกส่งจากสวิตช์ไปยังหัวฉีด จึงป้อนไปยังกล้อง IP ผ่านสายอีเธอร์เน็ต
ถาม : สปลิตเตอร์ กับ หัวฉีดมิดสแปน ต่างกันอย่างไร?
A. ความแตกต่างอยู่ที่หัวฉีด PoE จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ PoE ที่รับข้อมูล/ข้อมูลจากสวิตช์ที่ไม่ใช่ PoE ที่มีอยู่ ในขณะที่ตัวแยกจะแยกพลังงานจากข้อมูล & ป้อนเข้าไปยังอินพุตที่ไม่ใช่ PoE แยกต่างหาก อุปกรณ์ที่เข้ากันได้
ถาม คุณสามารถเปิดสวิตช์เครือข่ายด้วย PoE ได้หรือไม่
A. Power over Ethernet (PoE) จะส่งผ่านสวิตช์ที่สามารถทำงานได้ทั้งสองแบบ เช่น Powered Device (PD) หรือ Power Sourcing Equipment (PSE) ซึ่งหมายความว่าสวิตช์สามารถขับเคลื่อนโดย PoE ในขณะที่จ่ายไฟพร้อมกัน
ถาม สายเคเบิลอีเธอร์เน็ตทั้งหมดรองรับ PoE หรือไม่
A. ขึ้นอยู่กับประเภทของสายเคเบิลที่ใช้ สายเคเบิลเช่น CAT5E และสูงกว่ารองรับ PoE ในทุกแรงดันไฟฟ้า CAT5 รองรับแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่า
ถาม PoE สามารถรันผ่าน CAT5 ได้หรือไม่
A. การจ่ายไฟผ่านอีเธอร์เน็ต (PoE) ช่วยให้สายแพตช์ CAT5 สามารถเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าได้ เช่นเดียวกับการเชื่อมต่อข้อมูลกับกล้อง IP เราเตอร์ และสวิตช์
ถาม PoE DC หรือ AC เป็นหรือไม่
A. PoE ถูกฉีดเข้าไปในสายเคเบิลระหว่าง 44 & 57 VDC
ถาม: PoE และ LAN แตกต่างกันอย่างไร
A. เทคโนโลยี Power over Ethernet (PoE) ใช้สำหรับติดตั้งเครือข่าย Ethernet local Area Network (LAN) แบบมีสาย