จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | เบรกเกอร์ |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | AC 250V |
| ลม @ 120v AC | 1.5 kA |
| ลม @ 125v DC | 1.5 kA |
| ลม @ 240v AC | 1.5 kA |
| ลม @ 65v DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| เรทติ้งอากาศ | 1.5 kA |
| แอมป์ | 50A |
| แอคชูเอเตอร์เบรกเกอร์ | สลับ |
| ประเภทเบรกเกอร์ | แม่เหล็ก |
| ประเภทเส้นโค้ง | กลาง |
| แรงดันไฟฟ้า DC | 80V ซี |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | 80V ซี |
| ความลึก | 2 13 / 25 " |
| ความยาว | 2 14 / 25 " |
| อัตราการระบายอากาศสูงสุด | 1.5kA |
| อัตราการระบายอากาศสูงสุด | 1.5 kA ที่ 120/240V AC |
| สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 185 ° F |
| สูงสุด ขนาดสายไฟ | ไม่ได้ระบุ |
| นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | แผงหน้าปัด # 6-32 เธรด |
| จำนวนเสา | 2 |
| ระยะ | 1 |
| ประเภทสวิทช์ | สลับ |
| การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | #10-32 สตั๊ด |
| ความกว้าง | 1 13 / 25 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.2 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.65 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 7.11 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.06 |
| รหัส HS | 8536200020 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | อัตราการระบายอากาศสูงสุด | จำนวนเสา | พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า DC | ประเภทเบรกเกอร์ | ประเภทสวิทช์ | ลม @ 120v AC | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1-B0-34-450 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,238 | |
| AA1-B0-34-475 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 7.5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,230 | |
| AA1-B0-34-610 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 10A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,241 | |
| AA1-B0-34-615 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 15A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,230 | |
| AA1-B0-34-620 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 20A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,255 | |
| AA1-B0-34-630 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 30A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,244 | |
| MA1-B-34-450-1-A26-B-E | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 1 | AC 250V | 5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | Rocker Switch | 1.5 kA | ฿1,215 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- LIFT-ALL EE1604DFX6 สลิงเว็บ Ld L6ft 4800lb W4in
- กรวยจราจร BRADY 80111 สำหรับถนนกลางวันหรือถนนความเร็วต่ำ ไม่สะท้อนแสง สูง 18 นิ้ว สีส้ม
- HOFFMAN P2TP105 32674 ด้านบน เหมาะกับขนาด 1000 x 500 มม. ทาสี
- TRITAN CCYR 1 1/8S ลูกกลิ้งแอก, ลูกกลิ้ง Dia 1 1/8 นิ้ว, ครอบฟัน, เหล็กโครเมี่ยม, ความกว้างลูกกลิ้ง 5/8 นิ้ว
- แว่นตานิรภัย CONDOR 4VCG2 สีเทา Antifog
- PLAST-O-MATIC ABVA037VT-PP-LSW บอลวาล์ว, ลิมิตสต็อป/สวิตซ์, Air X Air, Viton Seal, Polyprop., ขนาด 3/8 นิ้ว
- DIXON MPS-04-04 ข้อต่อท่อเกลียวนอก ขนาดเกลียว แข็ง
- CLEVELAND C39951 ดอกเอ็นมิลล์เหลี่ยม, 3 ฟัน, ผิว Ticn, เส้นผ่านศูนย์กลางการกัด 5/8 นิ้ว, ตัด 1 5/8 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- JOHNSON CONTROLS
- KEYSHAFT
- KNIPEX
- HUGHES SAFETY
- 212 PERFORMANCE
- ถั่ว Hex
- อุปสรรคโซ่พลาสติก
- ซิงโครนัสไดรฟ์ Gearbelts
- สักหลาดและแถบ
- คลิปจับแผง
- ถุงมือเชื่อมอเนกประสงค์ IRONCAT หนังบัฟฟาโล
- ML KISHIGO ชุดกันฝน Economy สีส้ม
- ตัวลดขนาดก้าน JOHN GUEST, อะซีตัลเกรย์
- ANVIL AS633 ซีรีส์ขั้วต่อมุมเปิด 2 รู
- BANJO FITTINGS หน้าแปลนถัง, เดรนด้านล่าง
- MERSEN FERRAZ ลิมิตเตอร์ aSJB/D ฟิวส์สำรอง, 3,6kV ถึง 12kV พร้อมไฟแสดงการเดินทาง
- ที่จับการทำงานของสวิตช์นิรภัย EATON
- WEG โซลิดสเตตรีเลย์
- วาล์วประตูซีรีส์ NIBCO T-113-HC บรอนซ์ เกลียว x เกลียวท่อ
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES CA2-B0-34-650-121-D เซอร์กิตเบรกเกอร์ แม่เหล็ก 50A 277VAC/80DC
฿3,181 / หน่วย