DAYTON
ตัวกรอง
HVAC และเครื่องทำความเย็น
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ระบบไฟฟ้า
ปั๊ม
ระบบส่งกำลัง
มอเตอร์
ประปา
เครื่องมือไฟฟ้า
นิวเมติก
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
เครื่องจักรกล
ความปลอดภัย
การทำความสะอาด
เครื่องมือช่าง
รัด
ฮาร์ดแวร์
การเชื่อมโลหะ
การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร
การหล่อลื่น
เครื่องมือทดสอบ
วัสดุ Lab
อุปกรณ์กลางแจ้ง
อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง
ไฮดรอลิ
โคมไฟ
กาวยาแนวและเทป
เครื่องใช้ไฟฟ้าและแบตเตอรี่
วัตถุดิบ
กัดกร่อน
HVAC และเครื่องทำความเย็น ตัวกรอง
ช่องระบายอากาศบนหลังคาดูทั้งหมด
เครื่องช่วยหายใจแบบดาวน์บลาสต์แบบขับตรง Downblast Centrifugal Ventilators ช่องระบายอากาศแบบติดหลังคาที่ออกแบบมาเพื่อระบายกลิ่นและอากาศเหม็นจากอาคารอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ โดยทั่วไปใช้สำหรับงานท่อความต้านทานสั้นหรือค่าเฉลี่ย มีให้เลือกทั้งแบบสายพานและแบบไดรฟ์
Downblast Centrifugal Ventilators Less Drive Pkg กรองช่องระบายอากาศแบบแรงเหวี่ยง กรองช่องระบายอากาศจ่ายแรงเหวี่ยงขับน้อย Pkg เครื่องช่วยหายใจและไอเสียจากแรงโน้มถ่วง ชุดแปลงมอเตอร์แพ็ค ขอบหลังคาไม่ระบายอากาศ อะแดปเตอร์ขอบหลังคา อุปกรณ์ระบายอากาศบนหลังคา Upblast Centrifugal Ventilators เครื่องช่วยหายใจแบบ upblast ของ Dayton เป็นเครื่องช่วยหายใจแบบขับเคลื่อนด้วยสายพานแบบแรงเหวี่ยงเพื่อระบายควัน ไอระเหยของไขมัน อากาศที่เน่าเสีย และกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกจากพื้นที่ทำงาน โรงเรียน และโกดัง ช่องระบายอากาศแบบอัพบลาสเหล่านี้มีแถบกันลมอะลูมิเนียมที่เชื่อมเข้ากับฐานเพื่อให้มีการออกแบบป้องกันการรั่วซึม เครื่องช่วยหายใจแบบ upblast ของ Dayton มีเหล็กค้ำยันภายในและแถบลมที่รีดเต็มที่เพื่อปรับปรุงความแข็งแกร่งของเครื่องช่วยหายใจสำหรับการขนส่งและการติดตั้ง มอเตอร์ โครงขับ และล้อถูกแยกออกจากฐานยึดด้วยสตั๊ดนีโอพรีนเพื่อลดเสียงรบกวนโดยรวม ห้องเครื่องยนต์ถูกแยกออกจากอากาศเสียและระบายความร้อนจากอากาศภายนอกที่ดึงเข้ามาภายในโดยการหมุนของล้อ เครื่องช่วยหายใจแบบ upblast แบบขับเคลื่อนโดยตรงของ Dayton ติดตั้งเทคโนโลยีมอเตอร์ควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ECM) มอเตอร์แบบปรับความเร็วรอบได้และหน้าปัดโพเทนชิออมิเตอร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนมอเตอร์เพื่อควบคุมความเร็วของเครื่องช่วยหายใจ ช่วยให้เปิดเครื่องใช้งานได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์และขจัดความจำเป็น เพื่อการควบคุมความเร็ว มีเครื่องช่วยหายใจแบบ upblast รุ่นต่างๆ ของ Dayton เหล่านี้ให้เลือกใช้งาน Raptor Suppliesตัวแทนจำหน่าย Dayton ที่ได้รับอนุญาต
ช่องระบายอากาศหลังคาหอยโข่ง Upblast ขับน้อย Pkg เครื่องช่วยหายใจแบบ Upblast แบบขับเคลื่อนด้วยสายพานเหมาะสำหรับการไล่ควัน อากาศที่เน่าเสีย ไอระเหยที่ปนเปื้อนไขมัน กลิ่น และอนุภาคที่อาจเป็นอันตรายจากโรงเรียน เครื่องดูดควันในครัว และสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ต่างๆ เครื่องช่วยหายใจแบบแรงเหวี่ยงเหล่านี้มีช่องมอเตอร์ที่แยกออกจากอากาศปนเปื้อนและระบายความร้อนด้วยอากาศบริสุทธิ์ที่ดึงมาจากภายนอก ช่องระบายอากาศในตำแหน่งอันตรายมีตัวเรือนอะลูมิเนียมหมุนพร้อมแถบม้วนลมเพื่อความมั่นคงยิ่งขึ้น ล้อแบบแรงเหวี่ยงเอียงไปด้านหลังเพื่อลดการรบกวนการไหลของอากาศ และวงแหวนอะลูมิเนียมป้องกันประกายไฟเพื่อกำจัดการสัมผัสระหว่างเพลาพัดลมและตัวเรือน ช่องระบายอากาศสำหรับอัพบลาสท์สำหรับงานรุนแรงมีล้อแบบแรงเหวี่ยงพร้อมเคลือบสารกันติดด้วยผงโพลีเอสเตอร์ชนิดพิเศษเพื่อการขจัดคราบไขมันที่ง่ายขึ้น เครื่องช่วยหายใจแบบอัพบลาสของ Dayton ที่ไม่มีชุดขับเคลื่อนมีโครงขับเคลื่อน ล้อโบลเวอร์ และมอเตอร์ที่แยกแผ่นฐานออกอย่างสมบูรณ์โดยใช้สตั๊ดนีโอพรีนอิสระเพื่อขจัดการสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะและลดเสียงรบกวนโดยรวม นอกจากนี้ยังมีแถบกันลมอะลูมิเนียมเชื่อมที่ฐานสำหรับซีลกันรั่วระหว่างพื้นผิวติดตั้งกับช่องระบายอากาศ เลือกจากช่องระบายอากาศแบบแรงเหวี่ยงบนหลังคา Dayton เหล่านี้ซึ่งมีจำหน่ายในรุ่นติดตั้งบนหลังคาและผนังบน Raptor Suppliesตัวแทนจำหน่าย Dayton ที่ได้รับอนุญาต
ขอบหลังคาระบายอากาศ
เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด
อุปกรณ์เสริมฮีตเตอร์กระดานข้างก้นไฟฟ้า เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้า เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้า Dayton ใช้สำหรับอุ่นโถงทางเดิน สำนักงาน และห้องขนาดเล็ก เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กที่ทนทานพร้อมช่องเปิดหลายช่องที่ปลายแต่ละด้านเพื่อความทนทาน และที่ยึดสายในตัวสำหรับรองรับกลไก รวมถึงหางเปียสายไฟและคู่มือการติดตั้ง เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้าแบบไฮโดรนิกของ Dayton มีองค์ประกอบที่เติมของเหลวซึ่งช่วยลดการแกว่งของอุณหภูมิและให้ความร้อนอย่างต่อเนื่องแม้หลังจากปิดเครื่องแล้ว Raptor Supplies เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของเครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้า Dayton
เครื่องทำความร้อนเพดานไฟฟ้า เครื่องทำความร้อนเพดานไฟฟ้า เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบติดเพดานจาก Dayton ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นระบบทำความร้อนส่วนกลางในพื้นที่ปกปิดโดยไม่กินพื้นที่ผนังหรือพื้น เครื่องทำความร้อนที่ใช้งานหนักเหล่านี้มีคลิปแขวน T-bar ในตัวสำหรับติดตั้ง (ช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย) แผงกับเพดานที่ถูกระงับ พวกเขามีคัตเอาต์ความร้อนรีเซ็ตอัตโนมัติในตัวเพื่อให้สามารถปิดอัตโนมัติและป้องกันอันตรายจากความร้อนสูงเกินไป บางรุ่นมีการไหลเวียนของอากาศที่ปรับได้เพื่อปรับแต่งการไหลเวียนของอากาศตามวัตถุประสงค์ในการทำความร้อน เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า Dayton มาในดีไซน์แบบฝังและแบบติดตั้งบนพื้นผิว เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการติดตั้งบนเพดาน มีการติดตั้งสวิตช์หน่วงเวลาพัดลมอัตโนมัติเพื่อดันอากาศเย็นที่เหลืออยู่ออกจากระบบท่อหลังจากที่คอมเพรสเซอร์ปิดการทำงาน Raptor Supplies นำเสนอเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบติดเพดานที่หลากหลายจาก Dayton ในความจุการทำความร้อนสูงถึง 17100 BtuH ที่ 277 VAC
เครื่องทำความร้อนพัดลมคอยล์ร้อน เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า Dayton ได้รับการรับรอง cETLus เพื่อใช้เป็นแหล่งความร้อนเสริมหรือไม่สม่ำเสมอ และติดตั้งในที่ซ่อนและพื้นที่เต็มพื้นที่ และพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เครื่องทำความร้อนเหล่านี้มีการออกแบบคอยล์พัดลมที่ประหยัดพลังงานและมอเตอร์แบบกึ่งปิด 1000/480 เฟส เพื่อให้การไหลเวียนของอากาศสูงถึง 51195 cfm ที่ XNUMX VAC มีระบบคัตเอาต์ระบายความร้อนแบบรีเซ็ตอัตโนมัติในตัวเพื่อให้ปิดอัตโนมัติและป้องกันความร้อนสูงเกินไป และสวิตช์หน่วงเวลาพัดลมอัตโนมัติเพื่อดันลมเย็นที่เหลืออยู่ออกจากระบบท่อหลังจากที่คอมเพรสเซอร์ปิด เครื่องทำความร้อนแฟนคอยล์ไฟฟ้าของ Dayton มาพร้อมกับแผงแบบจุดเดียวเพื่อให้เข้าถึงชิ้นส่วนที่สามารถซ่อมบำรุงได้ง่ายทั้งหมด เลือกจากเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าจาก Dayton ซึ่งมีความจุในการทำความร้อนสูงถึง XNUMX BtuH บน Raptor Supplies.
องค์ประกอบฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดไฟฟ้า อุปกรณ์เสริมฮีตเตอร์หน่วยไฟฟ้า เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า เครื่องทำความร้อนเอนกประสงค์ไฟฟ้า Dayton ใช้เป็นแหล่งความร้อนเสริมสำหรับโรงรถ โกดัง ร้านค้า โรงงาน ห้องใต้ดิน ห้องทำงาน และสถานีบริการ เครื่องทำความร้อนเหล่านี้มีฟังก์ชันหน่วงเวลาพัดลมอัตโนมัติซึ่งป้องกันการสัมผัสกับความร้อนที่ตกค้างเพื่อความสะดวกสบายในระดับที่สูงขึ้น และมาพร้อมกับตัวยึดสำหรับติดตั้งบนเพดานที่ให้ตำแหน่งการติดตั้งการไหลในแนวตั้ง/แนวนอน นอกจากนี้ยังมีเทอร์โมสตัทในตัวพร้อมคัตเอาต์ความร้อนเพื่อให้ปิดอัตโนมัติและป้องกันความร้อนสูงเกินไป นอกจากนี้ เรายังมีเครื่องทำความร้อนป้องกันการแช่แข็งของ Dayton (พร้อมโครงสร้างกล่องควบคุม NEMA 12 เพื่อป้องกันฝุ่นและความชื้น) ออกแบบมาเฉพาะสำหรับตู้เก็บน้ำ พื้นที่คลาน และพื้นที่ปกปิด เลือกจากเครื่องทำความร้อนเอนกประสงค์ไฟฟ้าจาก Dayton ซึ่งมีความจุความร้อนสูงสุด 17065 BtuH บน Raptor Supplies.
อุปกรณ์เสริมฮีตเตอร์ผนังไฟฟ้า เครื่องทำความร้อนแบบติดผนังไฟฟ้า เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า Dayton ใช้ในการให้ความร้อนสูงสุด (โดยไม่ต้องใช้พลังงานมาก) ในห้องรอ ล็อบบี้ และพื้นที่ขนาดใหญ่อื่นๆ ที่ต้องการความร้อนเพิ่มเติม เครื่องทำความร้อนเหล่านี้สามารถติดตั้งกับผนังหรือบนพื้นผิวได้อย่างง่ายดายเพื่อประหยัดพื้นที่และให้ความร้อนที่เชื่อถือได้ บางรุ่นมีเทอร์โมสตัทในตัวเพื่อรักษาอุณหภูมิให้สม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เครื่องทำความร้อนมีสวิตช์ตัดไฟในตัวและไฟเตือนสีแดงที่จะสว่างขึ้นหากเครื่องทำความร้อนดับลงเนื่องจากความร้อนสูงเกินไป และป้องกันความเสียหายเนื่องจากความร้อนสูงเกินไป มีเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า Dayton ให้เลือกมากมาย Raptor Suppliesซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของแบรนด์
อุปกรณ์เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบพกพา เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบพกพา เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบพกพาจาก Dayton ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความร้อนชั่วคราวของอาคารที่กำลังก่อสร้าง ดัดแปลงหรือซ่อมแซม และทำให้สำนักงานและห้องต่างๆ อบอุ่นและสบายในสภาพอากาศหนาวเย็น เรียกอีกอย่างว่าเครื่องทำความร้อนในอวกาศ พวกเขาหมุนเวียนอากาศในห้องเพื่อให้ความร้อนในอวกาศค่อย ๆ และต่อเนื่อง หน่วยทำความร้อนเหล่านี้สามารถวางตำแหน่งได้สะดวกเมื่อต้องการเสริมความร้อนจากระบบทำความร้อนส่วนกลาง ทำงานเสริมระบบทำความร้อนส่วนกลาง เครื่องทำความร้อนที่มีประสิทธิภาพและทำงานเงียบเหล่านี้มีหน้าจอด้านหน้าและด้านหลัง และสวิตช์อุณหภูมิจำกัดสูงในบางรุ่นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า Dayton หลากหลายประเภทรวมถึงเครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นแบบพกพา เสื่อยางอุ่น เครื่องทำความร้อนพื้นที่บังคับพัดลม เครื่องทำความร้อนฐานสั่นไฟฟ้า และเครื่องทำความร้อนซาลาแมนเดอร์แบบพกพามีให้บริการโดย Raptor Suppliesซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของแบรนด์
เครื่องทำความร้อน Radiant Cove เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดความเข้มสูงที่ไม่ได้คิดค้น
การระบายอากาศดูทั้งหมด
Backdraft หลังคาแดมเปอร์ ปรับสมดุลแดมเปอร์ อุปกรณ์ดูดควันครัวเชิงพาณิชย์ เครื่องดูดควันครัวเชิงพาณิชย์ บานเกล็ดประตู บานเกล็ดประตูช่วยให้อากาศบริสุทธิ์เคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระระหว่างห้องสำนักงานหรือตู้เสื้อผ้าในขณะที่ยังคงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย มีโครงสร้างโลหะที่แข็งแรงพร้อมใบมีดรูปตัววีคว่ำที่มุม 45 องศาซึ่งช่วยให้อากาศไหลผ่านได้สูงสุด มีให้เลือกทั้งสีอะโนไดซ์และสีเทาแบบใส
ท่อและฟิตติ้ง อุปกรณ์เสริมตะแกรงและชัตเตอร์ ลูกกรง บานเกล็ดไอดี ชุดหน้าแปลนบานเกล็ด แดมเปอร์มอเตอร์ อุปกรณ์เสริม Dampers แบบใช้มอเตอร์ มอเตอร์ชัตเตอร์ บานประตูหน้าต่าง อะแดปเตอร์ Vent ช่องระบายอากาศ
เกี่ยวกับเดย์ตัน
สายผลิตภัณฑ์ของ Dayton ประกอบด้วยสายพานร่องวีสำหรับงานหนัก สายพานเกียร์ มอเตอร์สำหรับงานฟาร์ม มอเตอร์ล้าง, มอเตอร์เกียร์ AC / DC, ตัวลดความเร็วและตัวขับเกียร์, หม้อแปลง, พัดลมระบายอากาศ, สายเหล็ก, เว็บสลิง, ปลอกคอเพลา, รีเลย์, แอร์เซอร์เคิล, ชัตเตอร์, โบลเวอร์ และดรัมปั๊ม มอเตอร์เกียร์ Dayton ใช้ในการปรับแรงบิดและความเร็ว และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในปั๊มรีดนม เครื่องจักร CNC และการใช้งานด้านยานยนต์ สายพานตัววี Dayton ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดของบริษัท เป็นไปตามมาตรฐานสมาคมผู้ผลิตยาง (RMA) และใช้เป็นสายพานส่งกำลังอย่างกว้างขวาง เดย์ตัน โบลเวอร์ม่านอากาศ ได้รับการออกแบบเพื่อผลิตผนังของอากาศที่ไหลอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นเกราะป้องกันความร้อนจากอากาศภายนอกและป้องกันอากาศร้อนหรือเย็นไม่ให้เล็ดลอดออกไปทางประตูที่เปิดอยู่ บริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นสามารถเปิดประตูทิ้งไว้ได้ ทำให้แมลงบินออกไปได้ และขจัดความยุ่งยากที่เกิดจากการเปิดและปิดประตูอัตโนมัติ/ด้วยตนเอง ลดความชื้นและการสูญเสียอากาศเย็น แบรนด์นี้ยังมีโบลเวอร์ OEM ที่เหมาะสำหรับการเปลี่ยนมอเตอร์ที่ชำรุดของอุปกรณ์ HVAC เดอะ โบลเวอร์ Dayton 1TDP6 มีชิลด์อะลูมิเนียมหล่อสำหรับระบายความร้อนและการออกแบบที่สมดุลแบบไดนามิกเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและเงียบ มอเตอร์บนโบลเวอร์เหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการป้องกันความร้อนอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลดหรือความล้มเหลวของเฟส
คำถามที่พบบ่อย
มอเตอร์จ่ายไฟของ Dayton มาพร้อมกับป้ายชื่อหรือไม่?
มอเตอร์ Dayton ทุกรุ่นมาพร้อมกับป้ายชื่อแบบเต็มซึ่งมีแผนผังการเดินสายที่อ่านง่าย ซึ่งช่วยลดเวลาในการติดตั้งและป้องกันการเดินสายผิด
วิธีการเลือกมอเตอร์เดย์ที่ถูกต้อง?
มอเตอร์เอนกประสงค์ใช้สำหรับโหลดทางกล (เช่น การเคลื่อนที่ของอากาศ) และการใช้งานที่สตาร์ทยาก เช่น สายพานลำเลียง อุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยสายพาน เครื่องมือกล และปั๊มลูกสูบ มอเตอร์เหล่านี้มีการออกแบบที่ทนทานและลูกปืนสำหรับงานหนักสำหรับการรับน้ำหนักในแนวรัศมีและแนวแกนขนาดใหญ่ มอเตอร์วัตถุประสงค์เฉพาะมีไว้สำหรับการชะล้าง / สถานที่อันตราย / หน้าที่ของปั๊ม มอเตอร์ HVAC ออกแบบมาสำหรับการเคลื่อนที่ของอากาศและการใช้งานอื่นๆ ที่เบาถึงปานกลาง เช่น พัดลม ปั๊มหอยโข่ง เครื่องมือขนาดเล็กและอุปกรณ์สำนักงาน
Dayton มีอุปกรณ์ทำความสะอาดและภารโรงหรือไม่?
ใช่ เดย์ตันจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและการดูแลทำความสะอาดเพื่อให้สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมสะอาดและได้รับการดูแลอย่างดี พวกเขาทำความสะอาด ขจัดคราบมัน ฆ่าเชื้อ และฆ่าเชื้อผนัง พื้น และพื้นผิวอื่นๆ อุปกรณ์ทำความสะอาดจาก Dayton ได้แก่ ไม้ถูพื้น ไม้กวาด & เครื่องทำความสะอาดพื้น ที่ทำความสะอาด ขัด ลอก ขัด ขัด หรือดูดฝุ่นพื้นและพรม
ฉันสามารถใช้ run Capacitor แทน Start Capacitor ได้หรือไม่?
อาจเป็นไปได้ที่จะใช้คาปาซิเตอร์รันเป็นคาปาซิเตอร์สตาร์ท อย่างไรก็ตาม ค่าที่มีอยู่จะต่ำกว่ามากสำหรับคาปาซิเตอร์สตาร์ทโดยเฉพาะ เพื่อให้แน่ใจว่าตัวเก็บประจุรันตรงกับข้อกำหนดตัวเก็บประจุเริ่มต้นเดิม จะต้องมีพิกัดความจุและพิกัดแรงดันเท่ากัน
ฉันจะเลือกเครื่องเป่าลม Dayton ที่เหมาะกับการใช้งานของฉันได้อย่างไร
การเลือกเครื่องเป่าลม Dayton ที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับกระแสลมที่ต้องการ แรงดันคงที่ สภาพแวดล้อมการใช้งาน และมาตรฐานหรือข้อบังคับอุตสาหกรรม
คุณจะติดตั้งถังเก็บน้ำ Dayton ได้อย่างไร?
ปลายด้านบนของแท้งค์น้ำ Dayton มีช่องเข้า/ออกสำหรับต่อระบบท่อเข้ากับปั้มน้ำที่ปลายอีกด้าน ถังเก็บน้ำสามารถจัดเก็บในแนวนอนหรือแนวตั้ง
เครื่องขัดพื้น Dayton มีขนาดใดบ้าง?
เครื่องขัดพื้นเหล่านี้มีขนาด 17 และ 20 นิ้ว