จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | เบรกเกอร์ |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | AC 250V |
| ลม @ 120v AC | 1.5 kA |
| ลม @ 125v DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| ลม @ 240v AC | 36 "x 48" |
| ลม @ 65v DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| แอมป์ | 2A |
| แอคชูเอเตอร์เบรกเกอร์ | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
| ประเภทเบรกเกอร์ | แม่เหล็ก |
| ประเภทเส้นโค้ง | กลาง |
| แรงดันไฟฟ้า DC | 80V ซี |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | 32V ซี |
| ความลึก | 1.85 " |
| ความยาว | 1.38 " |
| อัตราการระบายอากาศสูงสุด | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 185 ° F |
| สูงสุด ขนาดสายไฟ | ไม่ได้ระบุ |
| นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | สแนปอิน |
| จำนวนเสา | 1 |
| ระยะ | 1 |
| ประเภทสวิทช์ | กดเพื่อรีเซ็ต |
| การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | แท็บ 1/4 " |
| ความกว้าง | 17 / 25 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.4 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 6.86 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.05 |
| รหัส HS | 8536200020 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | อัตราการระบายอากาศสูงสุด | จำนวนเสา | พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า DC | ประเภทเบรกเกอร์ | ประเภทสวิทช์ | ลม @ 120v AC | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1-B0-34-450 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,238 | |
| AA1-B0-34-475 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 7.5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,230 | |
| AA1-B0-34-610 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 10A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,241 | |
| AA1-B0-34-615 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 15A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,230 | |
| AA1-B0-34-620 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 20A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,255 | |
| AA1-B0-34-630 -5D1-C | 2 kA ที่ 120V AC | 1 | AC 250 / 277V | 30A | 80V ซี | แม่เหล็ก | สลับ | 2 kA | ฿1,244 | |
| MA1-B-34-450-1-A26-B-E | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 1 | AC 250V | 5A | 80V ซี | แม่เหล็ก | Rocker Switch | 1.5 kA | ฿1,215 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- MARTIN SPROCKET 25B60SS เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้ง, 25 โซ่, 60 ฟัน, 4.777 นิ้ว Pitch Dia., 4.920 นิ้ว OD, SS
- DRAGONLAB 21R818 Micropette สิบสองช่อง 0.5-10ul Abs
- ปั๊มน้ำทิ้ง ZOELLER 394-0035 ป้องกันการระเบิด 3F สายไฟ 25 นิ้ว 230V 1Ph
- บอสตันเกียร์ HOR06FTHP32
- ADVANTECH 20BS12I ตะแกรง #20 B/s 12 นิ้ว Inter Height
- ZURN Z6003PL-EWS ฟลัชวาล์วแบบแมนนวลแบบสัมผัส -0.5 GPF, ชุดบัดกรีเหงื่อ, ฝาปิด
- เครื่องมือตัดมอร์ส 90439 ดอกเอ็นมิลปลายมน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ก้าน 1/2 นิ้ว ความลึก 1 นิ้ว
- ตัวยึดไททัน JEP06048
สำรวจเพิ่มเติม
- IDEAL
- KEYSHAFT
- VALTERRA
- NTK
- METAL WORK
- วาล์วขยายตัวตามอุณหภูมิ
- อุปกรณ์พินและปลอกแขน
- รีเลย์ Aquastat
- แผ่นสูญญากาศ
- ตัวกรองแบบอินไลน์และแคปซูลตัวกรอง
- ปลั๊กฟลุตตรง HELICOIL 5H เมตริกละเอียด
- OIL SAFE ชั้นวางท่อดูดแบบติดเฟรม
- MUELLER INDUSTRIES 1602-D เช็ควาล์ว Chexter
- ANVIL 2804 ซีรีส์ แอนวิเล็ตแบน เกลียว
- ANVIL ซีรีส์ C110 ห่วงรัดสาย
- PIC GAUGES เกจวัดแรงดันต่ำ MNPT 1/2 "NPT ตำแหน่งการเชื่อมต่อเกจ: ด้านล่าง
- GRAINGER กระดาษทรายม้วน
- เครื่องตัดทังสเตนคาร์ไบด์ DREMEL
- ราวจับนิรภัยสี่เหลี่ยม VESTIL SQ Series แบบไม่มีแผ่นปลายเท้า อะลูมิเนียม
- ชุดฝาครอบล้อ BISHOP-WISECARVER รุ่น DualVee
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES MU1-B-34-420-1-C21-BE เซอร์กิตเบรกเกอร์ แม่เหล็ก 2A 250VAC/80DC
฿1,249 / หน่วย