DESTACO ปลายแบนผูกมัดนีโอพรีนสปินเดิลนิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างของฝา (นิ้ว) | ขนาดเกลียว | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 507208 | 0.5 " | 5 / 16-18 | 3" | ฿203 | |
A | 225208 | 0.5 " | 5 / 16-18 | 2.25 " | ฿181 | |
A | 105208 | 0.34 " | 8-32 | 1" | ฿174 | |
A | 201208 | 0.38 " | 10-32 | 1.38 " | ฿148 | |
A | 202208 | 0.44 " | 1 / 4-20 | 1.63 " | ฿167 | |
A | 215208 | 0.44 " | 1 / 4-20 | 2.13 " | ฿198 | |
A | 235208 | 0.56 " | 3 / 8-16 | 5.75 " | ฿367 | |
A | 240208 | 0.56 " | 3 / 8-16 | 3.25 " | ฿251 | |
A | 527208 | 0.56 " | 3 / 8-16 | 3.5 " | ฿295 | |
A | 247208 | 0.75 " | 1 / 2-13 | 3.87 " | ฿399 | |
A | 267208 | 0.94 " | 5 / 8-11 | 5" | ฿542 |
ปลายแบนผูกมัด Neoprene แกนนิ้ว
สปินเดิลนีโอพรีนแบบผูกมัดปลายแบน Destaco เหล่านี้เป็นแท่งเกลียวพร้อมจุกยางที่ใช้ยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน ชุดแกนหมุนแคลมป์สปินเดิลเหล่านี้สามารถปรับได้เพื่อรองรับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน และสามารถติดตั้งเข้ากับแคลมป์แบบสลับที่เข้ากันได้ (รวมถึงแคลมป์แบบใช้มือ แบบกำลังไฟฟ้า และแบบไฮดรอลิก) เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เหมาะสมที่สุด และประสิทธิภาพระหว่างการเชื่อม การเจาะ และการกัดในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ เมื่อจุกยางเริ่มสึก สปินเดิลเหล่านี้จะช่วยขจัดความเสี่ยงที่จะเกิดการเสียดสีอันเนื่องมาจากส่วนปลายที่สร้างด้วยนีโอพรีน โครงสร้างนีโอพรีนของสปินเดิลเหล่านี้แสดงความเสถียรทางเคมีโดยการรักษาความยืดหยุ่นในช่วงอุณหภูมิกว้าง (-22 องศาถึง 220 องศาฟาเรนไฮต์) นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุการใช้งานและให้แรงจับยึดสูงสุด สปินเดิลที่ทนทานต่อน้ำมันและปราศจากซิลิโคนเหล่านี้รวมถึงน็อตที่ติดขัดเพื่อให้สามารถปรับระยะการจับยึดได้ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย สปินเดิลเหล่านี้มีความแข็งสูงถึง 85 Shore A และมีจำหน่ายใน #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8 ขนาดเกลียว -16, M6, M8, M10 และ M12 สำหรับการขันเกลียวอย่างรวดเร็ว เปิด Raptor Supplies.
นอกจากนี้เรายังมีแกนหมุนในโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อน หากคุณต้องการสั่งซื้อเหล่านี้ เพียงขอใบเสนอราคาสำหรับสิ่งเดียวกันบน Raptor Supplies.
ใช้
สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบน Destaco เหล่านี้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งาน เช่น การเชื่อม การเจาะ และการกัดในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหารและบรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติ
- สปินเดิลปลายแบน Destaco เหล่านี้มีโครงสร้างนีโอพรีนเพื่อแสดงความเสถียรทางเคมีโดยรักษาความยืดหยุ่นในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -22 องศาถึง 220 องศาฟาเรนไฮต์
- สปินเดิลเหล่านี้มีความแข็ง Rockwell สูงถึง 85 Shore A
- สปินเดิลนีโอพรีน Destaco เหล่านี้มีคุณสมบัติทนน้ำมันและปราศจากซิลิกอนเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ทิปนีโอพรีนที่กำหนดค่าไว้จะป้องกันไม่ให้เกิดการเสียดสีระหว่างการดำเนินการจับยึด
- มาพร้อมน็อตยึดเพื่อให้สามารถปรับได้ระหว่างระยะการจับยึด
- สปินเดิลเหล่านี้มีตัวเกลียวเพื่อการติดตั้งง่ายและปลอดภัย
- สปินเดิลนีโอพรีน Destaco มีจำหน่ายใน #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8-16, M6, M8, ขนาดเกลียว M10 และ M12 สำหรับการขันอย่างรวดเร็ว
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Destaco 215119, 225119, 235119, 424107 & 235110: หมวกนีโอพรีน Destaco เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้พอดีกับแกนหมุนของนีโอพรีนของแบรนด์ และสามารถรับน้ำหนักได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -40 องศาถึง 105 องศาเซลเซียส
- Destaco 215219, 215219-M, 225219, 225219-M, 235219 & 235219-M: หมวก Destaco เหล่านี้ใช้กับแกนหมุนนีโอพรีนปลายแบนแบบเกลียวภายในของแบรนด์ มีโครงสร้างโพลียูรีเทนเพื่อคุณสมบัติแรงดึงสูง ทนต่อการฉีกขาด และทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 95 องศาเซลเซียส
มาตรฐานและการอนุมัติ
- สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบน Destaco เหล่านี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง
- แกนหมุนนีโอพรีนปลายแบน Destaco มีตัวเกลียวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย
แคลมป์สลับสามารถรับแรงกดได้มากแค่ไหน?
แคลมป์จับยึด Destaco ใช้แรงกดลงโดยการเพิ่มโหลดที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ คุณสามารถดูแรงจับยึดที่ตัวบรรจุภัณฑ์ได้ ซึ่งระบุไว้ในนิวตัน (N) ใช้ข้อมูลนี้กับขนาดของแคลมป์สลับเพื่อหาระดับแรงดันที่เครื่องมือจะต้องออกแรงบนชิ้นไม้ ยิ่งชิ้นไม้ใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้แรงกดมากเท่านั้น
แกนหมุนรุ่นอื่นๆ ทำอะไรได้บ้าง Raptor Supplies เสนอ?
Raptor Supplies นำเสนอสปินเดิลปลายแบน Destaco สปินเดิลตีนผี สปินเดิลแบบกลม และสปินเดิลหัวหกเหลี่ยม
Destaco มีแกนหมุนในโครงสร้างสแตนเลสหรือไม่
ใช่ สปินเดิล Destaco เหล่านี้มีจำหน่ายในรุ่นสเตนเลสสตีลเพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานปราศจากการกัดกร่อนพร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ขอใบเสนอราคาสำหรับแกนเหล่านี้บน Raptor Supplies.
อะไรคือความแตกต่างระหว่างแกนหมุนปลายแบนและแกนหมุนเท้าหมุน?
แกนยึดปลายแบนช่วยขจัดการมาร์กบนพื้นผิวที่เปราะบางหรือขัดมัน ในขณะที่ใช้แกนหมุนของตีนผีหมุนในจุดที่จำเป็นต้องยึดพื้นที่ขนาดใหญ่
สปินเดิลตัวไหนดีกว่า - นีโอพรีนหรือสแตนเลส
สปินเดิลทั้งสองรุ่นมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว แกนหมุนนีโอพรีนมีปลายที่ทำจากนีโอพรีนเพื่อป้องกันการเสียดสีระหว่างการจับยึด รวมทั้งแสดงความเสถียรทางเคมีโดยการรักษาความยืดหยุ่นในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ในขณะที่แกนหมุนเหล็กกล้าไร้สนิมช่วยยืดอายุการใช้งานด้วยคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อน และรับประกันความต้านทานแรงดึงสูงในอุณหภูมิสูงและต่ำมาก
แรงหนีบหมายถึงอะไร?
แรงหนีบคือจำนวนแรงทั้งหมดที่ใช้กับชิ้นงานขณะปิดหรือล็อคแคลมป์ระหว่างกระบวนการผลิต โดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม แรงจับยึดที่แท้จริงนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ตำแหน่งสปินเดิล พื้นที่กระบอกสูบ กระบอกสูบ ความยาวของแขนจับยึด และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หม้อต้มน้ำและไอน้ำ
- อุปกรณ์เสริมฮีตเตอร์แก๊สระบายอากาศ
- จาระบีฟิตติ้ง
- ฐานและขาตั้งตัวบ่งชี้
- จ่ายเข็มและอุปกรณ์เข็มฉีดยา
- ข้อต่อท่อ
- บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสีย
- การควบคุม HVAC
- เครื่องทำความเย็นและเครื่องดื่มแบบพกพา
- การติดตั้งท่อ
- SQUARE D QOU Miniature เซอร์กิตเบรกเกอร์, 1 Pole, Unit Mount
- TORNADO แปรงขนนุ่มทรงกระบอก
- SENTINEL XL ชุดแปลง
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองไฮดรอลิก, โพลีเอสเตอร์, 40 ไมครอน
- PLAST-O-MATIC PRA ซีรี่ส์ เครื่องปรับความดันอากาศโหลด
- GRUVLOK ที่หนีบเกลียวหญิง
- EATON FWF ซีรีส์ สวิตช์ เคส แบบหล่อ, เฟรม F
- LINN GEAR เฟืองคนเดินเบา 120 โซ่
- HUMBOLDT เคล็ดลับการเปลี่ยนตัวอย่างดิน
- BALDOR / DODGE เฟืองตัวหนอนหน้าแปลนอินพุต 180TC, ข้อต่อ 3 ชิ้น