LEESON

ตัวกรอง

มอเตอร์

ระบบส่งกำลัง

นิวเมติก

ระบบไฟฟ้า

มอเตอร์ ตัวกรอง

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอนดูทั้งหมด

  • มอเตอร์ 50 Hz

    ประกอบด้วยมอเตอร์สตาร์ทตัวเก็บประจุ 12 ตะกั่วและมอเตอร์เดี่ยว / สามเฟสที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งาน 50 Hz ในสายพานลำเลียงเครื่องเป่าปั๊มและเครื่องอัดอากาศ คุณสมบัติฉนวน B / F Class ทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 155 องศาเซลเซียส

  • มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แอร์
  • มอเตอร์เอนกประสงค์

    มอเตอร์เดี่ยว / สามเฟสที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องอัดอากาศพัดลมปั๊มและเครื่องเป่าลมที่ต้องการโครงสร้างทางกลที่แข็งแรงและแรงบิดในการสลายตัวสูง มีตลับลูกปืนแบบหุ้มสองชั้นขดลวดทองแดงที่มีประสิทธิภาพสูงและการหมุนแบบคู่เพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและราบรื่นยิ่งขึ้น

  • มอเตอร์หน้าที่ฟาร์ม

    มอเตอร์เดี่ยว / สามเฟสเหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ในฟาร์มและการเกษตร (เช่นสายพานลำเลียงเครื่องป้อนพัดลมและเครื่องขนถ่ายไซโล) ซึ่งอาจสัมผัสกับฝุ่นสิ่งสกปรกหรือน้ำ มีตลับลูกปืนแบบปิดผนึกสองชั้นเคสตัวเก็บประจุปะเก็นและฝาปิดกล่องท่อร้อยสาย

  • มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย

    ออกแบบมาสำหรับบรรยากาศที่เป็นอันตรายซึ่งประกอบด้วยฝุ่นที่ติดไฟได้ / ก๊าซที่ระเบิดได้ มีตลับลูกปืนแบบหุ้มสองชั้นและมีการหล่อลื่นล่วงหน้าเพื่อทนต่อการระเบิดของก๊าซ / ไอระเหยภายในและมีมอเตอร์แบบปิดทั้งหมด (ระบายความร้อนด้วยพัดลมหรือไม่ระบายอากาศ)

  • มอเตอร์เครื่องมือไฟฟ้านิ่ง

    ออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์งานไม้เช่นโต๊ะเลื่อยกบและเครื่องกลึง มีการออกแบบที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันไม่ให้เศษไม้และฝุ่นเข้าสู่มอเตอร์มาพร้อมกับกล่องหุ้ม TEFC และมีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 115 ถึง 230 V. ฉนวน Class B และ F

  • มอเตอร์เวกเตอร์

    มอเตอร์ที่ได้รับการรับรองจาก UL และ CSA ออกแบบมาสำหรับเครื่องจักรที่ต้องการแรงบิดคงที่และตัวแปร คุณลักษณะการออกแบบตัวเก็บประจุเริ่มต้น / รันเพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและระบบฉนวนที่ได้รับการจัดอันดับอินเวอร์เตอร์ Class F & H สำหรับช่วงอุณหภูมิสูงถึง 180 องศา C พร้อมกับเทอร์โมสตัทปิดตามปกติ

  • Washdown มอเตอร์

    ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานที่มีการชะล้างเป็นครั้งคราว คุณลักษณะการออกแบบตัวเก็บประจุเริ่มต้น / รันเพื่อลดการดึงแอมป์รวมถึงโรเตอร์ที่สมดุลแบบไดนามิกและการป้องกันการโอเวอร์โหลดแบบรีเซ็ตด้วยตนเอง ท่อระบายน้ำสำหรับการติดตั้งช่วยให้การติดตั้งมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น

มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ดูทั้งหมด

  • มอเตอร์ AC

    ออกแบบตาม EPACT และมาตรฐานประหยัดพลังงานระดับพรีเมียมสำหรับใช้ในเครื่องเป่าปั๊มสายพานลำเลียงและเครื่องจักรอุตสาหกรรมอื่น ๆ สร้างพลังงานด้วยความช่วยเหลือของสนามแม่เหล็กหมุน มีจำหน่ายในประเภทสถานที่อันตรายที่แตกต่างกันเปลือกการติดตั้งและการให้คะแนนแรงม้า

  • มอเตอร์เบรค

    มอเตอร์เบรก 50/60 เฮิร์ตซ์ที่มีเบรกรอบสูง Stearns เพื่อหยุดการทำงานของมอเตอร์ทันที เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็วและการดำเนินการทำลาย มาพร้อมกับกล่องหุ้ม TENV / TEFC / DP เพื่อป้องกันการซึมเข้าของสารปนเปื้อน

  • มอเตอร์สามเฟสเมตริก

    ทำงานกับไฟฟ้ากระแสสลับและใช้เป็นมอเตอร์ทดแทนสำหรับเครื่องมือกลที่มีขนาดเมตริก นำเสนอระบบฉนวนกันความร้อนที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Leeson สำหรับการป้องกันจากแรงดันไฟฟ้าและฝาครอบพัดลมเหล็กและพัดลมที่มีเสียงรบกวนต่ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศ แรงดันไฟฟ้าระหว่าง 12 ถึง 575 โวลต์

มอเตอร์กระแสตรงดูทั้งหมด

  • มอเตอร์กระแสตรงและชุดควบคุม

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร็วที่ปรับได้การเบรกแบบไดนามิกและระบบแรงบิดคงที่ตลอดช่วงการทำงาน มีฐานสลักเกลียวเหล็กสำหรับดูดซับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนและมีให้ในตัวเลือกฟอร์มแฟคเตอร์ 1.00 และ 1.38

  • มอเตอร์แม่เหล็กถาวร DC

    ใช้แม่เหล็กถาวรในการเปิดเครื่อง เป็นที่รู้จักในด้านประสิทธิภาพสูงและความหนาแน่นของพลังงานและความต้องการการบำรุงรักษาต่ำ ให้ C เผชิญกับฐานที่น้อยกว่าและกล่องหุ้ม TEFC

  • มอเตอร์กระแสตรงสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป

    มอเตอร์แรงบิดเริ่มต้นสูงเหมาะสำหรับการใช้งานที่โหลดไม่เปลี่ยนแปลงตามความเร็ว ออกแบบมาสำหรับโหลดเชิงกลหรือการใช้งานที่ยากต่อการเริ่มต้นในรอก สายพานลำเลียง ปั๊มแบบรางบวก และเครื่องผสม มีรุ่น TENV และ TEFC

มอเตอร์ปั๊มดูทั้งหมด

  • มอเตอร์ปั๊มเจ็ท

    มอเตอร์ที่ได้รับการรับรองจาก CSA และ UL ออกแบบมาสำหรับการใช้งานปั๊มในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ มีเพลาเกลียวสแตนเลส 416 และแผงขั้วต่อพร้อมการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว ใช้ได้กับชุดฝาปิดน้ำหยดและแบบมอเตอร์เดี่ยวและสามเฟส

  • มอเตอร์เครื่องฉีดน้ำแรงดัน

มอเตอร์ HVACดูทั้งหมด

  • มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์

    มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ HVAC / TEFC ที่มีปลายด้านที่ปิดอยู่ที่ปลายเพลาเพื่อป้องกันชิ้นส่วนที่บอบบางจากฝุ่นความชื้นหรือสิ่งสกปรกและระบบแรงบิดเริ่มต้นสูงเพื่อการจัดการกับพัดลมที่ขับเคลื่อนด้วยสายพานอย่างมีประสิทธิภาพ

  • มอเตอร์พัดลมแบบแท่น

    ออกแบบมาเฉพาะสำหรับพัดลมตั้งพื้น (พัดลมตั้งพื้น ปรับความสูงและมุมได้) มาพร้อมกับตัวยึดแอกเพื่อยึดติดกับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ ตัวเครื่อง TEAO ให้การระบายอากาศในขณะที่ป้องกันสิ่งปนเปื้อนออกไป ได้รับการรับรองจาก CSA และอยู่ในรายการ UL

เกี่ยวกับ Leeson

Leeson เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านมอเตอร์ AC และ DC, มอเตอร์เกียร์ และอุปกรณ์เสริมมอเตอร์ที่ได้รับการยอมรับจาก UL และ CSA มอเตอร์เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่สมบุกสมบันในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปั๊ม คอมเพรสเซอร์ เครื่องเป่าลม และพัดลม เฟส 1 และ 3 ของแบรนด์ มอเตอร์ AC ป้องกันการระเบิดและออกแบบมาเพื่อการใช้งานต่อเนื่องในอุตสาหกรรมการเกษตร งานไม้ และโลหะวิทยา มอเตอร์ DC ของ Leeson เป็นมอเตอร์สำหรับใช้งานทั่วไปที่ได้รับการจัดอันดับ SCR โดยมีฟอร์มแฟกเตอร์ต่ำซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานแปรรูปอาหาร

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

นิเวศ Ag

มอเตอร์เหล่านี้เหมาะสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรในฟาร์ม ให้สมรรถนะแรงบิดสูงและเพิ่มประสิทธิภาพได้ถึง 22% พวกเขามีตลับลูกปืนแบบปิดผนึกเพื่อเพิ่มการป้องกันและอายุยืน เหล่านี้...อ่านเพิ่มเติม 

เอ็กซ์ตรีม ดั๊ก อัลตร้า

ด้วยการสัมผัสกับสเปรย์แรงดันสูงและสารเคมีรุนแรงอย่างต่อเนื่อง แม้แต่รอยร้าวที่เล็กที่สุดก็อาจทำให้มอเตอร์เสียหายหรือสะสมแบคทีเรียได้ มอเตอร์ Extreme Duck Ultra มีตัวเรือนห่อหุ้มและปลาย b...อ่านเพิ่มเติม 

แพลตตินั่ม อี

พวกมันให้กำลังขับที่ต้องการในขณะที่พอดีกับขนาดเฟรมที่เล็ก มอเตอร์เหล่านี้มีแม่เหล็กที่ทรงพลังซึ่งทำให้สามารถทำงานด้วยความเร็วสูงได้ การออกแบบที่กะทัดรัดช่วยลดหรือกำจัด...อ่านเพิ่มเติม 

คำถามที่พบบ่อย

มีมอเตอร์เกียร์ Leeson ประเภทใดบ้าง?

Gearmotors มีให้เลือกทั้งแบบกระแสสลับ (AC) และกระแสตรง (DC) ในรูปแบบมุมฉากและเพลาคู่ขนาน สายพานลำเลียง เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ เครื่องผสม อุปกรณ์การเกษตร เครนและรอกใช้มอเตอร์เกียร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ในขณะที่เครื่องกระจายแรงและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำหรืออุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ใช้มอเตอร์เกียร์ DC

ฉันจะเลือก Leeson Motor ที่เหมาะกับการใช้งานของฉันได้อย่างไร

  • กำหนดแรงม้าและ RPM (รอบต่อนาที) ที่จำเป็นในการขับเคลื่อนแอปพลิเคชันของคุณ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามอเตอร์เข้ากันได้กับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟของคุณ
  • พิจารณาอุณหภูมิ ความชื้น และตำแหน่งของมอเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถติดตั้งมอเตอร์ได้ในทิศทางที่ต้องการและขนาดการติดตั้งตรงกับการใช้งานของคุณ
  • กำหนดรอบการทำงาน (ความถี่และระยะเวลาที่มอเตอร์จะทำงาน) เพื่อเลือกมอเตอร์ที่มีระบบฉนวนที่เหมาะสม
  • เลือกตู้ที่ตรงตามข้อกำหนดการป้องกันและการระบายอากาศของแอปพลิเคชันของคุณ
  • พิจารณาอุปกรณ์เสริมที่จำเป็น เช่น เบรก คัปปลิ้ง หรือสายไฟพิเศษ

มอเตอร์ Leeson ประหยัดพลังงานหรือไม่?

Leeson Motors นำเสนอมอเตอร์ประหยัดพลังงานที่หลากหลายเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพอุตสาหกรรม เช่น มาตรฐาน NEMA Premium Efficiency อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ควรระลึกไว้เสมอว่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานยังขึ้นอยู่กับการใช้งานและวิธีการใช้มอเตอร์ด้วย การใช้มอเตอร์ที่มีขนาดเหมาะสมและการเลือกความเร็วและแรงดันไฟฟ้าในการทำงานที่เหมาะสมยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้อีกด้วย

สามารถปรับแต่งมอเตอร์ Leeson สำหรับการใช้งานเฉพาะได้หรือไม่?

ได้ มอเตอร์ Leeson สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะได้ สามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า รวมถึงการติดตั้งเพลาแบบกำหนดเอง ลีด การยึด และเปลือกหุ้ม

สินค้าเฉพาะแบรนด์