A 151TP 2 ของแข็ง ออกไซด์ดำ ไนล่อน Triax ชุด Torq: TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) บวก TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5 ไขควงหลายบิต 8 8.5 " ป้องกันการงัดแงะ ฿2,390 B 211R2T36ถ ของแข็ง โดยธรรมชาติ เรซินไนล่อน / เอบีเอสวิศวกรรมและ Triax 1120 ฟิลลิป # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25 ไขควงหลายบิต 7 5" วัตถุประสงค์ทั่วไป ฿1,880 C 6PDRIVER-ซีซี ของแข็ง ทาสี PP ฟิลลิปส์ #00 x #0, เจาะรู: 1.5 มม. x 2.0 มม ไขควงหลายบิต 5 5.25 " วัตถุประสงค์ทั่วไป ฿246 D 151สีชมพู ของแข็ง ออกไซด์ดำ เรซินไนล่อน / เอบีเอสวิศวกรรมและ Triax 1120 ฟิลลิป # 0 x # 1, # 2 x # 3, Robertson Square Recess # 0 x # 1, # 2 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25 ไขควงหลายบิต 8 8.5 " วัตถุประสงค์ทั่วไป ฿1,362 E 211CG2CTP-B ของแข็ง ออกไซด์ดำ Triax 1120 และ Versollan Rubber Hex 1/8 "x 9/64", Spanner # 6 x # 8, # 10 x # 12, Tamper Proof Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, T27 x T30 ไขควงหลายบิต 6 8.5 " รัดเพื่อความปลอดภัย -
F 211R2CTPRD ของแข็ง ออกไซด์ดำ Triax 1120 และ Versollan Rubber Hex 1/8 "x 9/64", Spanner # 6 x # 8, # 10 x # 12, Tamper Proof Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30 ไขควงหลายบิต 6 8.5 " รัดเพื่อความปลอดภัย ฿2,713 G 151SS ของแข็ง โดยธรรมชาติ เรซินวิศวกรรมโลหะผสมไนลอน / ABS ฟิลลิป # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25 ไขควงหลายบิต 8 8.5 " วัตถุประสงค์ทั่วไป ฿1,706 H 151HVAC-U ของแข็ง ออกไซด์ดำ เรซินวิศวกรรมโลหะผสมไนลอน / ABS Phillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, Phillips DoubleLok # 2, Slotted # 3 x # 5, # 4 x # 6, Valve Stem x # 5.5 Slotted ไขควงหลายบิต 8 8.5 " เอช วีเอซี ฿1,482 I 151ออโต้ ของแข็ง ออกไซด์ดำ เรซินไนล่อน / เอบีเอสวิศวกรรมและ Triax 1120 ฟิลลิป # 1 x # 2, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, T27 x T30, T9 x T40, ก้านวาล์ว x # 5.5 Slotted ไขควงหลายบิต 8 8.5 " ยานยนต์ ฿1,562 J 6 ชุด 7 ของแข็ง ออกไซด์ดำ ไนล่อน Triax ฟิลลิป # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 และ # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25 ไขควงหลายบิตและซองหนัง 9 8.5 " วัตถุประสงค์ทั่วไป ฿1,402 K 151ทีพี ของแข็ง ออกไซด์ดำ ไนล่อน Triax Tamper Proof Hex 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Spanner # 6 x # 8, # 10 x # 12, Tamper Proof Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, T27 x T30 ไขควงหลายบิต 8 8.5 " ป้องกันการงัดแงะ ฿1,975 L 151ELEV ของแข็ง ออกไซด์ดำ เรซินวิศวกรรมโลหะผสมไนลอน / ABS ฟิลลิป # 0 x # 3, # 1 x # 2, Slotted # 4 x # 6, Spanner # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25 ไขควงหลายบิต 8 8.5 " ลิฟต์ ฿1,810 M 151เฮกซ์ ของแข็ง Chrome เรซินวิศวกรรมโลหะผสมไนลอน / ABS หกเหลี่ยม 3/32" x 7/64", 1/8" x 9/64", 5/32" x 3/16", 7/32" x 1/4", 2.0 มม. x 3.0 มม., 4.0 มม. x 5.0 มม., 5.5 มม. x 6.0 มม ไขควงหลายบิต 8 8.5 " วัตถุประสงค์ทั่วไป ฿1,490 N 151ML ของแข็ง Chrome เรซินวิศวกรรมโลหะผสมไนลอน / ABS ฟิลลิป # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25 ไขควงหลายบิต 8 8.5 " วัตถุประสงค์ทั่วไป ฿1,857 O 151 NAS ของแข็ง Chrome เรซินวิศวกรรมโลหะผสมไนลอน / ABS ฟิลลิป # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25 ไขควงหลายบิต 8 8.5 " วัตถุประสงค์ทั่วไป ฿1,676 P 211R2C36ถ ของแข็ง Chrome ไนลอนเรซิน ฟิลลิป # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25 ไขควงหลายบิต 7 8.5 " วัตถุประสงค์ทั่วไป ฿2,290 Q 211R2T36STD ของแข็ง โดยธรรมชาติ ที-แฮนเดิล ฟิลลิป # 1 x # 2, # 3 x # 0, Robertson Square Recess # 1 x # 2, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25 ไขควงหลายบิต 7 5" วัตถุประสงค์ทั่วไป ฿1,217 R 151SL44 ล็อคแข็ง Chrome เรซินวิศวกรรมโลหะผสมไนลอน / ABS ฟิลลิป # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25 ไขควงหลายบิต 8 8.5 " วัตถุประสงค์ทั่วไป ฿1,780