LITTLE GIANT PUMPS ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็กการถ่ายเทสารเคมี ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็กป้องกันการรั่วและสำหรับงานหนักที่ออกแบบมาสำหรับการหมุนเวียนสารเคมีและตัวทำละลายในอุตสาหกรรม นำเสนอมอเตอร์พัดลมแบบเปิดพร้อมระบบป้องกันการโอเวอร์โหลดจากความร้อนและลดการสูญเสียแรงเสียดทานการสึกหรอและการปนเปื้อนที่เกิดจากซีล
ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็กป้องกันการรั่วและสำหรับงานหนักที่ออกแบบมาสำหรับการหมุนเวียนสารเคมีและตัวทำละลายในอุตสาหกรรม นำเสนอมอเตอร์พัดลมแบบเปิดพร้อมระบบป้องกันการโอเวอร์โหลดจากความร้อนและลดการสูญเสียแรงเสียดทานการสึกหรอและการปนเปื้อนที่เกิดจากซีล
ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็กแบบถ่ายโอนสารเคมีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายโอนกรด ด่าง สารละลายปลอดเชื้อ และตัวทำละลายที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเล็กน้อยในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ยาและอาหาร แร็ปเตอร์...อ่านเพิ่มเติม
1.5-MDI-SC ซีรี่ส์ ปั๊มไดรฟ์แบบแม่เหล็ก
Little Giant Pumps 1.5-MDI-SC Series ปั๊มขับเคลื่อนแม่เหล็กใช้สำหรับถ่ายโอนของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือเป็นอันตราย เช่น กรด ด่าง และตัวทำละลาย การออกแบบไดรฟ์แม่เหล็กช่วยลดความจำเป็นในการซีลแบบเดิม ป้องกันการรั่วไหล และรับประกันความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ในการผลิตสารเคมี การผลิตยา การบำบัดน้ำเสีย และการตั้งค่าในห้องปฏิบัติการโดยการจัดการของเหลวที่มีความท้าทายในขณะที่ยังคงความสมบูรณ์ของกระบวนการไว้ ปั๊มเหล่านี้มีตัวเรือนแม่เหล็กโพลีโพรพีลีนที่เติมแก้ว ให้ความต้านทานการกัดกร่อนเป็นพิเศษและป้องกันการย่อยสลายทางเคมี ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน มาพร้อมกับแหวนรองกันแรงกดเซรามิกและส่วนประกอบเพลาเพื่อเพิ่มความทนทานและลดการสึกหรอ ปั๊มขับเคลื่อนแม่เหล็กเหล่านี้ติดตั้งโอริงไนไตรล์ ซึ่งให้การปิดผนึกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการรั่วไหลเมื่อต้องรับมือกับน้ำมัน สารเคมี และตัวทำละลาย ช่วยให้มั่นใจในความสมบูรณ์ในการทำงานและความปลอดภัยในกระบวนการจัดการของเหลว
Little Giant Pumps 1.5-MDI-SC Series ปั๊มขับเคลื่อนแม่เหล็กใช้สำหรับถ่ายโอนของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือเป็นอันตราย เช่น กรด ด่าง และตัวทำละลาย การออกแบบไดรฟ์แม่เหล็กช่วยลดความจำเป็นในการซีลแบบเดิม ป้องกันการรั่วไหล และรับประกันความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ในการผลิตสารเคมี การผลิตยา การบำบัดน้ำเสีย และการตั้งค่าในห้องปฏิบัติการโดยการจัดการของเหลวที่มีความท้าทายในขณะที่ยังคงความสมบูรณ์ของกระบวนการไว้ ปั๊มเหล่านี้มีตัวเรือนแม่เหล็กโพลีโพรพีลีนที่เติมแก้ว ให้ความต้านทานการกัดกร่อนเป็นพิเศษและป้องกันการย่อยสลายทางเคมี ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน มาพร้อมกับแหวนรองกันแรงกดเซรามิกและส่วนประกอบเพลาเพื่อเพิ่มความทนทานและลดการสึกหรอ ปั๊มขับเคลื่อนแม่เหล็กเหล่านี้ติดตั้งโอริงไนไตรล์ ซึ่งให้การปิดผนึกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการรั่วไหลเมื่อต้องรับมือกับน้ำมัน สารเคมี และตัวทำละลาย ช่วยให้มั่นใจในความสมบูรณ์ในการทำงานและความปลอดภัยในกระบวนการจัดการของเหลว
TE-7-MD-HC Series ปั๊มถ่ายเทสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง
ปั๊ม Little Giant TE-7-MD-HC Series เป็นปั๊มไดรฟ์แม่เหล็กที่ออกแบบมาสำหรับการจัดการกรดแก่ในอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ หรือที่อยู่อาศัย ได้รับการออกแบบมาสำหรับการถ่ายโอนสารเคมีหรือกระบวนการหมุนเวียนที่เข้มงวด ปั๊ม TE-7-MD-HC เหล่านี้มีมอเตอร์ TEFC ขนาด 3/4 แรงม้า เพื่อเพิ่มการปกป้องต่อสภาพอากาศ สิ่งสกปรก และความชื้น มีการติดตั้งก้นหอยโพลีโพรพีลีนที่เติมด้วยแก้วเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ความคงตัวของมิติ และความแข็งแกร่งของโครงสร้าง ปั๊มเหล่านี้มีความต้านทานการคืบและเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ มีพิกัดความถ่วงจำเพาะที่ 1.1 และยังมีโอริงฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ (FKM) และแหวนรองและเพลาเซรามิกเพื่อต้านทานการกัดกร่อนและการสึกหรอของสารเคมี
ปั๊ม Little Giant TE-7-MD-HC Series เป็นปั๊มไดรฟ์แม่เหล็กที่ออกแบบมาสำหรับการจัดการกรดแก่ในอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ หรือที่อยู่อาศัย ได้รับการออกแบบมาสำหรับการถ่ายโอนสารเคมีหรือกระบวนการหมุนเวียนที่เข้มงวด ปั๊ม TE-7-MD-HC เหล่านี้มีมอเตอร์ TEFC ขนาด 3/4 แรงม้า เพื่อเพิ่มการปกป้องต่อสภาพอากาศ สิ่งสกปรก และความชื้น มีการติดตั้งก้นหอยโพลีโพรพีลีนที่เติมด้วยแก้วเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ความคงตัวของมิติ และความแข็งแกร่งของโครงสร้าง ปั๊มเหล่านี้มีความต้านทานการคืบและเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ มีพิกัดความถ่วงจำเพาะที่ 1.1 และยังมีโอริงฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ (FKM) และแหวนรองและเพลาเซรามิกเพื่อต้านทานการกัดกร่อนและการสึกหรอของสารเคมี
2-MD-SC Series ปั๊มถ่ายเทสารเคมีกึ่งกัดกร่อน
Little Giant Pumps 2-MD-SC Series ปั๊มถ่ายเทสารเคมีกึ่งกัดกร่อนได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการขนถ่ายสารเคมีกึ่งกัดกร่อน รวมถึงกรด ด่าง ตัวทำละลาย น้ำเกลือ สารละลายชุบ สารละลายปลอดเชื้อ และของเหลว พวกเขามีใบพัดโพลีโพรพีลีนที่เติมแก้วเพื่อทนทานต่อผลกระทบจากการเสียดสีของอนุภาคและของแข็งที่แขวนอยู่ในของเหลวที่ถูกสูบ ส่งผลให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ปั๊มถ่ายเทสารเคมีเหล่านี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิน้ำสูงถึง 150 องศา F โดยมีระบบขับเคลื่อนแม่เหล็กแบบไม่ต้องซีลสำหรับการใช้งานแบบอินไลน์และไม่จุ่มใต้น้ำ ปั๊มถ่ายเทสารเคมีเหล่านี้มีโอริงไนไตรล์เพื่อป้องกันการรั่วซึม มีการติดตั้งแหวนรองกันแรงขับเซรามิกและเพลาสำหรับรองรับแรงขับดัน ปั๊มถ่ายเทสารเคมีเหล่านี้มีจำหน่ายในรุ่น 115 และ 230V
Little Giant Pumps 2-MD-SC Series ปั๊มถ่ายเทสารเคมีกึ่งกัดกร่อนได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการขนถ่ายสารเคมีกึ่งกัดกร่อน รวมถึงกรด ด่าง ตัวทำละลาย น้ำเกลือ สารละลายชุบ สารละลายปลอดเชื้อ และของเหลว พวกเขามีใบพัดโพลีโพรพีลีนที่เติมแก้วเพื่อทนทานต่อผลกระทบจากการเสียดสีของอนุภาคและของแข็งที่แขวนอยู่ในของเหลวที่ถูกสูบ ส่งผลให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ปั๊มถ่ายเทสารเคมีเหล่านี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิน้ำสูงถึง 150 องศา F โดยมีระบบขับเคลื่อนแม่เหล็กแบบไม่ต้องซีลสำหรับการใช้งานแบบอินไลน์และไม่จุ่มใต้น้ำ ปั๊มถ่ายเทสารเคมีเหล่านี้มีโอริงไนไตรล์เพื่อป้องกันการรั่วซึม มีการติดตั้งแหวนรองกันแรงขับเซรามิกและเพลาสำหรับรองรับแรงขับดัน ปั๊มถ่ายเทสารเคมีเหล่านี้มีจำหน่ายในรุ่น 115 และ 230V
ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็ก
ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็กที่ติดตั้งได้ในแนวนอนทำจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนเพื่อให้การไหลเวียนของของเหลวที่กัดกร่อนเล็กน้อย ทำงานที่ 115/230 VAC สามารถผลิตอัตราการไหลได้ถึง 45 GPM cCSAus ระบุไว้สำหรับกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็กที่ติดตั้งได้ในแนวนอนทำจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนเพื่อให้การไหลเวียนของของเหลวที่กัดกร่อนเล็กน้อย ทำงานที่ 115/230 VAC สามารถผลิตอัตราการไหลได้ถึง 45 GPM cCSAus ระบุไว้สำหรับกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
SC Series ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็ก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อนิวเมติกส์
- ยาง
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- ฟลัชวาล์ว
- อุปกรณ์เสริมสวิตช์ดึงสายเคเบิล
- แท็กการซ่อมแซมและการตรวจสอบ
- หมวกและซับในสภาพอากาศหนาวเย็น
- กระบอกไฮดรอลิกเมตริก
- กล้องไมโครสโคป
- KRAFT TOOL CO. แตก Squeegee
- WALTER TOOLS Jobber ดอกสว่านคาร์ไบด์ 8.3 มม
- JOHNSON CONTROLS หม้อแปลงคลาส 2 พร้อมระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรอัตโนมัติ
- EDWARDS SIGNALING สถานีดึงสัญญาณเตือนไฟไหม้
- TENNSCO สตริงเกอร์โต๊ะทำงาน
- COOPER B-LINE วงเล็บซีรีส์ B187
- ANVIL 90 องศา ข้อศอก, เหล็กหลอม
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF หมวกข้อต่อสวิง FAT
- ENERPAC หัวตัดไฮดรอลิกซีรีส์ WHC
- CLEVELAND ดอกเอ็นมิลล์บอลปลายคู่คาร์ไบด์