ALBION สลับชุดแกนหมุนของแคลมป์
เมตริกแกน Neoprene ปลายแบนผูกมัด
ปลายแบนผูกมัด Neoprene แกนนิ้ว
สปินเดิลนีโอพรีนแบบผูกมัดปลายแบน Destaco เหล่านี้เป็นแท่งเกลียวพร้อมจุกยางที่ใช้ยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน ชุดแกนหมุนแคลมป์สปินเดิลเหล่านี้สามารถปรับได้เพื่อรองรับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน และสามารถติดตั้งเข้ากับแคลมป์แบบสลับที่เข้ากันได้ (รวมถึงแคลมป์แบบใช้มือ แบบกำลังไฟฟ้า และแบบไฮดรอลิก) เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เหมาะสมที่สุด และประสิทธิภาพระหว่างการเชื่อม การเจาะ และการกัดในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ เมื่อจุกยางเริ่มสึก สปินเดิลเหล่านี้จะช่วยขจัดความเสี่ยงที่จะเกิดการเสียดสีอันเนื่องมาจากส่วนปลายที่สร้างด้วยนีโอพรีน โครงสร้างนีโอพรีนของสปินเดิลเหล่านี้แสดงความเสถียรทางเคมีโดยการรักษาความยืดหยุ่นในช่วงอุณหภูมิกว้าง (-22 องศาถึง 220 องศาฟาเรนไฮต์) นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุการใช้งานและให้แรงจับยึดสูงสุด สปินเดิลที่ทนทานต่อน้ำมันและปราศจากซิลิโคนเหล่านี้รวมถึงน็อตที่ติดขัดเพื่อให้สามารถปรับระยะการจับยึดได้ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย สปินเดิลเหล่านี้มีความแข็งสูงถึง 85 Shore A และมีจำหน่ายใน #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8 ขนาดเกลียว -16, M6, M8, M10 และ M12 สำหรับการขันเกลียวอย่างรวดเร็ว เปิด Raptor Supplies.
นอกจากนี้เรายังมีแกนหมุนในโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อน หากคุณต้องการสั่งซื้อเหล่านี้ เพียงขอใบเสนอราคาสำหรับสิ่งเดียวกันบน Raptor Supplies.
สปินเดิลนีโอพรีนแบบผูกมัดปลายแบน Destaco เหล่านี้เป็นแท่งเกลียวพร้อมจุกยางที่ใช้ยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน ชุดแกนหมุนแคลมป์สปินเดิลเหล่านี้สามารถปรับได้เพื่อรองรับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน และสามารถติดตั้งเข้ากับแคลมป์แบบสลับที่เข้ากันได้ (รวมถึงแคลมป์แบบใช้มือ แบบกำลังไฟฟ้า และแบบไฮดรอลิก) เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เหมาะสมที่สุด และประสิทธิภาพระหว่างการเชื่อม การเจาะ และการกัดในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ เมื่อจุกยางเริ่มสึก สปินเดิลเหล่านี้จะช่วยขจัดความเสี่ยงที่จะเกิดการเสียดสีอันเนื่องมาจากส่วนปลายที่สร้างด้วยนีโอพรีน โครงสร้างนีโอพรีนของสปินเดิลเหล่านี้แสดงความเสถียรทางเคมีโดยการรักษาความยืดหยุ่นในช่วงอุณหภูมิกว้าง (-22 องศาถึง 220 องศาฟาเรนไฮต์) นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุการใช้งานและให้แรงจับยึดสูงสุด สปินเดิลที่ทนทานต่อน้ำมันและปราศจากซิลิโคนเหล่านี้รวมถึงน็อตที่ติดขัดเพื่อให้สามารถปรับระยะการจับยึดได้ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย สปินเดิลเหล่านี้มีความแข็งสูงถึง 85 Shore A และมีจำหน่ายใน #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8 ขนาดเกลียว -16, M6, M8, M10 และ M12 สำหรับการขันเกลียวอย่างรวดเร็ว เปิด Raptor Supplies.
นอกจากนี้เรายังมีแกนหมุนในโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อน หากคุณต้องการสั่งซื้อเหล่านี้ เพียงขอใบเสนอราคาสำหรับสิ่งเดียวกันบน Raptor Supplies.
แกนหมุนเท้า
แกนหมุนเท้าหมุนของ Destaco ใช้ในแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงและประกอบด้วยสปริงบีบอัดภายในเพื่อปรับความหนาตามวัสดุ มีให้เลือกหลายขนาดความสูงและมุมที่หมุนได้
แกนหมุนเท้าหมุนของ Destaco ใช้ในแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงและประกอบด้วยสปริงบีบอัดภายในเพื่อปรับความหนาตามวัสดุ มีให้เลือกหลายขนาดความสูงและมุมที่หมุนได้
แม่แรงปรับระดับซีรีส์ LJ
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | เปิดกราม | วัสดุ | สูงสุด ระยะการเดินทาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LJ-9 | ฿5,449 | |||||
B | แอลเจ-9-เอสเอส | - | RFQ | ||||
C | LJ-17 | ฿6,210 | |||||
D | แอลเจ-17-เอสเอส | - | RFQ | ||||
E | LJ-21 | - | RFQ | ||||
F | แอลเจ-21-เอสเอส | - | RFQ |
แผ่นเปลี่ยนแม่แรงปรับระดับ LJ Series
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พัดลมดูดอากาศ
- รีเลย์
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- ไม้ก๊อก
- อุปกรณ์ดึงสายเคเบิล
- squeegees
- ปั๊มมือเดินทะเล
- ราวรั้ว
- แผ่นพลาสติกพรุน
- DEWALT ส่วนขยายดอกสว่าน
- APPROVED VENDOR แผ่นขยายยกสแตนเลส
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS แฮนดี้แคลมป์
- VELCRO สายรัดแบบ Back-to-Back
- DAYTON ชุดล้อเข้า
- VESTIL HDOS Series ดอลลี่ไม้เนื้อแข็ง
- TEADIT แผ่นปะเก็น NA1000M
- GRAINGER แตะส่วนขยาย
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS แผงบานเกล็ด
- HUMBOLDT เครื่องวัดการเบนแสงน้ำหนักเบา LWD